27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主要冷媒ガス(R12・R22・R134a・R404A・R407C・R410A・R507A)に対応!。放電式センサ+吸引ポンプで高感度&高速検知。誤反応が少なく、信頼性抜群。検査成績書・校正証明書付きで安心。軽量・電池式で持ち運びもラクラク!
その他【暖気時間】2秒以下 付属品保証書、取扱説明書、ケース、交換用センサ、単3電池×2本 質量(g)約190 電源単三アルカリ乾電池2本 反応時間即時 外寸(mm)190×57×38 感度3g/年以下 適合ガスR12、R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A 寿命【センサー】30時間 リセット【リセット時間】即時 プローブ長(mm)300 作動温度(℃)0~50
1台(1台)
38,980 税込42,878
3日以内出荷

高圧CO?(R744)対応のマニホールド。耐衝撃性に優れた圧力計・連成計を搭載し、100分割の高分解能で微細な圧力変化も見逃しません。真空計は10MPaまでの耐圧を持ち、誤操作による破損リスクを軽減。バルブには開閉状態が一目で分かる表示付きハンドルを採用し、安全性を向上。付属品も充実しており、車両用SAE規格の高圧・低圧カプラ、強化ホース、シャットバルブ、ボンベアダプターを標準装備。
タイプバルブ操作:ハンドル式(開閉表示付き) 圧力圧力計 0~25MPa 連成計 -0.1~9.9MPa、常用:10MPa、安全弁作動:~15.68MPa 本体質量(kg)約1.3 使用ガス液化炭酸ガス(R744) 口径(mm)3 設計温度(℃)マイナス45~40
1台(1台)
299,800 税込329,780
欠品中

最新冷媒R1234yf、R1234ze、R32に対応した高性能フロンガス検知器です。新開発の赤外線式ガスセンサーを採用しており、高速応答・高信頼性・長寿命を実現。SAE規格に準拠し、精度と安全性を両立した設計となっています。産業技術総合研究所(AIST)による校正証明書付きで、信頼性の高い測定が可能です。
用途IR120は、空調機器や冷凍・冷蔵設備、自動車のエアコンなど、フロンガスを使用する機器のメンテナンスや点検作業に最適です。特に、業務用冷凍庫、店舗ショーケース、ヒートポンプ給湯器、産業用排熱設備など、幅広い現場でのリーク検知に活用されています。 付属品標準:ACアダプタ×1、リチウムイオン電池×1、チェックリーク×1、フィルター×10、ハードキャリングケース×1、取扱説明書、保証書、検査成績表、校正証明書、トレサビリティ体系図 サイズ190L×70W×35D(mm)フレキシブル長さ400mm 質量(g)約400 電源リチウムイオン充電池(6時間充電) 温度(℃)環境:-20から50 連続使用時間約8時間 速度反応:約1秒 時間暖機:約30秒 対象ガスR410A、R32、R404A、R407C、R134a、R22、R12、R1234yf 検知方式赤外線(IR)センサ。吸引式。冷媒選択式 感度調整三段階切替。オートゼロ機能。ターボモード(2g/年)
1台(1台)
81,980 税込90,178
4日以内出荷

逆流防止電磁弁付き超小型真空ポンプ HFC、HCFC、CFC対応型。排気ポートと吸気ポートとの間に大きな差圧を乗じさせるように吸気された空気は2つのローターにより、より高圧縮状態で排気される構造になっております。この構造は吸気ポート側のローターに逆圧負荷がかからず、スムーズに排気回転することにより、小型であってもより高い真空状態を作る事が出来ます。
付属品PB2040専用ケース/変換アダプター2個付(M10-1.5オス、UNF7/16"-20オス) 質量(kg)4 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 回転数(min-1[r.p.m])2880(50Hz)3440(60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ボディ】240×88×158 ケース寸法(mm)【外寸】365×275×320【内寸】335×225×260 モーター出力(W)150 排気量(L)25/min(50Hz)28/min(60Hz) 吸入口サイズ5/16"フレア(UNF1/2-20)(電磁弁付き) 到達真空度(Pa)2/15ミクロン
1台
71,980 税込79,178
5日以内出荷

業界初。回収・真空・充填・運転圧力測定を実現。1つのバルブで低圧・高圧・高/低圧・閉を切り替えられ-0.100MPa~5.000MPaまで1/1000単位で測定可能なコンパクトなΦ50デジタルゲージを組み合わせたことで5つの作業・測定が可能になりました。
セット内容デジタルマニホールド/チャージングホース低圧(青)150cm/チャージングホース高圧(赤)150cm/チャージングホース(黄)180cm/スマートバルブカプラ低圧/スマートバルブカプラ高圧/サービス缶バルブSV500/コンプレッサーオイル識別シール/プラグアダプター(7/16-20UNF)/サービス缶バルブ接続ジョイントバルブ付(M12/P1.5メス)/衝撃に強いアルミケース 測定範囲(MPa)0.000~3.000 測定精度【圧力】±1%FS/±1digit 破壊圧力(MPa)6 耐圧(MPa)4 精度(℃)【温度センサー】±2 単位0.1℃(100以下) 動作温度(℃)-10~60 動作湿度(%)35~85 NPT1/8 圧力範囲(MPa)最小0.001
1セット
84,980 税込93,478
5日以内出荷

業界初。回収・真空・充填・運転圧力測定を実現。1つのバルブで低圧・高圧・高/低圧・閉を切り替えられ-0.100MPa~5.000MPaまで1/1000単位で測定可能なコンパクトなΦ50デジタルゲージを組み合わせたことで5つの作業・測定が可能になりました。
セット内容デジタルマニホールド/チャージングホース低圧(青)150cm/チャージングホース高圧(赤)150cm/チャージングホース(黄)180cm/スマートバルブカプラ低圧/スマートバルブカプラ高圧/サービス缶バルブSV400/コンプレッサーオイル識別シール/衝撃に強いアルミケース 測定範囲(MPa)0.000~3.000 測定精度【圧力】±1%FS/±1digit 破壊圧力(MPa)6 耐圧(MPa)4 精度(℃)【温度センサー】±2 単位0.1℃(100以下) 動作温度(℃)-10~60 動作湿度(%)35~85 NPT1/8 圧力範囲(MPa)最小0.001
1セット
79,980 税込87,978
5日以内出荷

小さくても機能は本格的。0.1から5MPaまで計量可能なミニデジタルゲージに小型ボールバルブボディの組み合わせで高精度な計測ができます。バックライト、0点調整機能付きです。
用途ドライ方式による気密試験を行っていますので、PAG/POEオイルのエアコンどちらにも対応可能です。 セット内容ミニデジタルマニホールドゲージ/チャージングホース低圧側(青)150cm/チャージングホースセンター側(黄)180cm/チャージングホース高圧側(赤)150cm/サービス缶バルブ/スマートバルブタイプカプラ低圧/スマートバルブタイプカプラ高圧/エアコン用温度計/高級マニホールドケース 目盛範囲-0.1~5.000MPa 精度±0.5%FS バッテリー3Vリチウム電池CR2150 速度表示1~1.2秒 関連資料(0.42MB) 設定圧力分解能(MPa)0.0005 NPT1/8 圧力範囲(MPa)-0.1~5
1セット
75,980 税込83,578
5日以内出荷

R744(CO2)冷媒に対応した新開発の光学式ガスセンサーを搭載し、高速応答・高信頼性・長寿命を実現。産業用排熱設備、ヒートポンプ給湯器、冷凍・冷蔵倉庫、店舗ショーケース、自動車空調など、幅広い分野でのメンテナンスに最適な高性能リーク検知ツールです。
仕様使用可能高度:2000m以下 寸法254×71×54mm、質量:416g 寸法(cm)検知チューブ:スネークチューブ長さ 40 バッテリー充電式リチウムイオン電池(3.7Vdc)、通常使用で約7時間稼働 動作環境温度 0~40℃、湿度 80%未満 ウォームアップ時間45秒 警報方式ブザー+三色LEDインジケーター オートパワーオフ10分 保管環境温度 -10~60℃、湿度 70%未満
1台(1台)
88,980 税込97,878
4日以内出荷

環境濃度を考慮したソフトと高感度な小型IRセンサーを搭載し、正確なリーク検知が可能です。軽量で人間工学に基づいた設計により、使いやすさを追求。ボタンひとつで簡単操作ができ、ハイ・ロー切替で微小なリークも検出可能です。ゼロ点調整機能により誤検知を防ぎ、LEDとビープ音で検知を通知。バッテリー残量表示やオートパワーオフ機能も備え、エコキュートや自販機などの点検に最適です。
用途EL-720はCO2専用のガスリーク検知器で、エコキュートや自販機、冷媒装置などのCO?漏れを高精度に検出するために使われます。軽量で操作も簡単なため、設備点検や保守作業に最適です。 サイズ57W×63D×203H(mm) 電源単3アルカリ乾電池4本 長さ(cm)プローブ:30 感度(high)<400ppm(350ppm雰囲気)、(low)<4000ppm(350ppm雰囲気) 時間リセット:1秒 寿命センサ:2年 予熱時間10秒 作動温度(℃)0~50 バッテリー寿命20時間
1台(1台)
119,800 税込131,780
4日以内出荷

R410/R32兼用シングルボールバルブ式デジタルマニホールド ホース3本セット ケース付
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

R410/R32兼用シングルボールバルブ式デジタルマニホールド
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

1個
57,980 税込63,778
6日以内出荷

手動に比べて素早く綺麗にバリ取りが可能。バリが粉状にりにくいから銅管内への混入を防ぐ。 銅管接地地面75°で削るので仕上がりが綺麗。
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R12専用ボールバルブ式マニホールドセット
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

R1234yf専用ボールバルブ式シングルマニホールドセット
1個
75,980 税込83,578
6日以内出荷

R1234yf専用ボールバルブ式マニホールドセット
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

R134a専用ボールバルブ式シングルマニホールドセット
1個
75,980 税込83,578
6日以内出荷

R134a専用ボールバルブ式マニホールドセット
1個
54,980 税込60,478
6日以内出荷

R410/R32兼用シングルボールバルブ式マニホールド ホース3本セット ケース付
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

R410用ニードル式マニホールド ホース3本セット ケース付
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

R410用ニードル式マニホールド ホース3本セット
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

1セット
39,980 税込43,978
6日以内出荷

1セット
34,980 税込38,478
6日以内出荷

ポケットブラック等の真空ポンプもご使用頂けます。 ※故障の原因になりますので真空ゲージに正圧を加えないでください 真空引き・リークチェックが容易に行えます
1セット
14,980 税込16,478
6日以内出荷

プロステップ簡易真空ポンプ
簡易真空ポンプ コンパクト設計なので持ち運びが簡単。ルームエアコンの作業にご使用頂けます。
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷