デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。デジタル式の為、正圧(ガス圧)負圧(真空圧)両方の計測が可能です。
用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。
トラスコ品番253-9632
接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)
ゲージ径(Φmm)60
圧力(MPa)測定:-0.100~+5.000
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。
用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。
トラスコ品番253-9633
セット内容デジタルマニホールド(SlimMiniタイプ)、スタンダードチャージホース(青黄)×各1本、専用ケース(品番:AL-ET)
寸法(mm)【付属ケース】外寸:320×200×90、内寸:305×185×70
接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)
ゲージ径(Φmm)60
圧力(MPa)測定:-0.100~+5.000
1セット
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
●100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。
●真空計標準装備
●実用新案登録第3184485号
用途ルームエアコンの取り付け工事に最適です。
電源(V)AC100
仕様2ステージ
付属品真空計付き
トラスコ品番852-0924
質量(kg)4
使用温度範囲(℃)7~40
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155
ケース寸法(mm)(外寸):幅200×奥行275×高さ230mm / (内寸):幅167×奥行255×高さ210mm
モーター(W)150
排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)
真空到達度40ミクロン
管径吸気5/16フレア(1/2-20UNF)
オイル量(mL)150
ポール2ポール
1台
¥50,980
税込¥56,078
3日以内出荷
大人気のハイブリッド式マイクロ真空ポンプに待望のデジタルゲージ仕様が登場。
100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。
電源が確保できない現場では充電式ドライバーを使用することで真空ポンプの起動ができます。
充電式ドライバーをご使用の場合、ドライバーは14.4V以上、2,400回転以上をご使用下さい。ビットはプラスビット(#2)、ビット長65mm以上、先端部まで六角になっている対辺6.35mmのビットをお使い下さい。ビットの差し込み長は14mmとなります。
インパクト機能付きのドライバーをご使用の際は、インパクト機能の作動を防止するために、ゆっくりとスタートさせて下さい。
ルームエアコンの取り付け工事に最適です。
デジタル真空計標準装備
デジタル真空計の為、ガス圧を掛けてもゲージが破損する事がありません。
実用新案登録第3184485号
電源AC100V(50/60Hz)、デジタルゲージ:コイン式電池 CR2032×2個
仕様2ステージ
付属品ケース、真空ポンプオイル、R22用変換アダプター(AD2M-4P)1個
質量(kg)4
使用温度範囲(℃)7~40、デジタルゲージ:-10~50(氷結、結露不可)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155
表示方式(デジタルゲージ)4桁LCDデジタル表示
モーター(W)150
精度(%)(デジタルゲージ)±5
連続使用時間(時間)(デジタルゲージ)200時間
機能(デジタルゲージ)オートパワーオフ、ゼロ点調整
測定圧力(デジタルゲージ)-0.1Mpa~5.000Mpa
排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)
取付ネジ径(デジタルゲージ)1/8NPT
真空到達度40ミクロン
管径(吸気)5/16フレア(1/2-20UNF)
ゲージ径(Φmm)58(ゲージブーツ装着時)
オイル量(mL)150
ポール2ポール
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調配管工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。