空調配管工具 :「配管 ゲージ」の検索結果

39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
このゲージアダプターに真空ゲージを取り付けて使用すれば、より詳しい真空引き作業が行えます。
接続口径1/8NPTメス×1/4メスフレアスイブル 質量(g)55
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

デジタル表示で真空度を知らせます。真空度はMicrons(ミクロン)、in/hg、mbar(ミリバール)の3種類を表示できます。
質量(g)430 電源9Vアルカリ電池 連続使用時間(時間)20
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

質量(g)64 使用温度範囲(℃)-10~50(氷結・結露不可) 電源コイン式電池 CR2023×2個(1個は主電源/交換式、1個は予備電源/内蔵式交換不可) 表示方式4桁 LCD表示 精度(%)±5 連続使用時間主電源で約200時間、予備電源を含めて約300時間 機能約10分後自動オフ 測定圧力-0.1000~5.Mpa バックライト電源ONの時、常時、青色点灯
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

真空度がデジタル表示される為漏洩検査が確実に行えます。加圧しても壊れません。
用途エアコン取付時真空引き作業での真空度計測及び、漏洩検査用。 トラスコ品番413-0840 電源(V)コイン式電池CR2032×2個
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

LED点灯式で到達真空度を知らせます。ルームエアコン、パッケージエアコンと点灯する位置で真空引き作業の終了を知らせます。
質量(g)430 電源9Vアルカリ電池 連続使用時間(時間)20 加圧圧力(MPa)2.5
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

デジタル表示で真空度を知らせます。真空度はMicrons(ミクロン)、in/hg、mbar(ミリバール)の3種類を表示できます。
仕様新冷媒用アダプター(AD4M-2P)付 質量(g)450 電源9Vアルカリ電池 連続使用時間(時間)20
1セット
50,980 税込56,078
翌々日出荷

ゲージを衝撃から守ります。
トラスコ品番494-8360 赤、青 質量(g)115 適合外径(Φmm)(ゲージ外径)68
1セット(2個)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

大人気のハイブリッド式マイクロ真空ポンプに待望のデジタルゲージ仕様が登場。 100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。 電源が確保できない現場では充電式ドライバーを使用することで真空ポンプの起動ができます。 充電式ドライバーをご使用の場合、ドライバーは14.4V以上、2,400回転以上をご使用下さい。ビットはプラスビット(#2)、ビット長65mm以上、先端部まで六角になっている対辺6.35mmのビットをお使い下さい。ビットの差し込み長は14mmとなります。 インパクト機能付きのドライバーをご使用の際は、インパクト機能の作動を防止するために、ゆっくりとスタートさせて下さい。 ルームエアコンの取り付け工事に最適です。 デジタル真空計標準装備 デジタル真空計の為、ガス圧を掛けてもゲージが破損する事がありません。 実用新案登録第3184485号
電源AC100V(50/60Hz)、デジタルゲージ:コイン式電池 CR2032×2個 仕様2ステージ 付属品ケース、真空ポンプオイル、R22用変換アダプター(AD2M-4P)1個 質量(kg)4 使用温度範囲(℃)7~40、デジタルゲージ:-10~50(氷結、結露不可) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155 表示方式(デジタルゲージ)4桁LCDデジタル表示 モーター(W)150 精度(%)(デジタルゲージ)±5 連続使用時間(時間)(デジタルゲージ)200時間 機能(デジタルゲージ)オートパワーオフ、ゼロ点調整 測定圧力(デジタルゲージ)-0.1Mpa~5.000Mpa 排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz) 取付ネジ径(デジタルゲージ)1/8NPT 真空到達度40ミクロン 管径(吸気)5/16フレア(1/2-20UNF) ゲージ径(Φmm)58(ゲージブーツ装着時) オイル量(mL)150 ポール2ポール
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

仕様新冷媒用アダプター(AD4M-2P)付 質量(g)450 電源9Vアルカリ電池 連続使用時間(時間)20 加圧圧力(MPa)2.5
1セット
46,980 税込51,678
翌々日出荷

大型で見やすいゲージです。
冷媒の種類R410A/R32 表示圧力範囲(MPa)0~5.3 取付ねじ1/8NPT
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5MPaまで計測可能な圧力検査用のフレアタイプ圧力計です。
表示圧力範囲(MPa)0~5.0 質量(g)120 ゲージ径(Φmm)60
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

R410A/R32用のボールバルブ式のシングルマニホールドです。 低圧側シングルサービスポートのみのルームエアコン用として最適です。 68Φゲージ採用。
仕様-0.1MPa~3.8MPa 質量(g)420
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

用途ルームエアコン用マニホールドです。 冷媒の種類R410A/R32 トラスコ品番364-5959 質量(kg)0.95
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。デジタル式の為、正圧(ガス圧)負圧(真空圧)両方の計測が可能です。
用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。 トラスコ品番253-9632 接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山) ゲージ径(Φmm)60 圧力(MPa)測定:-0.100~+5.000
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。
用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。 トラスコ品番253-9633 セット内容デジタルマニホールド(SlimMiniタイプ)、スタンダードチャージホース(青黄)×各1本、専用ケース(品番:AL-ET) 寸法(mm)【付属ケース】外寸:320×200×90、内寸:305×185×70 接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山) ゲージ径(Φmm)60 圧力(MPa)測定:-0.100~+5.000
1セット
34,980 税込38,478
4日以内出荷

BBKテクノロジーズSKY-BLUEマニホールド
機能性、信頼性、デザインに優れたボールバルブ式R-32/R-410A兼用のマニホールドです。 90°ハンドルによりバルブの開閉状態が一目で判別でき操作が非常に楽になります。 R-32のカラーをモチーフにしました
セット内容低圧連成計(青):RGBL68、高圧圧力計(赤):RGBH68 質量(g)900
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

便利なコントロールバルブを入れました。 作業性が大幅にアップします。
質量(kg)2.4
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

R22/12/502用ボールバルブマニホールドにホースとケースが付いた便利なセットです。
対応冷媒種別R22/12/502 適合R22/12/502 セット内容114-BVM、803-MRS(90cmホース3本)、BLK 質量(kg)2
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷

3つのOリングからなるシール性の高いピストンバルブを採用した信頼性の高いR-410A専用のマニホールドです。ハンドルも大きく握りやすく大変扱いやすくなっています。
冷媒の種類R410A/R32 付属品5/16チャージングホース90cm×3本、ケース トラスコ品番288-2515 接続口径5/16フレア 質量(kg)2.305 常用圧力(MPa)(チャージングホース)5.5 破裂圧力(MPa)(チャージングホース)27.5 高圧圧力計(MPa)-0.1~5.3 ゲージ径(Φmm)68 低圧連成計(MPa)-0.1~3.8
1セット
21,980 税込24,178
翌々日出荷

便利なコントロールバルブを入れました。 作業性が大幅にアップします。
質量(kg)2.5
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

R22/12/502用ボールバルブマニホールドにホースとケースが付いた便利なセットです。
ホース長さ(cm)150 セット内容114-BVM、805-MRS(150cmホース3本)、BLK 質量(kg)3
1セット
31,980 税込35,178
翌々日出荷

ボールバルブ式のため、開閉状態が一目で確認できます。また、サイトグラス付なのでガスの流れや状況が確認できます。
質量(g)800 ポートサイズ1/4フレア(7/16-20UNF)
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

ホース内の真空を保てるよう1本のホースにはボールバルブを装着しています。1バルブマニホールドにホースとボールバルブ付ホースが入ったキットです。
セット内容1バルブマニホールド、ホース(90cm)、ボールバルブ付ホース(150cm) 質量(g)120
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷

R410A/R32用ピンクレディマニホールドとチャージングホースがキャリングケースに入ったキットです。
ホース長さ(cm)90 質量(kg)2
1セット
25,980 税込28,578
翌々日出荷

3つのOリングを使用したユニークなシール性の高いバルブを採用し、薄型で大変コンパクトに設計されています。 ニードル式
冷媒の種類R-410A、R-32 セット内容(高圧圧力計)RGBH68、(低圧連成計)RBGL68 質量(g)700 圧力計(MPa)0~5.3 連成計(MPa)-0.1~3.8 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT ゲージ径(Φmm)68
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

冷媒の種類R410A/R32 接続口径5/16フレア(1/2-20UNF) ホース長さ(cm)90
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BBKテクノロジーズR410A BVマニホールド
機能性、信頼性、デザインに優れたボールバルブ式R410A/R32用のマニホールドです。90度ハンドルによりバルブの開閉状態が一目で判別でき操作が非常に楽になります。
対応冷媒種別R-12、R-22、R-502、R-134a、R-404A、R-407C、R-410A、R-507A、R32 質量(kg)13.7 高さ(mm)490 回収容量(L)6.5 幅(Φmm)225
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

ホース内の真空を保てるよう1本のホースにはボールバルブを装着しています。1バルブマニホールドにホースとボールバルブ付ホースが入ったキットです。
セット内容1バルブマニホールド、ホース(90cm)、ボールバルブ付ホース(150cm) 質量(g)120
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷

ストラップはフックとマグネット付で室外機に容易に固定できます。開閉状態が一目でわかるボールバルブ式。寸法140×130mmのミニサイズマニホールド(ストラップ除く)。サイトグラス付の為、冷媒の流れが目視で確認できます。コントロールバルブが一体化したECOバルブチャージホース付。専用ケース付。
用途エアコン取付時の真空、ガス圧の測定 トラスコ品番628-3501 セット内容ミニマニホールド:SGM、ECOバルブチャージホースセット:EV-HS、専用ケース:AL-ET 接続口径5/16フレア 品番付属ケース:AL-ET 高圧圧力計(MPa)0~5.3 対応冷媒種別R-32 R-410A ゲージ径(Φmm)50 低圧連成計(MPa)-0.1~3.8
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷

1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BBKテクノロジーズECOバルブチャージホース
コントロールバルブ(虫押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイデア商品です。 サービスポートのホース接続からムシ押し機能の着脱まで、フロンガスの排出を防止する連続操作が可能です。
用途エアコン取付工事時の真空引き用、ガスチャージ用 常用圧力(MPa)5.5 破裂圧力(MPa)27.5
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BBKテクノロジーズR404A/407C 低圧連成計
表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.5 取付ねじ1/8NPT 質量(g)120 ゲージ径(Φmm)68
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷

BBKテクノロジーズR404A/407C 高圧連成計
表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.4 取付ねじ1/8NPT 質量(g)120 ゲージ径(Φmm)68
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

BBKテクノロジーズR22/12/502 高圧連成計
表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.4 質量(g)120
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型で見やすいゲージです。
冷媒の種類R410A/R32 表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8 取付ねじ1/8NPT
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BBKテクノロジーズ真空計 置き針式
取付ねじ1/8NPT 質量(g)130 タイプ置き針式 寸法(Φmm)75 真空計(MPa)-0.1~0
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

BBKテクノロジーズR22/12/502 低圧連成計
口径1/8NPT 質量(g)120 ゲージ径(Φmm)68
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力検査用の1/4フレアタイプ連成計です。
表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5 質量(g)120 ゲージ径(Φmm)60
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

BBKテクノロジーズ保護バルブ
真空ゲージの先に取り付けてフロンガス逆流(正圧)によるゲージ破損を防止するバルブです。
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷