デジタル真空ゲージキットBBKテクノロジーズ当日出荷
真空度がデジタル表示される為漏洩検査が確実に行えます。加圧しても壊れません。
用途エアコン取付時真空引き作業での真空度計測及び、漏洩検査用。トラスコ品番413-0840電源(V)コイン式電池CR2032×2個
オイルレスフルオロカーボン回収装置BBKテクノロジーズ当日出荷
極細管2層構造のコンデンサー搭載により、RM330との比較で冷却能力が格段に向上しました。(25%アップ)インバーター式軽量型回収機です。低電圧、電圧ドロップ環境時にも強さを発揮します。デジタル圧力表示です。火花が発生しないDCモーターを搭載、特性不活性ガスに対応しています。1つのバルブ操作で回収作業の全てを完了できます。着脱式フロートセンサーコード方式で、回収容器と本体をつなぐフロートセンサーコードの接続端子の形状が4ピンタイプと3ピンタイプの2種類のコードを付属しています。回収容器を選ばず使用できます。自動停止モード、自動復帰モード、連続モード の3モードの切替機能搭載です。
用途各種エアコンの廃棄、修理の際のフロンガス回収用。仕様気体回収能力:270g/分 (R-410A)、R22気体回収能力(g/分):220付属品1/4Fボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4Fチャージングホース10cm、ドライフィルター、ショルダーベルトトラスコ品番363-0817幅(mm)370高さ(mm)300使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)260電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)500/475冷媒(適合)R12 R22 R500 R134a R404A R407C R407D R410A R422A R422D R507A R509A R32 R1234yf R1234ze R115 R125 R218 R401A R401B R402A R402B R407A R407H R407B R407E R410B R447 R448A R448H R449A R463A R452Aコンプレッサー750W回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式
Slim Mini マニホールドゲージBBKテクノロジーズ3日以内出荷
質量(g)64使用温度範囲(℃)-10~50(氷結・結露不可)電源コイン式電池 CR2023×2個(1個は主電源/交換式、1個は予備電源/内蔵式交換不可)表示方式4桁 LCD表示精度(%)±5連続使用時間主電源で約200時間、予備電源を含めて約300時間機能約10分後自動オフ測定圧力-0.1000~5.Mpaバックライト電源ONの時、常時、青色点灯
デジタルゲージ搭載ハイブリッド真空ポンプBBKテクノロジーズ翌々日出荷
大人気のハイブリッド式マイクロ真空ポンプに待望のデジタルゲージ仕様が登場。
100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。
電源が確保できない現場では充電式ドライバーを使用することで真空ポンプの起動ができます。
充電式ドライバーをご使用の場合、ドライバーは14.4V以上、2,400回転以上をご使用下さい。ビットはプラスビット(#2)、ビット長65mm以上、先端部まで六角になっている対辺6.35mmのビットをお使い下さい。ビットの差し込み長は14mmとなります。
インパクト機能付きのドライバーをご使用の際は、インパクト機能の作動を防止するために、ゆっくりとスタートさせて下さい。
ルームエアコンの取り付け工事に最適です。
デジタル真空計標準装備
デジタル真空計の為、ガス圧を掛けてもゲージが破損する事がありません。
実用新案登録第3184485号
電源AC100V(50/60Hz)、デジタルゲージ:コイン式電池 CR2032×2個仕様2ステージ付属品ケース、真空ポンプオイル、R22用変換アダプター(AD2M-4P)1個質量(kg)4使用温度範囲(℃)7~40、デジタルゲージ:-10~50(氷結、結露不可)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155表示方式(デジタルゲージ)4桁LCDデジタル表示モーター(W)150精度(%)(デジタルゲージ)±5連続使用時間(時間)(デジタルゲージ)200時間機能(デジタルゲージ)オートパワーオフ、ゼロ点調整測定圧力(デジタルゲージ)-0.1Mpa~5.000Mpa排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)取付ネジ径(デジタルゲージ)1/8NPT真空到達度40ミクロン管径(吸気)5/16フレア(1/2-20UNF)ゲージ径(Φmm)58(ゲージブーツ装着時)オイル量(mL)150ポール2ポール
デジタルバキュームゲージ(アダプター付)BBKテクノロジーズ翌々日出荷
デジタル表示で真空度を知らせます。真空度はMicrons(ミクロン)、in/hg、mbar(ミリバール)の3種類を表示できます。
仕様新冷媒用アダプター(AD4M-2P)付質量(g)450電源9Vアルカリ電池連続使用時間(時間)20
デジタルバキュームゲージBBKテクノロジーズ翌々日出荷
デジタル表示で真空度を知らせます。真空度はMicrons(ミクロン)、in/hg、mbar(ミリバール)の3種類を表示できます。
質量(g)430電源9Vアルカリ電池連続使用時間(時間)20
R410A用リークテストキットBBKテクノロジーズ7日以内出荷
チッソガスで耐圧検査をする時、R410A/R32機器のサービスポートに直接、接続できます。コントロールバルブ、ホース接続側はムシ付です。
冷媒の種類R410A/R32仕様置き針式質量(g)330表示圧力範囲(MPa)0~7.0
R410A/R32 低圧連成計BBKテクノロジーズ3日以内出荷から4日以内出荷
大型で見やすいゲージです。
冷媒の種類R410A/R32表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8取付ねじ1/8NPT
R410A/R32 高圧圧力計BBKテクノロジーズ翌日出荷から3日以内出荷
大型で見やすいゲージです。
冷媒の種類R410A/R32表示圧力範囲(MPa)0~5.3取付ねじ1/8NPT
R404A/407C 低圧連成計BBKテクノロジーズ3日以内出荷
表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.5取付ねじ1/8NPT質量(g)120ゲージ径(Φmm)68
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
電線リールJAPPY税込¥28,578¥25,980
電線リールJAPPY税込¥35,178¥31,980