空調配管工具 :「npt ねじ」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
このゲージアダプターに真空ゲージを取り付けて使用すれば、より詳しい真空引き作業が行えます。
接続口径1/8NPTメス×1/4メスフレアスイブル 質量(g)55
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

大型で見やすいゲージです。
冷媒の種類R410A/R32 表示圧力範囲(MPa)0~5.3 取付ねじ1/8NPT
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BBKテクノロジーズ真空計 置き針式
取付ねじ1/8NPT 質量(g)130 タイプ置き針式 寸法(Φmm)75 真空計(MPa)-0.1~0
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

BBKテクノロジーズR404A/407C 高圧連成計
表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.4 取付ねじ1/8NPT 質量(g)120 ゲージ径(Φmm)68
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

BBKテクノロジーズR22/12/502 低圧連成計
口径1/8NPT 質量(g)120 ゲージ径(Φmm)68
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3つのOリングを使用したユニークなシール性の高いバルブを採用し、薄型で大変コンパクトに設計されています。 ニードル式
冷媒の種類R-410A、R-32 セット内容(高圧圧力計)RGBH68、(低圧連成計)RBGL68 質量(g)700 圧力計(MPa)0~5.3 連成計(MPa)-0.1~3.8 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT ゲージ径(Φmm)68
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

大人気のハイブリッド式マイクロ真空ポンプに待望のデジタルゲージ仕様が登場。 100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。 電源が確保できない現場では充電式ドライバーを使用することで真空ポンプの起動ができます。 充電式ドライバーをご使用の場合、ドライバーは14.4V以上、2,400回転以上をご使用下さい。ビットはプラスビット(#2)、ビット長65mm以上、先端部まで六角になっている対辺6.35mmのビットをお使い下さい。ビットの差し込み長は14mmとなります。 インパクト機能付きのドライバーをご使用の際は、インパクト機能の作動を防止するために、ゆっくりとスタートさせて下さい。 ルームエアコンの取り付け工事に最適です。 デジタル真空計標準装備 デジタル真空計の為、ガス圧を掛けてもゲージが破損する事がありません。 実用新案登録第3184485号
電源AC100V(50/60Hz)、デジタルゲージ:コイン式電池 CR2032×2個 仕様2ステージ 付属品ケース、真空ポンプオイル、R22用変換アダプター(AD2M-4P)1個 質量(kg)4 使用温度範囲(℃)7~40、デジタルゲージ:-10~50(氷結、結露不可) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155 表示方式(デジタルゲージ)4桁LCDデジタル表示 モーター(W)150 精度(%)(デジタルゲージ)±5 連続使用時間(時間)(デジタルゲージ)200時間 機能(デジタルゲージ)オートパワーオフ、ゼロ点調整 測定圧力(デジタルゲージ)-0.1Mpa~5.000Mpa 排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz) 取付ネジ径(デジタルゲージ)1/8NPT 真空到達度40ミクロン 管径(吸気)5/16フレア(1/2-20UNF) ゲージ径(Φmm)58(ゲージブーツ装着時) オイル量(mL)150 ポール2ポール
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

大型で見やすいゲージです。
冷媒の種類R410A/R32 表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8 取付ねじ1/8NPT
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BBKテクノロジーズR404A/407C 低圧連成計
表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.5 取付ねじ1/8NPT 質量(g)120 ゲージ径(Φmm)68
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷