空調配管工具 :「ひずみ測定」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ストレインゲージ式で精度・耐久性向上。
用途フロンボンベやフロン回収ボンベから冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に。
対応冷媒種別CFC・HCFC・HFC・HCなど
仕様質量制限:50kg
付属品チャージングスケール、9Vアルカリ乾電池、ケース
種別充填用(手動充填)
質量(kg)4.2
使用温度範囲(℃)0~50
電源9Vアルカリ乾電池
寸法(Φ×高さH)(mm)228×228
測定精度±15g
対応~20kgボンベ
電池寿命(時間)連続:約25
測定単位10g
アズワン品番64-6755-53
1台
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
50kgまでのボンベに対応しています。数値を入力するだけで一定量を自動充てんします。ストレインゲージ式で精度・耐久性が向上しました。冷凍空調機器へ冷媒充てん時の計量に適しています。
用途冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に。
付属品チャージングスケール、充てんモジュール、ACアダプター9V 、アルカリ乾電池、クイックアダプター45°(1/4×5/16)2個ケース
材質アルミ
寸法(mm)秤台:228×228
質量(kg)50
電圧(V)AC100または9 アルカリ乾電池(充てんモジュールとセットで使用する場合はAC電源で使用)
測定精度±15g
測定単位10g
1セット
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調配管工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。