空調配管工具 :「池用」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロン排出抑制法の冷媒回収・充填量の管理用スケールに 120Lボンベの回収・充填に最適なチャージングスケール MAX重量200kgまで対応 コントローラ分離式のため、360℃どこからでも重量を確認可能。 設定した重量でアラームが作動。
付属品ACアダプタ、ケース 質量(g)40 使用温度範囲(℃)-10~40 ひょう量(kg)200 電源100Vまたは、鉛蓄電池 本体質量(kg)16 測定単位50g 電池寿命フル充電で連続150時間 充電時間(時間)約15 アズワン品番64-8506-88
1セット
119,800 税込131,780
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング