小型~7HPクラスの冷凍空調システムの真空引きに。
高真空2ステージ。
電磁式オイル逆流防止弁付き。
対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系
付属品真空ポンプオイル(0.35L)
トラスコ品番404-2557
質量(kg)9.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)308×124×230
排気速度(50/60Hz)(L/min)51/57
モーター100V 250W
オイル量(mL)260
ポート(吸入)1/4、5/16(フレアオス)
真空度(Pa)2.0(15ミクロン)
ポンプスピード(min-1)1440(50Hz)/1720(60Hz)
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調配管工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。