絞り込み
ブランド
- EDWARDS
- モノタロウ(7)
- A-Gas Japan(27)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(229)
- BBKテクノロジーズ(161)
- JAPPY(16)
- JTC(11)
- testo(テストー)(7)
- アサダ(231)
- イチネンTASCO(692)
- エスコ(201)
- オリオン(ORION)(14)
- デンゲン(41)
- プロステップ(17)
- マキタ(6)
- ヤマダコーポレーション(4)
- ロビネア(ROBINAIR)(46)
- ワザアリツールズ(17)
- 日東工器(21)
- 旭エンジニアリング(6)
- ブランドをもっと見る

nXL200i NW40
EDWARDS¥2,998,000税込¥3,297,8001台翌日出荷性能向上されたEMC対応機種、高電圧対応機種は、EN61000-3-2のEU高調波エミッション規制を満たしています。インテリジェントドライブ一時的過負荷保護、システムは単相電源供給タイプから性能のプラットフォームが向上する一方で、初期の荒引き中のポンプに対応します。制御の柔軟性、標準として手動制御、簡易リモート制御、性能が実証されたシリアル通信(Modbusコマンド設定のRS485)制御を備えており、システムビルダーによって、更に多くの制御オプションが可能となります。コンパクトで静音設計、作業環境の改善とラボスペースの活用のための小さな設置面積と静音運転、オイルを必要としない非接触型のポンプメカニズム、オイルの廃棄やメンテナンスを必要としないことで、運転及び稼働時間を確実に伸ばします。逆流防止のため排気バルブを内蔵、実証された信頼性、安心なEdwards iXL製品ライン、半導体用ドライポンプテクノロジーと性能実績に基づいています。Edwardsのインテリジェントポンプ製品ラインに新しく加わったnXLiは、科学OEMメーカー、LCMS(液体クロマトグラフ質量分析計)エンドユーザー、ICPMS(誘導結合プラズマ質量分析計)エンドユーザー、そして一貫した性能、制御及び信頼性が不可欠なアプリケーションに最適なドライポンプです。nXLiは静音運転と小さな設置面積を実現し、コンパクトながら便利、かつ柔軟で高性能な真空ポンプとなっています。オイルを必要としない非接触型のポンプメカニズムは、メンテナンス無しで、オイルを破棄する手間もかけずに、最大稼働時間を最大5年延ばします。nXLiは初期のチャンバーの荒引き中、通常よりも過酷な環境での動作が可能です。インテリジェントな一時的な過負荷保護はありますが、大気圧から到達圧力までのチャンバー内の初期排気は、短時間でより高い出力を引き出すことが可能です。トラスコ品番269-7223全長(mm)708電源(V)200-230全幅(mm)307全高(mm)352騒音値(dB)56.7到達真空度2×10[[の-2乗]]mbar口径(mm)排気:NW25口径吸気:NW40排気速度(m3/h)(50/60Hz)200
nXL200i NW40
EDWARDS¥2,998,000税込¥3,297,8001台翌日出荷性能向上されたEMC対応機種、高電圧対応機種は、EN61000-3-2のEU高調波エミッション規制を満たしています。インテリジェントドライブ一時的過負荷保護、システムは単相電源供給タイプから性能のプラットフォームが向上する一方で、初期の荒引き中のポンプに対応します。制御の柔軟性、標準として手動制御、簡易リモート制御、性能が実証されたシリアル通信(Modbusコマンド設定のRS485)制御を備えており、システムビルダーによって、更に多くの制御オプションが可能となります。コンパクトで静音設計、作業環境の改善とラボスペースの活用のための小さな設置面積と静音運転、オイルを必要としない非接触型のポンプメカニズム、オイルの廃棄やメンテナンスを必要としないことで、運転及び稼働時間を確実に伸ばします。逆流防止のため排気バルブを内蔵、実証された信頼性 安心なEdwards iXL製品ライン、半導体用ドライポンプテクノロジーと性能実績に基づいています。Edwardsのインテリジェントポンプ製品ラインに新しく加わったnXLiは、科学OEMメーカー、LCMS(液体クロマトグラフ質量分析計)エンドユーザー、ICPMS(誘導結合プラズマ質量分析計)エンドユーザー、そして一貫した性能、制御及び信頼性が不可欠なアプリケーションに最適なドライポンプです。nXLiは静音運転と小さな設置面積を実現し、コンパクトながら便利、かつ柔軟で高性能な真空ポンプとなっています。オイルを必要としない非接触型のポンプメカニズムは、メンテナンス無しで、オイルを破棄する手間もかけずに、最大稼働時間を最大5年延ばします。nXLiは初期のチャンバーの荒引き中、通常よりも過酷な環境での動作が可能です。インテリジェントな一時的な過負荷保護はありますが、大気圧から到達圧力までのチャンバー内の初期排気は、短時間でより高い出力を引き出すことが可能です。トラスコ品番269-7225全長(mm)708電源(V)200-230全幅(mm)307全高(mm)352騒音値(dB)56.7到達真空度2×10[[の-2乗]]mbar口径(mm)排気:NW25口径吸気:NW50排気速度(m3/h)(50/60Hz)200
nXL110i NW50
EDWARDS¥2,398,000税込¥2,637,8001台翌日出荷性能向上されたEMC対応機種、高電圧対応機種は、EN61000-3-2のEU高調波エミッション規制を満たしています。インテリジェントドライブ一時的過負荷保護、システムは単相電源供給タイプから性能のプラットフォームが向上する一方で、初期の荒引き中のポンプに対応します。制御の柔軟性、 標準として手動制御、簡易リモート制御、性能が実証されたシリアル通信(Modbusコマンド設定のRS485)制御を備えており、システムビルダーによって、更に多くの制御オプションが可能となります。コンパクトで静音設計、作業環境の改善とラボスペースの活用のための小さな設置面積と静音運転、オイルを必要としない非接触型のポンプメカニズム、オイルの廃棄やメンテナンスを必要としないことで、運転及び稼働時間を確実に伸ばします。逆流防止のため排気バルブを内蔵、実証された信頼性、安心なEdwards iXL製品ライン、半導体用ドライポンプテクノロジーと性能実績に基づいています。Edwardsのインテリジェントポンプ製品ラインに新しく加わったnXLiは、科学OEMメーカー、LCMS(液体クロマトグラフ質量分析計)エンドユーザー、ICPMS(誘導結合プラズマ質量分析計)エンドユーザー、そして一貫した性能、制御及び信頼性が不可欠なアプリケーションに最適なドライポンプです。nXLiは静音運転と小さな設置面積を実現し、コンパクトながら便利、かつ柔軟で高性能な真空ポンプとなっています。オイルを必要としない非接触型のポンプメカニズムは、メンテナンス無しで、オイルを破棄する手間もかけずに、最大稼働時間を最大5年延ばします。nXLiは初期のチャンバーの荒引き中、通常よりも過酷な環境での動作が可能です。インテリジェントな一時的な過負荷保護はありますが、大気圧から到達圧力までのチャンバー内の初期排気は、短時間でより高い出力を引き出すことが可能です。トラスコ品番269-7226全長(mm)658電源(V)200-230全幅(mm)307全高(mm)352騒音値(dB)56.7到達真空度2×10[[の-2乗]]mbar口径(mm)排気:NW25口径吸気:NW50排気速度(m3/h)(50/60Hz)110
nXL110i NW40
EDWARDS¥2,398,000税込¥2,637,8001台翌日出荷性能向上されたEMC対応機種高電圧対応機種は、EN61000-3-2のEU高調波エミッション規制を満たしています。インテリジェントドライブ一時的過負荷保護、システムは単相電源供給タイプから性能のプラットフォームが向上する一方で、初期の荒引き中のポンプに対応します。制御の柔軟性、標準として手動制御、簡易リモート制御、性能が実証されたシリアル通信(Modbusコマンド設定のRS485)制御を備えており、システムビルダーによって、更に多くの制御オプションが可能となります。コンパクトで静音設計、作業環境の改善とラボスペースの活用のための小さな設置面積と静音運転、オイルを必要としない非接触型のポンプメカニズム、オイルの廃棄やメンテナンスを必要としないことで、運転及び稼働時間を確実に伸ばします。逆流防止のため排気バルブを内蔵、実証された信頼性、安心なEdwards iXL製品ライン、半導体用ドライポンプテクノロジーと性能実績に基づいています。Edwardsのインテリジェントポンプ製品ラインに新しく加わったnXLiは、科学OEMメーカー、LCMS(液体クロマトグラフ質量分析計)エンドユーザー、ICPMS(誘導結合プラズマ質量分析計)エンドユーザー、そして一貫した性能、制御及び信頼性が不可欠なアプリケーションに最適なドライポンプです。nXLiは静音運転と小さな設置面積を実現し、コンパクトながら便利、かつ柔軟で高性能な真空ポンプとなっています。オイルを必要としない非接触型のポンプメカニズムは、メンテナンス無しで、オイルを破棄する手間もかけずに、最大稼働時間を最大5年延ばします。nXLiは初期のチャンバーの荒引き中、通常よりも過酷な環境での動作が可能です。インテリジェントな一時的な過負荷保護はありますが、大気圧から到達圧力までのチャンバー内の初期排気は、短時間でより高い出力を引き出すことが可能です。トラスコ品番269-7224全長(mm)658電源(V)200-230全幅(mm)307全高(mm)352騒音値(dB)56.7到達真空度2×10[[の-2乗]]mbar口径(mm)排気:NW25口径吸気:NW40排気速度(m3/h)(50/60Hz)110
スピーディーバルブ SP25 バイトン
EDWARDS¥36,980税込¥40,6781個欠品中エドワーズ製です。用途真空用バルブです。仕様NW25用、ストレートバルブ、ダイヤフラム、アルミボディ、Oリング:バイトントラスコ品番535-1927材質アルミニウム、バイトン
スピーディーバルブ SP16 バイトン
EDWARDS¥29,980税込¥32,9781個当日出荷エドワーズ製です。用途真空用バルブです。仕様NW16用、ストレートバルブ、ダイヤフラム、アルミボディ、Oリング:バイトントラスコ品番535-1915材質アルミニウム、バイトン
スピーディーバルブ SP10 バイトン
EDWARDS¥27,980税込¥30,7781個当日出荷エドワーズ製です。用途真空用バルブです。仕様NW10用、ストレートバルブ、ダイヤフラム、アルミボディ、Oリング:バイトントラスコ品番535-1908材質アルミニウム、バイトン
『空調・照明・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調配管工具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら