空調配管工具 :「排気」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに 方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト 付属品変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル 寸法(mm)255×110×205 接続口径1/4フレア 質量(kg)6.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50 モーター出力(W)180 到達真空度25ミクロン モーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz) オイル量(mL)(封入)160
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。
電源(V)AC100(50/60Hz) 付属品変換アダプター 5/16 1個、M10-1.5P 1個、真空ポンプオイル 寸法(mm)240×93×200 接続口径1/4フレア 質量(kg)5.1 排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50 モーター出力(W)180 到達真空度150ミクロン
1台
13,980 税込15,378
欠品中

家庭用エアコン、カーエアコンの真空引きに使用できる真空ポンプです。R32、R1234yfなどの微燃性ガスにも対応しています。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R32、R410Aなど従来冷媒・新冷媒にも対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途エアコンのメンテナンスや修理作業に 付属品変換アダプター 5/16(R32、R410対応)、M10-1.5P(R134a対応)、真空ポンプオイル230ml 適合R32 寸法(mm)244×102×203 接続口径1/4フレア(UNF7/16) 質量(kg)5.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト 排気速度(50/60Hz)(L/min)51/57 モーター出力(W)180 到達真空度15ミクロン 入数1台 オイル量(mL)(封入)200
1個
24,980 税込27,478
当日出荷