空調配管工具 :「ガス」の検索結果

関連キーワード
232件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
放電式センサ採用なので、従来冷媒には特に最適です 誤反応が少なく、信頼性が高いテスターです 吸引ポンプ内蔵型で反応速度が早いです
対象ガスR12、R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A 付属品校正証明書、試験成績書、トレーサビリティー体系図、単3電池×2、交換用センサ、ケース、取扱説明書、保証書 寸法(mm)190×57×38 質量(g)約190 電源単3電池×2、オートパワーオフ(35分) 表示(検知)ブザー・LED点灯 使用環境0~50℃ RH75%以下 検知方式放電式センサ/吸引ポンプ方式 感度調整Hi/Lo切換 プローブ長(mm)300 暖気時間(秒)約2
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式) 吸引式で素早い検知反応を実現 オートパワーオフ機能付 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。 最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 船舶、冷凍倉庫にも強い(-10~60℃) 雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載 3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等 対象ガスR22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等のHFC/HCFC系ガス 付属品チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書 寸法(mm)220×65×42(フレキシブル長400) 質量(g)約400 電源単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V) 表示(検知)ブザー・リークレベル表示LED 使用環境-10~60℃ RH80%以下 検知方式半導体ガスセンサ/吸引式 感度調整L/M/H3段階感度切換
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

ハンディタイプ世界初、冷媒ごとの感度調整がされている冷媒選択方式 誤反応に強い待望の赤外線(IR)センサ搭載 環境に左右されず微量な漏れも的確に検知(Hi3g/年) パワーモードで最高検知感度 2g/年を実現 マナーモード(バイブレーション、ミュート)機能付 先端LEDライト搭載で暗所作業もOK ハンディタイプ世界初のカラー液晶インジケータ搭載 校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図付 ラバープロテクター(強力磁石タップ付)で過酷な現場に対応 長寿命、大容量リチウムイオン充電池搭載 LEDインジケーターとブザー(消音可)との2方式検知表示 便利なオートゼロ機能搭載
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等 対象ガスR32、R410A、R1234yf、R134a、R404A、R407C、R12、R22、R502他 付属品ACアダプタ、リチウムイオン充電池、延長用プローブ、狭所用ノズルアタッチメント、チェックリーク、フィルター10個、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図 寸法(mm)190×70×35(フレキシブル長400) 質量(g)約400 電源リチウムイオン充電池(6時間充電) /連続仕様時間 約8時間 表示(検知)ブザー・LEDインジケーター・バイブレータ 連続使用時間(時間)約8 使用環境0~50℃ RH75%以下 検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式 感度調整3段階切替(H/M/L)、パワーモード2g/年(ピークホールドボタン連続4回押し) 暖気時間(秒)約30、(反応速度約1秒)
1台
85,980 税込94,578
当日出荷

国内実績No1のFU-7シリーズの後継機種。 ホテル、旅館、病院、学校、各種公共施設などで多くの実績が あります。 マルチ型パッケージエアコンからのフロンガス漏れによる酸欠事故の防止に(JRA GL-13対応)。 フロンガス漏えいによる地球温暖化防止対策用に。 市販のスイッチボックス(2個用)にすっきり埋込み施工できます。 メンテナンスガス(別売)を使って自主点検ができます(業界初)。 カセット式センサモジュールなのでセンサ交換も簡単。
仕様1/2RCLの1.6倍ガスで30秒以内、外部出力端子 c 接点×1,a 接点×1( AC250V DC30V 1A 但し抵抗負荷) 付属品取扱説明書(保証書付)、施工マニュアル 質量(g)約240 規格一般社団法人 日本冷凍空調工業会ガイドライン JRA GL-13規格 センサー半導体式フロンセンサ 消費電力(W)(50/60Hz)6以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×36.5 使用温湿度範囲(温度)-10~50℃、(湿度)80%RH以下(結露なきこと) 保管温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)80%RH以下(結露なきこと) 取付け方法2個口スイッチボックスに取付 警報音・音量(警報音)通電初期3分間警報を出さない、(音量)70dB:1m離れて測定 警報停止機能異常時の警報ブザーはRESET-SWを長押しすることによ り停止します。
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20年の実績と信頼を誇るDC-8シリーズの最新モデル デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(ボタン手動式) 寒冷地・冷凍冷蔵倉庫など幅広い現場対応が可能(-10~60℃) 連続使用40時間の省電力エコ設計 最高感度3g/年(R410A/R32)の拡散型最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 雰囲気汚染時に便利なオートゼロ補正機能搭載 2段階切替の感度調整(Lo/Hi)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等 対象ガスR22、R502、R123、R23、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R507A等のHFC/HCFC系ガス 付属品チェックリーク、単3電池×4、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書 寸法(mm)220×65×45(フレキシブル長400) 質量(g)約370 電源単3アルカリ電池×4(寿命約40時間)/20℃環境下において 表示(検知)ブザー・LEDインジケーター 使用環境-10~60℃ RH80%以下 検知方式半導体ガスセンサ/拡散式 感度調整L/H 2段階感度切換 暖気時間(秒)約90
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

低価格可燃性ガス検知器の決定版。
対象ガスガソリン、プロパン、天然ガス、重油 他 付属品チェック剤、ハードケース、単3電池×4、取扱説明書、保証書 質量(g)約370 電源単3電池×4 感度最高10ppm(メタンにて) 使用環境-10~60℃、80%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)220×65×42 検知方式ブザー、LEDインジケータ 感度調整2段階切替、ゼロ機能付
1個
64,980 税込71,478
当日出荷

回収機1台で最大6ヶ所からの回収が同時にできます
寸法(mm)180×85×40 接続口径1/4Fポートオス×6、1/4Fボールバルブ付ポートオス×1
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

1本
76,980 税込84,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量・安全設計です。
対応冷媒種別新冷媒・従来冷媒兼用 最高圧力使用(MPa)8 一次側圧力(MPa)(ゲージ)0~25 二次側圧力(MPa)(ゲージ)0~16 接続径(二次側)M16 P1.5オス
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

完全な水平・左右対称型のシリンダシステムにより、ハイパワーでロスのないピストン(圧縮)運動を実現。 安定した動作により、回収速度を最大限に高めます。 Φ60mm大型ゲージ搭載により、視認性が大幅に向上。 切替ハンドルがワンバルブ式となり、ロスのない簡単操作が可能になりました。 45°の吸排気ポートによりホース脱着もスムーズに。 独自のクラッチシステムを搭載。経路配管のサイズUP。
回収可能冷媒R22、R410A、R32、R404A、R134a、R507A、R12、R502、R1234yf 及び温度35℃において5.0MPa以下のフルオロカーボン。 セット内容本体(INポート1/4Fオス・OUTポート1/4Fフレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm各1 質量(kg)13.4 電源(モーター) 375W(1/2HP)100V 50/60HZ 機能液ガス回収、プッシュプル回収、残存フロン強制パージ機能付、(過充填防止機能)フロートセンサ方式:3ピンタイプ 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)398×242×258 音量(dB)80 回収方式圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式 冷媒回収量(g/min)(回収方式/ガス/液/プッシュプル)R22/230/2700/6500、R410A/240/4000/7500、R32/240/4000/7500
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷

機器側が六角ナット締めなので作業性抜群です。 シール部分がメタルタッチなのでガス漏れの心配がありません。 シールキャップ付。
圧力範囲(MPa)0~7 接続口径(inch)(75Φ設置針式高濃度ゲージ)1/4Fオス、(ゲージ側)1/4Fメス、(接続径)1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fオス(ムシ付) タイプ設置針式 圧力計FS-852G
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

バルブコアを冷媒を漏らすことなく交換することができます。 フロン回収時に障害になるバルブコアをホースにつなげたまま取り除くことができます。
全長(mm)115(最大175) 接続ポート径1/4Fメス×1/4Fオス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高精度・多機能・低価格の決定版。 3回/秒サンプリングの反応速度。 各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
セット内容本体×1、表面センサ(LP-41H)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書 測定範囲-199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃ 質量(g)170 電源006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売) 精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃ 測定方式K熱電対 機能ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示 ディスプレイ40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、0~80%RH以下 電池寿命連続150時間 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28 測定周期(回/秒)3
1セット
34,980 税込38,478
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷


全長(mm)68 接続口径1/4"Fオス×1/4"Fメス(ローレット) 対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134A
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます。 表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替。 SDカード付なのでデータ取りが容易です。 自動温度補正機能付。 N極、S極、方向表示。
付属品マグネティックプローブ、ハードキャリングケース、SDカード(4GB)、取扱説明書、保証書、単3電池×6 質量(g)約489 電源単3電池×6、ACアダプタ(別売) 表示分解能0.01mT/0.1mT、0.1G/1G インターフェースRS-232C/USB 画面表示寸法(mm)LCD52×38 使用環境0~50℃、85%RH以下 メモリ時間SDカード(2GB)サンプリング時間 1秒~8時間59分59秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)177×68×45、(プローブ)198×25×19
1個
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.01m/sから測定できる高精度な風速計。 風速・温度・風量測定が可能。 伸縮式フレキシブルプローブなので先端を曲げて酷暑測定も可能。 データメモリ99点保存(手動)。 大型ディスプレー60×47mmで見やすい。
付属品プローブ、ハードケース、単4電池×6、取扱説明書 測定範囲(風速)0.01~25.00m/s、(風量)0~9999CMM、(温度)-20~+50℃ 質量(g)(本体)約250、(ケーブル)約240 電源単4電池×6 測定方式(風速)白金測温抵抗素子、(温度)サーミスタ 測定精度(風速)±3%rdg+1%FS、(風量)風速の計算値により、(温度)±1℃ 分解能(風速)0.01m/s、(風量)0.1CMM、(温度)0.1℃ 機能Max.Min.Ave機能 使用環境-20~+50℃、80%RH以下(結露なきこと) サンプリング周期2秒/回 電池寿命約10時間 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)156×73×35 保存環境-10~+50℃、70%RH以下(結露なきこと) ケーブル長(mm)1600 プローブ長(mm)(先端部)Φ16、(基部)Φ32、(長さ)1280:伸縮時 データ記録件数99データ(手動)
1個
52,980 税込58,278
当日出荷



A-Gas Japan(FUSO)溶存酸素計
1台で溶存酸素(mg/L)、温度の測定が可能です。 安心のIP-67防水対応です。 投げ込み型4mプローブで様々な測定方法に対応できます(PDO-520)。
測定範囲(溶存酸素)0~20.0mg/L、(温度)0~50℃ 電源単4電池×4 精度(溶存酸素)±0.4mg/L、(温度)±0.8℃ 測定方式ポーラログラフ式プローブ 表示分解能(溶存酸素)0.1mg/L、(温度)0.1℃ 機能自動温度補償、データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ 消費電流(mA)約DC6.2 ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×40×40
1個
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量で大排気量50L/minを実現! 使いやすさ抜群のハイパフォーマンス機です オイル逆流防止電磁弁付 エアコン設置サービスに最適(~5HP) 1/4HP・4ポールモータで安定した真空引きができます
電源(V)100 セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ 接続口径1/4Fオス(R410A用5/16F変換アダプタ付) 質量(kg)5.5 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×119×216 方式ダイレク卜ドライブ方式、シングルステージローター 排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50 モーター200W、4P 到達真空度50ミクロン(50×10-3 Torr) モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1400、(60Hz)1720
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

USBケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信。 IP-65防水対応。
付属品USBケーブル、電池、取扱説明書、保証書 測定範囲(温度)’-40.0℃~+85.0℃、(湿度)1~99% 電源ER3型リチウム乾電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×60×24 精度(温度)-20.0℃~50℃・±0.6℃ 他±1.0℃、(湿度)20%~80%・±3.0% 他±5.0% 表示分解能(温度)0.1℃、(湿度)0.1% センサーサーミスタ、静電容量型 インターフェース(データロガー)50000pts、(記録時間)5秒~2時間
1個
23,980 税込26,378
当日出荷


1個
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

pH値と温度を同時表示。 別売電極(ORP-14)でORP値も測定可能。 自動校正機能付。 データホールド、Max.Min値。
付属品電極(PE-03)、pH4・7・10基準液、電池、取扱説明書、保証書 電源006P(9V)電池×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×60×33 精度(pH)±0.02pH・校正後、(温度)±0.8℃ 測定範囲(pH)0~14、(温度-5.0~+80.0℃) 測定方式(pH)ガラス電極、(温度)サーミスタ 表示分解能(pH)0.01pH、(温度)0.1℃ 校正基準液pH4、pH7、pH10での自動校正 画面表示寸法(mm)LCD44×29
1個
22,980 税込25,278
当日出荷



とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス 対応冷媒種別R22,R12,R502
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます ボンベ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です 暗い現場や屋外でも液晶を見やすくするバックライト機能付 安心の検査成績書付 オートパワーオフ(3時間)機能付
対象ガスR11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他 付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、検査成績書 電源006P(9V)電池またはAC100V(別売ACアダプタ)
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A-Gas Japan(FUSO)溶存酸素計
1台で溶存酸素、気中酸素、温度が測定できます。
付属品酸素プローブ、ダイヤフラム付電極キャップ、電解液、006P(9V)電池、取扱説明書(保証書付) 測定範囲(溶存酸素)0~20.0mg/L、(気中酸素)0~100.0%、(温度)0~50℃ 質量(g)約450(電池・プローブ含む) 電源006P(9V)電池×1 コード長さ(m)4 精度(溶存酸素)±0.4mg/L、(気中酸素)±0.7℃:参考値、(温度)±0.8℃[23±5℃において] 測定方式ポーラログラフ式(温度センサ付) 分解能(溶存酸素)0.1mg/L、(気中酸素)0.1%、(温度)0.1℃ 機能Max.Min表示、データホールド、オートパワーオフ 画面表示寸法(mm)44×29LCD 使用環境0~50℃、80%RH以下 サンプリング周期約1秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)135×60×33 プローブ長(mm)Φ28×190 補正機能(温度:自動)0~50℃、(%塩分:自動)0~39%塩分(重量%)、(高度:手動)0 ~3900m
1個
55,980 税込61,578
当日出荷

高精度75Φ置針式圧力計でとてもみやすく気密試験も安心して行えます。
圧力範囲(MPa)0~7 接続口径(inch)1/4フレアオス タイプ設置針式
1個
7,798 税込8,578
当日出荷


1個
1,998 税込2,198
当日出荷

空調設備の保守、点検に好適な小型風速計。 温度も同時測定。 折りたたみ式でポケットにすっぽり入ります。 データホールド、最大値、平均値、ウインドチル値(体感温度)表示。 オートパワーオフ(20分以上)。
付属品CR2032ボタン電池×1、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書 測定範囲(風速)1.1~20.0m/s、(温度)-18~+50℃、体感温度 質量(g)約95(電池含む) 電源CR2032ボタン電池×1 精度(風速)±5%、(温度)±0.1℃ 測定方式(風速)ベーン式、(温度)サーミスタ 表示分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃ ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境-15~+50℃、0~80%RH以下 表示単位(風速)m/s・ft/min・knot・km/h・mph/BF、(温度)℃、F 電池寿命約400時間 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)144×47×26(折りたたみ時、180℃伸展可能)
1個
21,980 税込24,178
欠品中

A-Gas Japan(FUSO)高温用表面センサ
測定範囲-50~+400℃ コード長さ(m)1
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

チッソブローはこのノズルでOKです。 アルミ製で軽量なので作業性抜群です。 適用サイズ 1/4~1-1/4 全長 170mm 接続口径 1/4フレア
全長(mm)170 接続口径(inch)1/4F 適合管径(Φinch)1/4~1-1/4
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

とても柔かくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用。 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。 R410A/R32機器からの冷媒回収作業など、口径変換アダプタを使用せずに機器間を接続でき、冷媒漏れの心配が少なくなります。
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)