空調配管工具 :「ガス 安定器」の検索結果
空調配管工具とはエアコン等の空調を配管する際に使われる工具。配管をする際には様々な工具を使った作業が必要になりますが、チューブを開いたり曲げたりするベンダーやそれを切るチューブカッター、またバルブを開閉するために使うキーレンチやガス漏れなどを防ぐためにフレア加工をするための工具などが使用されます。複数の作業を1つのセットで出来る便利ツールなども購入可能です。中にはホームセンターで買えるものもありますが、業務用で使われるものが多くなっています。
商品豆知識
デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式)
吸引式で素早い検知反応を実現
オートパワーオフ機能付
吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。
最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現
暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター
温度変化に強い電池ボックス密閉構造
船舶、冷凍倉庫にも強い(-10~60℃)
雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載
3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ
安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ
誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに
気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等
対象ガスR22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等のHFC/HCFC系ガス
付属品チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書
寸法(mm)220×65×42(フレキシブル長400)
質量(g)約400
電源単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V)
表示(検知)ブザー・リークレベル表示LED
使用環境-10~60℃ RH80%以下
検知方式半導体ガスセンサ/吸引式
感度調整L/M/H3段階感度切換
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
20年の実績と信頼を誇るDC-8シリーズの最新モデル
デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(ボタン手動式)
寒冷地・冷凍冷蔵倉庫など幅広い現場対応が可能(-10~60℃)
連続使用40時間の省電力エコ設計
最高感度3g/年(R410A/R32)の拡散型最高感度を実現
暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター
温度変化に強い電池ボックス密閉構造
雰囲気汚染時に便利なオートゼロ補正機能搭載
2段階切替の感度調整(Lo/Hi)、小型軽量なハンディタイプ
安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ
誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに
気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等
対象ガスR22、R502、R123、R23、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R507A等のHFC/HCFC系ガス
付属品チェックリーク、単3電池×4、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書
寸法(mm)220×65×45(フレキシブル長400)
質量(g)約370
電源単3アルカリ電池×4(寿命約40時間)/20℃環境下において
表示(検知)ブザー・LEDインジケーター
使用環境-10~60℃ RH80%以下
検知方式半導体ガスセンサ/拡散式
感度調整L/H 2段階感度切換
暖気時間(秒)約90
1台
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調配管工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。