非接触タコメータ(回転計)とストロボスコープの機能が1台に凝縮。
歯車、ファン、モータ、ポンプなどの回転測定に。
Max.Min及び最終値表示(回転のみ)、FPR/RPM表示。
仕様(ストロボ機能)高効率オレンジLED光線、(照明時間)時間間隔の約16%(60~1000μsec)、粗微動照度調整ノブ
付属品単3電池×4、反射テープ(600mm)、ハードケース、取扱説明書、保証書
測定範囲(回転数)5~99999RPM、(ストロボ)100~99999FPM、3レンジ
質量(g)約290(電池含む)
電源単3電池×4
測定精度±(0.1%F.S.+2dgt)
表示分解能0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000RPM以上)
ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、80%RH以下
表示単位(FPM)フラッシュ数/分、(RPM)回転数/分
サンプリング周期1回/秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×71×48
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
モータ、ギア、ファンの回転及びキズチェック、印刷色ずれチェックなどに。
手持ち式のストロボスコープのスタンダード版。
回転数や振動数のチェックに。
ワイドなダイナミックレンジ。
自動レンジ切替。
タイムベースはクリスタルで高精度。
仕様(ストロボランプ)キセノンランプ、4W、6500K
付属品電源コード(1.8m)、取扱説明書、保証書
質量(g)約895(電池含む)
消費電力(W)30以下
電源AC100V±10%(50/60Hz)
精度±(0.05%rdg+1dgt)
表示分解能100~999FPM/RPM以下:0.1FPM、1000~9999FPM/RPM:1FM、10000FPM/RPM以上:10FPM
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、1秒/回
使用環境0~50℃、80%RH以下
フラッシュL・H手動レンジ切替、(Lo)100~1000FPM、(Hi)1000~10000RPM
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)180×120×120
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
小型・軽量で大排気量50L/minを実現!
使いやすさ抜群のハイパフォーマンス機です
オイル逆流防止電磁弁付
エアコン設置サービスに最適(~5HP)
1/4HP・4ポールモータで安定した真空引きができます
電源(V)100
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ
接続口径1/4Fオス(R410A用5/16F変換アダプタ付)
質量(kg)5.5
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×119×216
方式ダイレク卜ドライブ方式、シングルステージローター
排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50
モーター200W、4P
到達真空度50ミクロン(50×10-3 Torr)
モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1400、(60Hz)1720
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
こんなお得な商品も!
真空ポンプ ツーステージ
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
5.5kgの軽量・小型で42L/min排気量を実現。
4ポール(極)モーターなので熱をもたず、音も静かで長時間運転可能です。
25ミクロンの超高真空まで到達するので、冷凍機器や気温の低い時も真空乾燥ができます。
冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適応します。
オイル逆流防止用電磁弁・真空計が標準装備です。
電源100V(50Hz/60Hz)、180W(1/4HP)、4P(極)
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付、取扱説明書、保証書
質量(kg)5.5
排気速度(L/min)(50Hz)35、(60Hz)42
方式ダイレクトライブ方式、2ステージローター
到達真空度25 ミクロン (25 × 10 - 3 Torr) 、真空ゲージ 50 Φ付
モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1430、(60Hz)1820
本体寸法(長さL×高さH)(mm)240×93×200
使用オイル量(cc)150
ポート径(吸入)1/4Fオス、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
大型液晶モニタ(46×45mm)搭載。
ハンドル回転による発電機能付きのスマートエコ設計マルチテスタです。
多機能・高性能で操作性にも優れます。
オードパワーオフ、データホールド、ゼロ設定、ダイオードテスト付。
セット内容本体×1、テストリード×1セット、電池×2、取扱説明書、保証書
電源CR2032ボタン電池
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)152×78×45
交流電圧(V)6/600(精度:±1.2%+5dgt、分解能:0.001/0.1)
抵抗(Ω)600-6M(精度:±1%+3dgt、分解能:0.1Ω/1kΩ)
直流電圧(V)6/600(精度:±1%+2dgt、分解能:0.001V/0.1V)
周波数(A)40Hz~1kHz(精度:±0.3%+2dgt、分解能:1Hz)、(V)40Hz~1kHz(精度:±0.3%+2dgt、分解能:1Hz)
画面表示寸法(mm)(大画面LCD)46×45
使用環境0~50℃、80%RH以下
静電容量6nF/60μF(精度:±3%+5dgt、分解能:0.001nF/0.01μF)
導通テストブザー音(<10Ω)
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
接触タイプのリーズナブルなタコメータ。
カンタンで操作性が良い。
電池消耗度表示、データホールド、オートパワーオフ、オートレンジ機能。
付属品006P(9V)電池×1、スペア回転ホイール、コーンアダプタ、ファンネルアダプタ、取扱説明書、保証書
測定範囲(回転数)10~99999RPM、(周速)1.0000~9999.9m/min自動レンジ切替
質量(g)約120(電池含む)
電源006P(9V)電池×1
方式(クロック)クオーツ4.0MHz
精度(回転数)0.1%rdg±2dgt
測定方式接触式回転ホイール
表示分解能(回転数)0.001/0.01/0.1/1RPM、(周速)0.0001/0.001/0.01/0.1m/min
消費電流(mA)約DC25(オートパワーオフ20分)
ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ、表示間隔:1秒/回
使用環境0~50℃、80%RH以下
表示単位RPM、m/min、FT/min、Yd/min
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)143×50×33
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
1/2HP(375W)モーター、大口径ツーステージローターで大排気量142L/minを実現
~大型GHP、冷凍倉庫など~20HP程度の空調機器の真空引に最適です
142L/min(60Hz)の大排気速度、25ミクロンの高真空能力を有した高性能機で真空引時間の短縮に役立ちます
低騒音、ローオイルミスト設計で環境にもやさしい真空ポンプです
新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
FUSO独自のH構造ベース採用で大型機にありがちなローターとモーター部のズレを防止
電源(V)100
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ
接続口径1/4Fオス(3/8オス、R410A用5/16HF変換アダプタ付)
質量(kg)10.8
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×134×232
方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター
排気速度(50/60Hz)(L/min)128/142
モーター375W、2P
到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)
モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
1台
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
軽量、高真空、大排気量、さらにローコスト!
パッケージエアコン、ルームエアコン、大型冷凍冷蔵庫~10HP程度の機器の真空引に適しています
84L/min(60Hz)の大排気速度にもかかわらず、7kgの軽量ボディです
FUSO独自のH構造ベース採用で軸ズレを防止します
ツーステージローター方式なので25ミクロンの高真空を得ることができ、冷凍、空調機器どちらの真空引にも適しています
新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
電源(V)100
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ
接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)
質量(kg)7
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)278×119×216
方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター
排気速度(50/60Hz)(L/min)70/84
モーター250W、2P
到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)
モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
アズワン品番1-2357-02
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
直流モーター、樹脂ボディ採用で超軽量化(4.7kg)「ちょうどイイ」を体現したツーステージ真空ポンプ
用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書
質量(kg)4.7
電源100V(50Hz/60Hz)、1/4HP
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)309×113×198
排気速度(L/min)42
方式ダイレクトドライブ方式、ツーステージローター
モーター回転数(min-1[r.p.m])3000
真空到達度15ミクロン
オイル量(mL)300
ポート径1/4”F、5/16”F(吸入)
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
超軽量小型真空ポンプ(4.2kg)DCモーター採用で超軽量&起動がさらにスムーズに!
用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書
質量(kg)4.2
電源100V(50Hz/60Hz)、1/4HP
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)309×113×198
排気速度(L/min)42
方式ダイレクトドライブ方式、ツーステージローター
モーター回転数(min-1[r.p.m])3000
真空到達度150ミクロン
オイル量(mL)400
ポート径1/4”F、5/16”F(吸入)
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
大きさ、性能的に一番使い勝手の良いクラスの真空ポンプです
冷凍冷蔵庫、エアコンなど~5HP程度の機器の真空引に適しています
ツーステージローター搭載で25ミクロンの高真空を得ることができ、冷凍、空調機器どちらの真空引にも適しています
新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
電源(V)100
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ
接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)
質量(kg)7
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×125×235
方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター
排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50
モーター250W、2P
到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)
モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
1台
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
時間が無い現場で実力を発揮する大排気量の真空ポンプです
中~大型パッケージエアコン、中~大型冷蔵庫など~15HP程度の機器の真空引に適しています
114L/minの大排気速度、25ミクロンの高真空、両方かねそなえた高性能機能
FUSO独自のH構造ベース採用でローターとモーター部のズレを防止
低騒音、ローオイルミスト設計で環境にもやさしい真空ポンプです
新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
電源(V)100
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ
接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)
質量(kg)10.5
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×134×232
方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター
排気速度(50/60Hz)(L/min)100/114
モーター250W、2P
到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)
モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
1台
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
バッテリー充電式ツーステージ真空ポンプ!コンパクト設計で持ち運びも簡単
用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書
質量(kg)4.5
電源18V/5.0Ahリチウムイオン電池、1/6HP
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×113×198
排気速度(L/min)42
方式ダイレクトドライブ方式、ツーステージローター
連続運転時間(h)3/4(18V・5.0Ah 新品フル充電時)
モーター回転数(min-1[r.p.m])3000
真空到達度45ミクロン
オイル量(mL)300
ポート径1/4”F、5/16”F(吸入)
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
1/4回転でバルブの開閉ができとても便利です。
流通口径が大きいので真空引時間、冷媒充填時間が短縮されます。
冷媒の状態が確認できるサイトグラス付。
バイブレーションフリー脈動振動吸収)式ゲージなので針の振れが少なく読みとりやすいゲージです。
R410A用高圧耐用チャージホース、パッキン採用。
ホース着脱時の冷媒のもれや圧力、反動を抑える手元バルブ付チャージホース仕様もあります。
R32R410A冷媒飽和温度目盛付バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)。
対応冷媒種別R32、R410A用
接続口径(inch)(ポート)5/16Fエアパージロ、(耐圧ホース)5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス
バルブ形式ボールバルブ式
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110
真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
1/4回転でバルブの開閉ができとても便利です。
流通口径が大きいので真空引時間、冷媒充填時間が短縮されます。
冷媒の状態が確認できるサイトグラス付。
バイブレーションフリー脈動振動吸収)式ゲージなので針の振れが少なく読みとりやすいゲージです。
R410A用高圧耐用チャージホース、パッキン採用。
ホース着脱時の冷媒のもれや圧力、反動を抑える手元バルブ付チャージホース仕様もあります。
R32R410A冷媒飽和温度目盛付バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)。
対応冷媒種別R32、R410A用
接続口径(inch)(ポート)5/16Fエアパージロ、(耐圧ホース)5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス
バルブ形式ボールバルブ式
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110
真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
非接触タイプのリーズナブルなタコメータ。
簡単で操作性が良い。
電池消耗度表示、データホールド、オートパワーオフ機能、オートレンジ機能。
付属品006P(9V)電池×1、反射テープ、取扱説明書、保証書
測定範囲10~99999RPM、自動レンジ切替
質量(g)約100(電池含む)
電源006P(9V)乾電池×1
方式クロック(クオーツ)、4.0MHz
精度(回転数)0.1%rdg±2dgt
表示分解能(回転数)0.001/0.01/0.1RPM
測定方法非接触、LEDビーム
消費電流(mA)約DC25(オートパワーオフ20分)
ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、80%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)122×50×33
表示間隔1秒/回、RPM
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調配管工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。