空調配管工具 :「径変換配管」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
とても柔かくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用。 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。 R410A/R32機器からの冷媒回収作業など、口径変換アダプタを使用せずに機器間を接続でき、冷媒漏れの心配が少なくなります。
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

組み合わせると自動充填、回収リミッタとして使用できます。 バックライト付液晶ディスプレイで暗いところでも作業OK。 オートパワーオフ(3時間)機能付。
付属品USBコード×1、1/4Fチャージホース90m×1、5/16Fチャージホース90cm×1、変換アダプタ5/16Fオス×1/4Fメス×2、取扱説明書、保証書、検査成績書(はかり部)、006P(9V)電池×1、本体ハードケース、収納ケース 電源AC100V、はかり部:006P(9V)電池×1またはACアダプタ別売 接続径1/4F
1セット
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5.5kgの軽量・小型で42L/min排気量を実現。 4ポール(極)モーターなので熱をもたず、音も静かで長時間運転可能です。 25ミクロンの超高真空まで到達するので、冷凍機器や気温の低い時も真空乾燥ができます。 冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適応します。 オイル逆流防止用電磁弁・真空計が標準装備です。
電源100V(50Hz/60Hz)、180W(1/4HP)、4P(極) セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付、取扱説明書、保証書 質量(kg)5.5 排気速度(L/min)(50Hz)35、(60Hz)42 方式ダイレクトライブ方式、2ステージローター 到達真空度25 ミクロン (25 × 10 - 3 Torr) 、真空ゲージ 50 Φ付 モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1430、(60Hz)1820 本体寸法(長さL×高さH)(mm)240×93×200 使用オイル量(cc)150 ポート径(吸入)1/4Fオス、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

直流モーター、樹脂ボディ採用で超軽量化(4.7kg)「ちょうどイイ」を体現したツーステージ真空ポンプ
用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等 セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書 質量(kg)4.7 電源100V(50Hz/60Hz)、1/4HP 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)309×113×198 排気速度(L/min)42 方式ダイレクトドライブ方式、ツーステージローター モーター回転数(min-1[r.p.m])3000 真空到達度15ミクロン オイル量(mL)300 ポート径1/4”F、5/16”F(吸入)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

超軽量小型真空ポンプ(4.2kg)DCモーター採用で超軽量&起動がさらにスムーズに!
用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等 セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書 質量(kg)4.2 電源100V(50Hz/60Hz)、1/4HP 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)309×113×198 排気速度(L/min)42 方式ダイレクトドライブ方式、ツーステージローター モーター回転数(min-1[r.p.m])3000 真空到達度150ミクロン オイル量(mL)400 ポート径1/4”F、5/16”F(吸入)
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

バッテリー充電式ツーステージ真空ポンプ!コンパクト設計で持ち運びも簡単
用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等 セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書 質量(kg)4.5 電源18V/5.0Ahリチウムイオン電池、1/6HP 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×113×198 排気速度(L/min)42 方式ダイレクトドライブ方式、ツーステージローター 連続運転時間(h)3/4(18V・5.0Ah 新品フル充電時) モーター回転数(min-1[r.p.m])3000 真空到達度45ミクロン オイル量(mL)300 ポート径1/4”F、5/16”F(吸入)
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング