空調配管工具 :「赤外線温度測定器」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan(旧:FUSO)データロガーCO2測定器
データロガー付なので本体に16,000データを保存できます。 RS-232Cインタフェース付なのでPCでのデータ管理が簡単(ケーブル・ソフトウェア標準付属) CO濃度アラーム設定で快適な室内環境の実現に。 データホールド、Max.Min値表示機能。
付属品ソフトウェア(CD-ROM英語版)、RS232Cケーブル、ACアダプタ、単4電池×6、取扱説明書、保証書 測定範囲(CO2)0~6000ppm、(温度)-20~+60℃、(相対湿度)10~95%RH 質量(g)255(電池含む) 電源単4電池×6、約8時間またはACアダプタ(1370B) 精度(CO2)読取値の±3%か±50ppmの大きい方、(温度)±0.5℃、(相対湿度)±5% RH 測定方式(CO2)NDIR:非分散型赤外線吸収法センサ/本体、(温度)サーミスタ/プローブ、(湿度)静電容量式/プローブ 表示分解能(CO2)1ppm、(温度)0.1℃、(相対湿度)0.1%RH コード長さ(mm)460×760 測定対象CO2、温度、相対湿度 インターフェース(データロガー)16000データ/最大99ブロック 応答時間(秒)10 ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境23℃±5℃、10~90%RH 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×72×31 プローブ長(mm)Φ20×159 データ記録件数99データ、マニュアル 記録間隔1~255秒
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷