絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)
  • イチネンTASCO(30)
  • アサダ(6)
  • プロステップ(3)
  • カスタム(1)
  • JTC(1)
  • BBKテクノロジーズ(1)
  • 菅原研究所(1)
冷媒の種類
  • その他(1)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(32)
  • 50,000-100,000円(21)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調配管工具 :「長さ 計測」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶存酸素計 A-Gas Japan(旧:FUSO)溶存酸素計A-Gas Japan(旧:FUSO)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
1台で溶存酸素(mg/L)、温度の測定が可能です。 安心のIP-67防水対応です。 投げ込み型4mプローブで様々な測定方法に対応できます(PDO-520)。
測定範囲(溶存酸素)0~20.0mg/L、(温度)0~50℃電源単4電池×4精度(溶存酸素)±0.4mg/L、(温度)±0.8℃測定方式ポーラログラフ式プローブ表示分解能(溶存酸素)0.1mg/L、(温度)0.1℃機能自動温度補償、データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ消費電流(mA)約DC6.2ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×40×40
溶存酸素計 A-Gas Japan(旧:FUSO)溶存酸素計A-Gas Japan(旧:FUSO)
55,980税込61,578
1個
当日出荷
1台で溶存酸素、気中酸素、温度が測定できます。
付属品酸素プローブ、ダイヤフラム付電極キャップ、電解液、006P(9V)電池、取扱説明書(保証書付)測定範囲(溶存酸素)0~20.0mg/L、(気中酸素)0~100.0%、(温度)0~50℃質量(g)約450(電池・プローブ含む)電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)4精度(溶存酸素)±0.4mg/L、(気中酸素)±0.7℃:参考値、(温度)±0.8℃[23±5℃において]測定方式ポーラログラフ式(温度センサ付)分解能(溶存酸素)0.1mg/L、(気中酸素)0.1%、(温度)0.1℃機能Max.Min表示、データホールド、オートパワーオフ画面表示寸法(mm)44×29LCD使用環境0~50℃、80%RH以下サンプリング周期約1秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)135×60×33プローブ長(mm)Φ28×190補正機能(温度:自動)0~50℃、(%塩分:自動)0~39%塩分(重量%)、(高度:手動)0 ~3900m
防水型デジタル温度計データロガー付 A-Gas Japan(旧:FUSO)防水型デジタル温度計データロガー付A-Gas Japan(旧:FUSO)
76,980税込84,678
1個
4日以内出荷
応答速度が速く高精度。 MAX/MIN/AVG/HOLD機能。 バックライト機能。 必要な物は全て揃っている。
付属品006P(9V)電池×1、ハードケース、ACアダプター、USBケーブル、RS-232Cケーブル、専用ソフト(CD)、取扱説明書測定範囲(温度)-40~+85℃、(湿度)0~100%RH、(露点温度)-70~+85℃質量(g)320電源006P(9V)電池×1またはACアダプター精度(温度)±0.5℃(25℃の時)、(湿度)±2%RH(0~95%RH)測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対分解能(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH、(露点温度)0.1℃機能データホールド、MAX/MIN/AVG表示、バックライトデータ出力USB/RS-232Cメモリー容量32000データ(温度:16000、湿度:16000)画面表示寸法(mm)47×52使用環境-20~+60℃、80%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期1回/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28記録間隔2秒~2時間
防水型デジタル温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)防水型デジタル温度計A-Gas Japan(旧:FUSO)
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
Pt-100Ω白金測温抵抗型の高精度温度計です。 IP-67防水型なので食品、農業など水を多く使用する様々な産業に適しています。 2ch同時測定が可能です(FUSO-372)。 記憶された測定値と現在の測定値との差異がみられる2モード温度表示機能付。 オート/マニュアルパワーオフ、さらにバッテリー残量も表示付です。
測定範囲-100~+300℃質量(g)約175(電池含む)電源単3電池×3構造IP-67防水型測定方式Pt100Ω白金抵抗式(4線式)測定精度±(0.1%rdg.+0.4℃)表示分解能0.1℃機能データホールド、Max.Min.Ave表示、2モード温度表示、オート/マニュアルパワーオフ、バッテリー表示、バックライトディスプレイ液晶モニタ、バックライト付使用環境0~+50℃、0~80%RH電池寿命約100時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×66×31表示周期2回/秒
壁掛式CO2モニタ A-Gas Japan(旧:FUSO)壁掛式CO2モニタA-Gas Japan(旧:FUSO)
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
1台でCO2、温度、相対湿度を同時測定。 リレー出力で空調機の管理が可能。 CO2濃度アラーム設定機能付。 連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能。
付属品ACアダプタ、取扱説明書、保証書測定範囲(CO2)0~9999ppm(5000ppm以上は参考値)、(温度)-10~+60℃、(湿度)5~95%RH質量(g)約200電源ACアダプタ(DC12V)反応時間約30秒(変化値の63%)測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ測定精度(CO2)±(30%ppm+5%rdg)(0~5000ppm)、(温度)±0.6℃、(湿度)±3%RHrdg(at25℃、10~90%)・±5%RH(その他)表示分解能(CO2)1ppm、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH外部出力リレー接点測定対象CO2、温度、相対温度、露点温度、湿球温度インターフェースRS-232C校正外気による簡易校正使用環境0~50℃、5~95%RH寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)130×85×60
風速温度計(風杯型) A-Gas Japan(旧:FUSO)風速温度計(風杯型)A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
IP65防水構造の小型ハンディタイプ。 高精度な3杯型風速・温度計です。 データホールド、Max.Min値表示。 100データを本体内部に保存。 オートパワーオフ。 空調設備の保守・点検、屋内・外の環境測定に。
付属品単4電池×4、キャリーケース、取扱説明書、保証書測定範囲(風速)0.9~35.0m/s、(温度)0~50℃質量(g)約181(電池含む)精度(風速)±(2%rdg+0.2m/s)、(湿度)±0.8℃寸法(Φmm)(風杯)135測定方式(風速)3杯型(Φ135mm)、(温度)サーミスタ表示分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃消費電流(mA)約6.8ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下表示単位メートル法表示他選択サンプリング周期1秒/回電池寿命単4電池×4寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×40×32
風速温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)風速温度計A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
空調設備の保守、点検に好適な小型風速計。 温度も同時測定。 折りたたみ式でポケットにすっぽり入ります。 データホールド、最大値、平均値、ウインドチル値(体感温度)表示。 オートパワーオフ(20分以上)。
付属品CR2032ボタン電池×1、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書測定範囲(風速)1.1~20.0m/s、(温度)-18~+50℃、体感温度質量(g)約95(電池含む)電源CR2032ボタン電池×1精度(風速)±5%、(温度)±0.1℃測定方式(風速)ベーン式、(温度)サーミスタ表示分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境-15~+50℃、0~80%RH以下表示単位(風速)m/s・ft/min・knot・km/h・mph/BF、(温度)℃、F電池寿命約400時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)144×47×26(折りたたみ時、180℃伸展可能)
非接触式タコメータ A-Gas Japan(旧:FUSO)非接触式タコメータA-Gas Japan(旧:FUSO)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
非接触タイプのリーズナブルなタコメータ。 簡単で操作性が良い。 電池消耗度表示、データホールド、オートパワーオフ機能、オートレンジ機能。
付属品006P(9V)電池×1、反射テープ、取扱説明書、保証書測定範囲10~99999RPM、自動レンジ切替質量(g)約100(電池含む)電源006P(9V)乾電池×1方式クロック(クオーツ)、4.0MHz精度(回転数)0.1%rdg±2dgt表示分解能(回転数)0.001/0.01/0.1RPM測定方法非接触、LEDビーム消費電流(mA)約DC25(オートパワーオフ20分)ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)122×50×33表示間隔1秒/回、RPM
白色LED照度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)白色LED照度計A-Gas Japan(旧:FUSO)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
白色LED及びあらゆる可視光の測定に対応。 角度偏差補正、ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。 4レンジ切替(lx:200/2,000/20,000/200,000、Fc:20/200/2,000/20,000) ホールド機能(読取値、最大値)付なのでデータ管理が簡単。
仕様(角度偏差:COSINE特性)30°:±2%、60°:±6%、90°:±25%付属品006P(9V)電池×1、ソフトケース、取扱説明書、保証書測定範囲0~200000Lx質量(g)約250(電池含む)電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)約1精度±3%(色温度2856kの標準白熱電球及び補正された白色LED)、±8%(その他光源)測定方法シリコンフォトダイオードディスプレイ3.5桁L液晶ディスプレイ寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)130×55×38プローブ長(mm)55×25×80計測頻度2.5回/秒
土壌pHメータ A-Gas Japan(旧:FUSO)土壌pHメータA-Gas Japan(旧:FUSO)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
土壌pH測定、その他溶液のpHを測定。 大型液晶で見易い、すっきりスマートなフォルム。 防滴設計(操作キーはラバーボタン式)で安心。 測定前の基準液を用いた調整により精度の高い測定が可能。 幅広い対象に利用可能な分離型プローブ。
付属品006P(9V)電池×1、土壌用pH電極(PE-06HD)×1、基準液(pH-04、pH-07)×1、調整用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、保証書測定範囲0~14pH(使用センサで異なります)質量(g)約196(電池含む)電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1精度±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9とpH10.1~13)(at23±5℃)測定方式ガラス電極表示分解能0.01pH機能データホールド、ローバッテリー表示消費電流(mA)約DC2校正2点校正(pH7、pH4)ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下電極寸法(mm)Φ12×160サンプリング周期0.4秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)145×60×33
地磁場計ミリガウスメーター(AC/DC) A-Gas Japan(旧:FUSO)地磁場計ミリガウスメーター(AC/DC)A-Gas Japan(旧:FUSO)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
分解能0.1mGの高性能機種。 N極、S極方向表示。 土地の地磁気測定、地中の磁化物質の調査などに。
付属品プローブ、キャリングケース、取扱説明書、保証書、単4電池×6測定範囲-3000mG~3000mG、-300μT~300μT質量(g)(本体)321:電池除く、(プローブ)78電源単4電池×6表示分解能0.1mG/-199.9mG~+199.9mG、1mG/-200mG以下、+200mG以上、0.01μT/-199μT~19.99μT、0.1μT/-20.0μT以下、+20.0μT以上測定周波数範囲(Hz)DC、AC:40~10k(単磁界軸)機能ゼロ調整、データホールド、Max.Min表示インターフェースUSB、RS-232C画面表示寸法(mm)52×38 LCD使用環境0~50℃、85%RH以下サンプリング周期約1秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)173×68×42、(プローブ)177×29×17
騒音計 A-Gas Japan(旧:FUSO)騒音計A-Gas Japan(旧:FUSO)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
アナログ出力付の本格派ハンディー型。 A/C特性、FAST/SLOWに対応。 オートレンジ(30~130dB)機能付で数値とバーグラフで表示します(SD-7000A・SD-8000A)。 データロガー付なので本体に記録を残すことができデータ管理が簡単(SD-8000A)。 50dBのダイナミックレンジ。
付属品調整用ドライバ、防風スクリーン、3.5mm径プラグ、ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書質量(g)約295(電池含む)電源006P(9V)電池×1個精度±1.5dB(基準条件94.1dB@1kHz)外部出力(AC出力)フルスケール時1Vrms、(DC出力)10mV/dBマイクロホンエレクトレットコンデンサマイクロホン測定レベル範囲(dB)30~130ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、2回/秒レンジ切替3段階(Low:30~80dB、Med:50~100dB、Hi:80~130dB)使用環境0~+40℃ 、10~90%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)275×64×30測定周波数範囲31.5Hz~8KHz
接触式タコメータ A-Gas Japan(旧:FUSO)接触式タコメータA-Gas Japan(旧:FUSO)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
接触タイプのリーズナブルなタコメータ。 カンタンで操作性が良い。 電池消耗度表示、データホールド、オートパワーオフ、オートレンジ機能。
付属品006P(9V)電池×1、スペア回転ホイール、コーンアダプタ、ファンネルアダプタ、取扱説明書、保証書測定範囲(回転数)10~99999RPM、(周速)1.0000~9999.9m/min自動レンジ切替質量(g)約120(電池含む)電源006P(9V)電池×1方式(クロック)クオーツ4.0MHz精度(回転数)0.1%rdg±2dgt測定方式接触式回転ホイール表示分解能(回転数)0.001/0.01/0.1/1RPM、(周速)0.0001/0.001/0.01/0.1m/min消費電流(mA)約DC25(オートパワーオフ20分)ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ、表示間隔:1秒/回使用環境0~50℃、80%RH以下表示単位RPM、m/min、FT/min、Yd/min寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)143×50×33
照度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)照度計A-Gas Japan(旧:FUSO)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
0~400000Lxと広範囲な測定が可能。 PCでデータ処理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)。 データロガーで測定値の記録が残せます(ロガーは別売)。 屋外、屋内などあらゆる場所の照度測定が可能です。
付属品006P(9V)電池×1、照度センサプローブ、取扱説明書、保証書測定範囲0~400000Lx(5レンジ、手動切替)質量(g)約250(電池含む)電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1.1精度±(3%rdg.+0.5%F.S.)表示分解能0.01Lx/0.1Lx/1Lx/10Lx/100Lx測定方法シリコンフォトダイオード機能測定レンジ切替、データホールド(読取値、ピーク値)、Max.Min表示インターフェースRS-232C測定レンジ0~40.00Lx/36.0~400.0Lx/360~4000Lx/3600~40000Lx/10000~400000Lxディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH表示単位Lx、fc(フットカンデラ)電池寿命約50時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)200×68×30、(センサ)90×57×18
高精度デジタル温湿度計(データロガー付) A-Gas Japan(旧:FUSO)高精度デジタル温湿度計(データロガー付)A-Gas Japan(旧:FUSO)
83,980税込92,378
1個
4日以内出荷
湿度校正ボトル付の高精度タイプ湿度計です。 湿度はサーミスタセンサ採用で高精度測定。 自立スタンド付。 暗いところでも使用できるバックライト機能。 16000データが保存できPCでの管理も可能。
付属品校正ボトル(33、75%RH)×各1、Windowsソフトウエア(英語版)×1、通信ケーブル×1、収納ケース×1、取扱説明書、保証書測定範囲(温度)-20~60℃、(湿度)5~95%RH、(露点)-20~60℃電源006P(9V)電池、ACアダプタ(別売)精度(温度)±0.8℃、(湿度)±3.0%RH測定方式(温度)サーミスタセンサ、(湿度)静電容量式機能16000データロガー機能、オートパワーオフ、データホールド、Max.Min値表示、バックスタンド付インターフェースRS-232Cディスプレイ液晶ディスプレイ、バックライト付反応速度(秒)安定時(温度)10、(湿度)180寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×65×37
高性能デジタル温度計(本体) A-Gas Japan(旧:FUSO)高性能デジタル温度計(本体)A-Gas Japan(旧:FUSO)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
高精度・多機能・低価格の決定版。 3回/秒サンプリングの反応速度。 各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
付属品006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書測定範囲-199.9~+1370℃質量(g)170電源006P(9V)電池 、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売)精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃測定方式K熱電対表示分解能-199.9~+199.9℃・0.1℃、+200~+1370℃・1℃機能ホールド、Max.Min最高裁定温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示画面表示寸法(mm)40×60大型LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH以下電池寿命連続150時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28測定周期(回/秒)3
マノメータ A-Gas Japan(旧:FUSO)マノメータA-Gas Japan(旧:FUSO)
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
11つの単位表示(psi、kPa、mmHg、kg/cm2、mbar、bar、inH2O、mmH2O、inHg、ftH2O、oz/inch2)。 暗い場所でも安心のバックライト機能。 ローバッテリー表示。
付属品取扱説明書(保証書)、ハードケース、接続チューブ(Φ4mm×500mm)×2本測定範囲(単位/レンジ/分解能)psi/15.00/0.001、kPa/103.42/0.01、mmHg/775.7/0.1、kg/cm2/1055/0.001、mbar/1034.2/0.1、bar/1.034/0.001、inH2O/415.20/0.01、mmH2O/10546/1、inHg/30.5/0.001、ftH2O/34.6/0.001、oz/inch2/240.00/0.01質量(g)約200電源単4電池×4精度±1%F.S.(10~30℃)機能データホールド、Max.Minホールド、バックライト画面表示寸法(mm)36×54使用環境0~+50℃、80%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期0.5秒/回寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)180×58×24.5データ記録件数99データ(手動)
マノメータ A-Gas Japan(旧:FUSO)マノメータA-Gas Japan(旧:FUSO)
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
11つの単位表示(psi、kPa、mmHg、kg/cm2、mbar、bar、inH2O、mmH2O、inHg、ftH2O、oz/inch2)。 暗い場所でも安心のバックライト機能。 ローバッテリー表示。
付属品取扱説明書(保証書)、ハードケース、接続チューブ(Φ4mm×500mm)×2本測定範囲(単位/レンジ/分解能)psi/6000/0.001、kPa/43.37/0.01、mmHg/310.3/0.1、kg/cm2/0.422/0.001、mbar/413.7/0.1、bar/0.141/0.001、inH2O/166.08/0.01、mmH2O/4218/1、inHg/12.216/0.001、ftH2O/13.840/0.001、oz/inch2/96.00/0.01質量(g)約200電源単4電池×4精度±1%F.S.(10~30℃)機能データホールド、Max.Minホールド、バックライト画面表示寸法(mm)36×54使用環境0~+50℃、80%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期0.5秒/回寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)180×58×24.5データ記録件数99データ(手動)
マノメータ A-Gas Japan(旧:FUSO)マノメータA-Gas Japan(旧:FUSO)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
ホールド機能、Max.Min表示機能付でデータ管理が簡単。 5種の表示単位(psi、bar、mbar、mmH2O、inchH2O)を選択可能。 ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。
付属品006P(9V)電池×1、ハードケース、接続チューブ(内径Φ4×外径Φ6×500mm)×2、取扱説明書、保証書測定範囲0~±2psi、0~±0.138bar、0~±138mbar、0~±1401mmH2O、0~±55.4inchH2O質量(g)約220(電池含む)電源006P(9V)電池×1圧力(最大)14000mmH2O(最大圧力以上ではセンサが破損するおそれがあります)精度±1.0F.S.(25℃にて)再現性±0.2%(Max±0.5)%FS表示分解能0.001psi、0.001bar、0.1mbar、1mm/H2O、0.01inchH2Oセンサー本体内蔵、2ps対応インターフェースRS-232C使用環境0~50℃、80%RH以下サンプリング周期0.5秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)182×72×30温度補正(℃)0~50(自動)
防水ペン型温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)防水ペン型温度計A-Gas Japan(旧:FUSO)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
0℃校正機能付(ボタンでワンタッチ)。 センサー先端が細く素早い温度測定が可能(例:20℃→100℃(3秒)20℃→200℃(5秒) 見やすい大型ディスプレイ。
付属品プローブキャップ、取扱説明書測定範囲-40~+230℃質量(g)約25電源CR2032ボタン電池×1精度±1℃(0~+100℃)、±2℃(100.1~200℃)、左記以外±3℃センサーサーミスタ式分解能0.1℃機能データホールド、Max.Minホールド、0℃校正機能画面表示寸法(mm)28×17使用環境0~+50℃寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)205×39×17保存環境-10~+60℃、70%RH以下(結露なきこと)
ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型) A-Gas Japan(旧:FUSO)ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型)A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ペン型の小形pHメータです。 IP-67防水型なので安心して使用できます。 データロガー機能(100pts)付なのでデータ管理が簡単です。 基準液(pH4、pH7)が標準付属なので自動校正が可能です。
付属品単4電池×4、pH電極PE-12×1、PH-04A基準液×1、PH-07A基準液×1、取扱説明書、保証書測定範囲(pH)0~14pH、(温度)-5~+80℃質量(g)約170(電池含む)電源単4電池×4構造IP-67防水対応精度(pH)±0.02pH:校正後、(温度)±0.8℃測定方式(pH)ガラス電極、(温度)サーミスタ表示分解能(pH)0.01pH、(温度)0.1℃温度補償(pH)自動校正pH4、pH7、自動温度補償機能データホールド、Max.Min表示消費電流(mA)DC4.8インターフェース(データロガー)最大100ptsディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、バーグラフ表示使用環境0~+60℃、80%RH以下、(pH電極)-5~+80℃サンプリング周期0.8秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×40×46
ベーン式SDカード付風速計 A-Gas Japan(旧:FUSO)ベーン式SDカード付風速計A-Gas Japan(旧:FUSO)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
SDカードに長時間のデータ記録が可能です。 PCにもSDカードで簡単保存。 大型のベーンで精度の高い測定ができます。 データホールド、Max.Min値表示。 SR-232Cインターフェース付。 オートパワーオフ機能付なので、省電力に役立ちます。 K/J熱電対センサに対応できます。
付属品単3電池×6、プローブ、キャリングケース、取扱説明書、保証書、SDカード(4GB)×1測定範囲(風速)0.4~30.0m/s、(温度)0~50℃、(K熱電対)-50~+1300、(J熱電対)-50~+1200℃質量(g)約515(電池含む)電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)測定方式(風速)ベーン式、(温度)サーミスタ:高速反応タイプ、K/J熱電対(別売)測定精度(風速)±2%rdg+0.2m/s、(温度)±0.8℃、(K熱電対)±0.2%rdg+0.5℃表示分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(K/J熱電対)0.1℃機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ消費電流(mA)約DC36インターフェースRS-232Cメモリー容量(SDカード)1~16GB対応、(データロガー)オート:1~3600秒設定可能、マニュアル:1~99点録画可能ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ(バックライト付)サンプリング周期1回/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)203×76×38プローブ長(mm)(ベーン)Φ72、100
フレキシブル熱線式風速・風量計 A-Gas Japan(旧:FUSO)フレキシブル熱線式風速・風量計A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1個
当日出荷
0.01m/sから測定できる高精度な風速計。 風速・温度・風量測定が可能。 伸縮式フレキシブルプローブなので先端を曲げて酷暑測定も可能。 データメモリ99点保存(手動)。 大型ディスプレー60×47mmで見やすい。
付属品プローブ、ハードケース、単4電池×6、取扱説明書測定範囲(風速)0.01~25.00m/s、(風量)0~9999CMM、(温度)-20~+50℃質量(g)(本体)約250、(ケーブル)約240電源単4電池×6測定方式(風速)白金測温抵抗素子、(温度)サーミスタ測定精度(風速)±3%rdg+1%FS、(風量)風速の計算値により、(温度)±1℃分解能(風速)0.01m/s、(風量)0.1CMM、(温度)0.1℃機能Max.Min.Ave機能使用環境-20~+50℃、80%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期2秒/回電池寿命約10時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)156×73×35保存環境-10~+50℃、70%RH以下(結露なきこと)ケーブル長(mm)1600プローブ長(mm)(先端部)Φ16、(基部)Φ32、(長さ)1280:伸縮時データ記録件数99データ(手動)
フォースゲージ A-Gas Japan(旧:FUSO)フォースゲージA-Gas Japan(旧:FUSO)
83,980税込92,378
1個
4日以内出荷
引張力・圧縮力の両方で使用可能ですので、硬度測定強度測定が可能です。 測定モード切替機能可能(FAST/SLOW)。 用途に応じた測定用先端アダプタ付属。 ゴムなどの引っぱり強度試験に。 接着剤の接着強度用に。
付属品単3電池×6、フックアダプタ、圧縮円盤形、円錐形、ノミ形、120mm延長ロッド、ハードケース、取扱説明書、保証書質量(g)約550電源単3電池×6本使用環境0~50℃、80%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)225×83×39計測方式(軸)オスネジM5
ハンディCO2モニタ A-Gas Japan(旧:FUSO)ハンディCO2モニタA-Gas Japan(旧:FUSO)
84,980税込93,478
1個
当日出荷
1台でCO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度の測定が可能です。 CO2、温度相対湿度、露点温度または湿球温度を同時表示。 NDIRセンサでCO2の濃度変化を確認し、CO2濃度アラーム設定が可能。 連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能。 暗い所でも安心のバックライト機能付。
付属品ハードケース×1、単3アルカリ電池×4、取扱説明書、保証書測定範囲CO2:0~9999ppm(5001ppm以上は参考値)、温度:-10~+60℃、湿度:5~95%RH質量(g)約275(電池含む)電源単3アルカリ電池×4(約24時間:アルカリ電池にて)またはACアダプタ(別売)反応時間約30秒以内(変化値の63%)測定方法NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ機能CO2濃度アラーム設定、CO2外気校正、データホールド、Max.Min、15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)、オートパワーオフ、バックライト測定対象CO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度インターフェースRS-232C校正外気による簡易校正使用環境0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×70×57
K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)棒状センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)棒状センサA-Gas Japan(旧:FUSO)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から4日以内出荷
K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)マグネット付表面センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)マグネット付表面センサA-Gas Japan(旧:FUSO)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
温度範囲(℃)-50~+250先端寸法(mm)23×40コード長さ(mm)400~1000(カールタイプ)センサー寸法(mm)13ハンドル寸法(mm)45
K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)突刺センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)突刺センサA-Gas Japan(旧:FUSO)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
K熱電対型温度センサ(ミニオメガプラグ付)表面センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)K熱電対型温度センサ(ミニオメガプラグ付)表面センサA-Gas Japan(旧:FUSO)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
コード長さ(mm)400~1000(カールタイプ)
デジタル騒音計 A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタル騒音計A-Gas Japan(旧:FUSO)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
あらゆる現場の騒音管理に。 別売騒音キャリブレータにて校正が可能です。 精度(94dB/1kHz)±2dB。
付属品006P(9V)電池×1、調整用ドライバー×1、防風スクリーン×1、取扱説明書、保証書測定範囲(レベル)40~130dB、(周波数)125Hz~8kHz質量(g)約170(電池含む)電源006P(9V)電池×1精度±2dB(基準条件94dB/1LHz)マイクロホンエレクトレットコンデンサマイクロホン周波数特性A/C特性、タイムウエイト:FAST(125m)、SLOW(1秒)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55×232×33ディスプレイ4桁液晶ディスプレイレンジ切替4段階:40~70dB、60~90dB、80~110dB、100~130dB使用環境0~40℃、10~90%RHサンプリング周期2回/秒電池寿命約110時間
防水型デジタル2点式温度計(Pt100Ωセンサ2本付) A-Gas Japan(旧:FUSO)防水型デジタル2点式温度計(Pt100Ωセンサ2本付)A-Gas Japan(旧:FUSO)
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
高分解能0.01℃(本体)IP-67の高機能機の決定版。 0.5秒のレスポンスで反応が速い。 RS-232C、USB出力で記録も残せます。 High/Lowアラーム付なので温度管理にも使用できます。
セット内容本体×1、センサPt100Ω(A級)、Φ2.8×150mm棒状×1、Φ2.8×120mm×1、RS-232C用ケーブル×1、USBケーブル、USBソフト×1、006P(9V)電池×1、収納ケース、取扱説明書(保証書)測定範囲-200~+800℃質量(g)320(電池含む)電源006P(9V)電池、ACアダプタ構造IP-67精度±(0.05%rfg+0.1℃)(25℃±5℃)他は±(0.1%rdg+0.2℃)測定方式Pt100Ω白金抵抗式表示分解能0.01℃機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、High/Lowアラーム・バッテリー表示インターフェースRS-232C、USBディスプレイ53×48mm液晶モニタ、バックライト付使用環境-20~+60℃、0~100%RHサンプリング周期2回/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28
デジタル2点式温度計(K熱電対センサ別売) A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタル2点式温度計(K熱電対センサ別売)A-Gas Japan(旧:FUSO)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
対応センサ種が豊富なタイプK熱電対型の温度計です。 高分解能0.01℃でIP67(本体)の高性能機です。 0.4秒のレスポンスで反応が速い。 RS-232C、USB出力でデータが残せます。 High/Lowアラーム設定付なので温度管理にも使用できます。
セット内容本体×1、RS-232C用ケーブル×1、USBケーブル&ソフト×1式、006P(9V)電池×1、ACアダプタ×1、収納ケース、取扱説明書(保証書)測定範囲-200~+1370℃質量(g)320(電池含む)電源006P(9V)電池、ACアダプタ構造IP-67精度±(0.05%rdg+0.1℃)(25℃±3℃)他は±(0.1rdg+0.3℃)測定方式K熱電対表示分解能0.01℃機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、High/Lowアラーム・バッテリー表示インターフェースRS-232C、USBディスプレイ53×48mm液晶モニタ、バックライト付使用環境-20~+60℃、0~100%RHサンプリング周期2回/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28
空気用センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)空気用センサA-Gas Japan(旧:FUSO)
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
測定範囲-50~+500℃コード長さ(m)1
高温用表面センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)高温用表面センサA-Gas Japan(旧:FUSO)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
測定範囲-50~+400℃コード長さ(m)1
液温センサ付高性能デジタル温度計セット A-Gas Japan(旧:FUSO)液温センサ付高性能デジタル温度計セットA-Gas Japan(旧:FUSO)
32,980税込36,278
1セット
4日以内出荷
高精度・多機能・低価格の決定版。 3回/秒サンプリングの反応速度。 各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
セット内容本体×1、液温センサ(LP-11)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書測定範囲-199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃質量(g)170電源006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売)精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃測定方式K熱電対機能ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示ディスプレイ40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH以下電池寿命連続150時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28測定周期(回/秒)3
表面センサ付高性能デジタル温度計セット A-Gas Japan(旧:FUSO)表面センサ付高性能デジタル温度計セットA-Gas Japan(旧:FUSO)
34,980税込38,478
1セット
当日出荷
高精度・多機能・低価格の決定版。 3回/秒サンプリングの反応速度。 各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
セット内容本体×1、表面センサ(LP-41H)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書測定範囲-199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃質量(g)170電源006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売)精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃測定方式K熱電対機能ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示ディスプレイ40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH以下電池寿命連続150時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28測定周期(回/秒)3
空調配管工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら