電磁弁を強制的に開けることができます
適合サイズ(Φmm)10、12.5、15、18
寸法(高さH×幅W)(mm)30×42
1個
¥7,598
税込¥8,358
欠品中
FUSO-50F、50H、100Gと組み合わせて自動計量充填機として使用できます。
フロン回収機G5Twin-musashiと組み合わせるとリミッタとして使用可能です。
強力電磁弁でR410A/R32などの高圧冷媒も正確に遮断できます。
付属品電源コード、USBケーブル、1/4チャージホース(90cm)、R410A用5/16チャージホース(90cm)、変換アダプタ5/16Fオス×1/4Fメス ×2、ハードケース、取扱説明書、保証書
寸法(mm)80×72×120
質量(kg)約1
電源AC100V 50/60Hz
接続口径(inch)1/4
使用環境0~50℃ 80%RH以下
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調配管工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。