空調配管工具 :「電磁 弁 小型」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型・軽量で大排気量50L/minを実現!
使いやすさ抜群のハイパフォーマンス機です
オイル逆流防止電磁弁付
エアコン設置サービスに最適(~5HP)
1/4HP・4ポールモータで安定した真空引きができます
電源(V)100
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ
接続口径1/4Fオス(R410A用5/16F変換アダプタ付)
質量(kg)5.5
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×119×216
方式ダイレク卜ドライブ方式、シングルステージローター
排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50
モーター200W、4P
到達真空度50ミクロン(50×10-3 Torr)
モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1400、(60Hz)1720
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
時間が無い現場で実力を発揮する大排気量の真空ポンプです
中~大型パッケージエアコン、中~大型冷蔵庫など~15HP程度の機器の真空引に適しています
114L/minの大排気速度、25ミクロンの高真空、両方かねそなえた高性能機能
FUSO独自のH構造ベース採用でローターとモーター部のズレを防止
低騒音、ローオイルミスト設計で環境にもやさしい真空ポンプです
新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
電源(V)100
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ
接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)
質量(kg)10.5
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×134×232
方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター
排気速度(50/60Hz)(L/min)100/114
モーター250W、2P
到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)
モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
1台
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
大きさ、性能的に一番使い勝手の良いクラスの真空ポンプです
冷凍冷蔵庫、エアコンなど~5HP程度の機器の真空引に適しています
ツーステージローター搭載で25ミクロンの高真空を得ることができ、冷凍、空調機器どちらの真空引にも適しています
新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
電源(V)100
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ
接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)
質量(kg)7
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×125×235
方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター
排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50
モーター250W、2P
到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)
モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
1台
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
軽量、高真空、大排気量、さらにローコスト!
パッケージエアコン、ルームエアコン、大型冷凍冷蔵庫~10HP程度の機器の真空引に適しています
84L/min(60Hz)の大排気速度にもかかわらず、7kgの軽量ボディです
FUSO独自のH構造ベース採用で軸ズレを防止します
ツーステージローター方式なので25ミクロンの高真空を得ることができ、冷凍、空調機器どちらの真空引にも適しています
新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
電源(V)100
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ
接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)
質量(kg)7
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)278×119×216
方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター
排気速度(50/60Hz)(L/min)70/84
モーター250W、2P
到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)
モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
アズワン品番1-2357-02
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
1/2HP(375W)モーター、大口径ツーステージローターで大排気量142L/minを実現
~大型GHP、冷凍倉庫など~20HP程度の空調機器の真空引に最適です
142L/min(60Hz)の大排気速度、25ミクロンの高真空能力を有した高性能機で真空引時間の短縮に役立ちます
低騒音、ローオイルミスト設計で環境にもやさしい真空ポンプです
新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
FUSO独自のH構造ベース採用で大型機にありがちなローターとモーター部のズレを防止
電源(V)100
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ
接続口径1/4Fオス(3/8オス、R410A用5/16HF変換アダプタ付)
質量(kg)10.8
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×134×232
方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター
排気速度(50/60Hz)(L/min)128/142
モーター375W、2P
到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)
モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
1台
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
直流モーター、樹脂ボディ採用で超軽量化(4.7kg)「ちょうどイイ」を体現したツーステージ真空ポンプ
用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書
質量(kg)4.7
電源100V(50Hz/60Hz)、1/4HP
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)309×113×198
排気速度(L/min)42
方式ダイレクトドライブ方式、ツーステージローター
モーター回転数(min-1[r.p.m])3000
真空到達度15ミクロン
オイル量(mL)300
ポート径1/4”F、5/16”F(吸入)
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
超軽量小型真空ポンプ(4.2kg)DCモーター採用で超軽量&起動がさらにスムーズに!
用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書
質量(kg)4.2
電源100V(50Hz/60Hz)、1/4HP
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)309×113×198
排気速度(L/min)42
方式ダイレクトドライブ方式、ツーステージローター
モーター回転数(min-1[r.p.m])3000
真空到達度150ミクロン
オイル量(mL)400
ポート径1/4”F、5/16”F(吸入)
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

真空ポンプ ツーステージ
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
5.5kgの軽量・小型で42L/min排気量を実現。
4ポール(極)モーターなので熱をもたず、音も静かで長時間運転可能です。
25ミクロンの超高真空まで到達するので、冷凍機器や気温の低い時も真空乾燥ができます。
冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適応します。
オイル逆流防止用電磁弁・真空計が標準装備です。
電源100V(50Hz/60Hz)、180W(1/4HP)、4P(極)
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付、取扱説明書、保証書
質量(kg)5.5
排気速度(L/min)(50Hz)35、(60Hz)42
方式ダイレクトライブ方式、2ステージローター
到達真空度25 ミクロン (25 × 10 - 3 Torr) 、真空ゲージ 50 Φ付
モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1430、(60Hz)1820
本体寸法(長さL×高さH)(mm)240×93×200
使用オイル量(cc)150
ポート径(吸入)1/4Fオス、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調配管工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。