空調配管工具 :「k型熱電対センサ」の検索結果

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

A-Gas Japan(旧:FUSO)4chデータロガー温度計
同時に4ch表示できるので性能試験などではとても便利です。 SDカードにデータを収納できます。最大16GB(TM-947SD)。 16000データ保存可能(専用ソフト別売)。 K熱電対(4ch)、J熱電対(4ch)、Pt100Ω(2ch)対応型。 Max.Minデータホールド機能。 オートマニュアルパワーオフ、ローバッテリー表示。
仕様データロガー:16,000pts、(サンプリング時間)1秒~59分59秒 付属品単3電池×6、取扱説明書、保証書、ビーズ型K熱電対センサ(TPK-01/1.2m)×4 測定範囲(K熱電対)'-199.9~+1370℃、(J熱電対)’-199.9~+1210℃、(Pt100Ω)’-199.8~+850.0℃(センサにより異なります) 質量(g)約310 電源単3電池×6 精度(K熱電対)±0.5%rdg+1℃、(J熱電対)±0.5%rdg+1℃、(Pt100Ω)±0.4%rdg+1℃) 測定方式K熱電対、J熱電対、Pt100Ω 表示分解能0.1℃/1℃ 消費電流(mA)約DC9 インターフェースRS-232C ディスプレイ液晶ディスプレイ、(表示間隔)1回/秒 使用環境0~50℃、80%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)174×68×42
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

対応センサ種が豊富なタイプK熱電対型の温度計です。 高分解能0.01℃でIP67(本体)の高性能機です。 0.4秒のレスポンスで反応が速い。 RS-232C、USB出力でデータが残せます。 High/Lowアラーム設定付なので温度管理にも使用できます。
セット内容本体×1、RS-232C用ケーブル×1、USBケーブル&ソフト×1式、006P(9V)電池×1、ACアダプタ×1、収納ケース、取扱説明書(保証書) 測定範囲-200~+1370℃ 質量(g)320(電池含む) 電源006P(9V)電池、ACアダプタ 構造IP-67 精度±(0.05%rdg+0.1℃)(25℃±3℃)他は±(0.1rdg+0.3℃) 測定方式K熱電対 表示分解能0.01℃ 機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、High/Lowアラーム・バッテリー表示 インターフェースRS-232C、USB ディスプレイ53×48mm液晶モニタ、バックライト付 使用環境-20~+60℃、0~100%RH サンプリング周期2回/秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)4chデジタル温度計
4ch同時表示ができるので性能試験など様々な用途で使用できます。 RS232C出力がとれるので記録が残せます。 K熱電対の各種センサが選択可能です。 暗い場所でも見やすいバックライト付。 偏差温度、Max.Min表示。 オートパワーオフ(30分)、オート/マニュアル切換付。 データホールド機能。 RS-232Cインターフェース付。
付属品006P(9V)電池、ビーズ型K熱電対センサ(TPK-01)×2、ソフトケース、取扱説明書、保証書 測定範囲(4チャンネル)’-200~+1370℃(※使用センサでことなります。TPK-01:’-40~+250℃) 質量(g)約250(電池を含む) 電源006P(9V)電池×1/約100時間(アルカリ電池使用時) 精度(-200~+200℃)±0.2%rdg+1℃、(+200~+400℃)±0.5%rdg+1℃、(+400~+1370℃)±1.0%rdg+1℃ 測定方式K熱電対 表示分解能0.1℃(’-200~+200℃)、1℃(+201~+1370) インターフェースUSB ディスプレイ4ch表示、3.5桁液晶ディスプレイ、3秒/回(0.75秒/回×4ch) 使用環境0~50℃、0~80%RH 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)184×64×30
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷