25ページ目: 空調配管工具

特価
本日12月22日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1,714件中 961~1,000件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじサイズUNF7/16-20(1/4")ムシ付・キャップ付、UNF7/16-20(1/4")ムシ付・キャップ付、UNF1/2-20(5/16")ムシオシ付
1個
3,170 税込3,487
8日以内出荷

1本
4,430 税込4,873
翌日出荷

1本
4,430 税込4,873
翌日出荷

1本
4,430 税込4,873
翌日出荷

赤・青・黄 全長(cm)15 入数各色1本(3本入) ねじサイズUNF1/2-20(5/16"フレア)
1組
13,000 税込14,300
翌日出荷

質量(g)290 常用圧力(MPa)5.17 破壊圧力(MPa)20.69 全長(cm)250 対応冷媒種別12/22/502用 ねじサイズUNF7/16-20(1/4"フレア)
1本
7,650 税込8,415
翌日出荷

質量(g)290 常用圧力(MPa)5.17 破壊圧力(MPa)20.69 全長(cm)250 対応冷媒種別12/22/502用 ねじサイズUNF7/16-20(1/4"フレア)
1本
7,650 税込8,415
翌日出荷

質量(g)290 常用圧力(MPa)5.17 破壊圧力(MPa)20.69 全長(cm)250 対応冷媒種別12/22/502用 ねじサイズUNF7/16-20(1/4"フレア)
1本
7,650 税込8,415
翌日出荷

全長(mm)150 赤、青、黄 常用圧力(MPa)3.0 入数各色1本(3本入) ねじサイズ1/4"オス×5/16"メス(ローレット)
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

全長(mm)150 常用圧力(MPa)3.0 ねじサイズ1/4"オス×5/16"メス(ローレット)
1本
3,550 税込3,905
翌日出荷

全長(mm)150 常用圧力(MPa)3.0 ねじサイズ1/4"オス×5/16"メス(ローレット)
1本
3,550 税込3,905
翌日出荷

真空引き、リークチェックが容易に行えます。 EA112CA(簡易型真空ポンプ)と合わせて使用できます。
セット内容Φ28ミニゲージ、シャットオフバルブ、92cmチャージホース、コントロールバルブ 接続口UNF1/2-20(5/16") 圧力範囲(MPa)-0.1~0
1個
16,900 税込18,590
翌日出荷

トラスコ品番198-0555 適合機種FM230、FM2302 質量(kg)2.6 アズワン品番64-6748-99
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性を持つ真鍮鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。
トラスコ品番198-0651 質量(kg)1.194 アズワン品番64-6755-29
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

奥行(mm)240 高さ(mm)105(箱サイズ) 幅(mm)265
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外線式センサで他の雑ガスによる誤検知を最小限に抑制します。特定不活性ガス(R32、HFO1234yf、HFO1234ze)を含む、HFC/、HCFCに対応しています。現場校正不要です。任意で警報濃度設定可能です。検知濃度が表示され、スローリークの発見も可能です。検知ガスを設定して検知する高性能タイプです(精度±5%)。(フロンみはりIR)検知ガスに合わせたチャンネル設定式です。(フロンみはりIRブロードバンド)
質量(g)180 幅(mm)150 奥行(mm)44 高さ(mm)101
1台
449,800 税込494,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引き時間を最大50%短縮できる3/8のボア径(本体内径)真空ポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。
トラスコ品番197-9063 幅(mm)370 質量(kg)5 高さ(mm)150(箱サイズ) 奥行(mm)430 アズワン品番64-6755-26
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

タイタン4バルブマニホールドベースのYellowJacket社の最高クラスです。タッチパネル式フルカラーモニターです。Li-ionバッテリ搭載でバッテリ寿命最長連続80時間です。手に収まるコンパクト設計です。フロン排出抑制法の間接法点検に最適冷凍空調機器の故障診断や漏洩チェック、性能診断、保守管理が可能です。スマートフォン、タブレットへ専用アプリでデータ共有が可能です。
トラスコ品番197-9068 幅(mm)200 質量(kg)1.2 高さ(mm)265 奥行(mm)110 アズワン品番64-6755-09
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

コントロールバルブ(ムシ押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイディア。 サービスポートのホース接続からムシ押し機能の着脱まで、フロンガスの排出を防止する連続操作ができます。
用途エアコン取り付け時のガスチャージ、真空引き用 青、赤、黄(3本セット) 長さ(cm)90 トラスコ品番162-1767 セット内容ECOバルブチャージングホース(青):EV-HB、ECOバルブチャージングホース(赤):EV-HR、標準チャージングホース(黄):203-MRY 質量(g)575 常用圧力(MPa)5.5 破裂圧力(MPa)27.5 継手口径5/16フレア
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷

コントロールバルブ(ムシ押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイディア。 サービスポートのホース接続からムシ押し機能の着脱まで、フロンガスの排出を防止する連続操作ができます。
用途エアコン取り付け時のガスチャージ、真空引き作業用 長さ(cm)90 質量(g)210 常用圧力(MPa)5.5 破裂圧力(MPa)27.5 継手口径5/16フレア
1本
7,798 税込8,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサーコード長70cm、ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認できます。
材質ABS樹脂・ガラス管・着色白灯油 質量(g)本体…約70 / ホルダー…約65 測定範囲(℃)-40~+50 目盛2℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…41×144×26 / ホルダー(磁石付)…36×120×35 センサーコード長(cm)約70cm・1針
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

到達真空度135ミクロン 仕様18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ 質量(kg)3.6 サイズ270(W)×165(D)×116(H)mm モーター60W バッテリーDC18Vリチウムイオン電池 排気速度25.8L/分 接続口UNF1/2-20(5/16”フレア)
1個
特価
40,980 税込45,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源AC100V 到達真空度25ミクロン 仕様低騒音、ローオイルミスト設計で環境にも優しい真空ポンプ 質量(kg)10.8 サイズ134(W)×320(D)×232(H)mm モーター375W 回転数2800rpm(50Hz)、3400rpm(60Hz) 接続口UNF7/16-20(1/4”フレア)
1個
60,100 税込66,110
翌日出荷

到達真空度25ミクロン 仕様小型・軽量で排気量35/42L(分)を実現 質量(kg)5.5 電源(V)AC100 回転数(min-1[r.p.m])1430/1820(50/60Hz) 排気速度(50/60Hz)(L/min)35/42 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×240×200 モーター(W)180 接続口UNF7/16-20(1/4”フレア)
1個
40,700 税込44,770
翌日出荷

用途ルームエアコン・カーエアコン・小型パッケージエアコン・自動販売機など、小型空調機器の修理時・廃棄時のフロン回収に。
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太径ホースでありながら、接続ねじとして広く使われている1/4”を採用し使いやすさが向上しました。大口径・大流量のため、作業時間を大幅に短縮できます。新冷媒対応の高耐圧構造で、安全な作業ができる高性能ホースです。防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに対応します。特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止します。多層構造ながら、剛性と柔軟性をあわせ持ち、扱いやすいホースです。接続部の金具は、手袋をしたままでも回しやすいように、大きくてすべり止めのローレット加工がされています。接続を外す際、ブロー溝により作業者側に残ガスが噴出するのを防ぎ、安全に作業ができます。
ねじサイズ1/4フレア(UNF7/16-20山)R407C・R404A・R507A用R12・R22・R502用R134a用 セット内容黄1本 常用圧力(MPa)4.1 破裂圧力(MPa)20.7
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能です。
適合高圧 質量(g)160 取付ねじ1/8インチNPT 表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5 ゲージ径(Φmm)80
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能です。
適合低圧 質量(g)160 取付ねじ1/8インチNPT 表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.5 ゲージ径(Φmm)80
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

50kgまでのボンベに対応しています。数値を入力するだけで一定量を自動充てんします。ストレインゲージ式で精度・耐久性が向上しました。冷凍空調機器へ冷媒充てん時の計量に適しています。
用途冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に。 付属品チャージングスケール、充てんモジュール、ACアダプター9V 、アルカリ乾電池、クイックアダプター45°(1/4×5/16)2個ケース 材質アルミ 寸法(mm)秤台:228×228 質量(kg)50 電圧(V)AC100または9 アルカリ乾電池(充てんモジュールとセットで使用する場合はAC電源で使用) 測定精度±15g 測定単位10g
1セット
149,800 税込164,780
3日以内出荷

仕様漏電ブレーカーの良否判定に最適! 簡単操作(リモート測定) リモート測定機能を使用すれば、測定コードを端子につなぐだけで自動的に測定が可能です。最初に回路の電圧を表示し、1秒後に動作時間または感度電流の測定が開始されます。 電圧自動判別 100V回路、200V回路、400V回路を自動的に判別するため電圧の切替が必要ありません。 感度電流測定 試験電流を自動的に増加させ、トリップした時点での電流値を表示します。 接触電圧自動検出 アースを用いた測定の際、接地不良による感電を防ぐため、漏電遮断器テスト時(試験電流を流したとき)に接地電極または保護導体の電圧を自動検出し、AC50Vにて測定を停止し、警告します。注:本器では、反限時形漏電遮断器において、試験電流:「定格感度電流の2倍」「500A」の測定ができません。(JIS C 8371)上記以外の配線方法もありますので、詳細につきましては取扱説明書をご確認ください。×5|×1|×1/2|感度電流(mA)動作時間・感度電流測定|定格電圧100V±10% 200V-10~+32%400V±10% 50/60Hz動作時間・感度電流測定|定格感度電流15/30/50/100mA|15/30/50/100/200/500mA|15/30/50/100/200/500mA
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

イチネンTASCO表面センサー
仕様サイズ…84×15Φ 全長…225mm コード長…1m 使用温度範囲…ー50~+500℃
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

仕様1台で負荷電流、リーク電流、電圧の記録ができるマルチタイプロガーノーマル、トリガー、キャプチャ、電源品質動作方式逐次比較方式(CH1信号同期サンプリング)定格最大動作電圧AC9.9Vrms AC14Vピーク
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
97,980 税込107,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

到達真空度18Pa(135ミクロン) 仕様連続120分のロングライフ設計。リチウムイオン電池18.0V、14.4Vを併用可能・オイル逆流弁付・軽量、コンパクトで持ち運び簡単本体のみローター方式シングルステージ式ドライブ方式ダイレクト式
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

到達真空度135ミクロン 仕様連続120分のロングライフ設計。リチウムイオン電池18.0V、14.4Vを併用可能・オイル逆流弁付・軽量、コンパクトで持ち運び簡単フルセットローター方式シングルステージ式ドライブ方式ダイレクト式
1セット
73,980 税込81,378
5日以内出荷

仕様小型(5.6kg)なのに78L/minの大排気量。 10HP程度のパッケージエアコンが楽々真空引できます。 新方式オイル逆流防止弁付。 オイルが劣化しにくいガスバラスト弁機能付です。 金属メッシュフィルター採用でオイルミストの飛散を防止しています。本体+ケース(TA150CS)ローター方式ツーステージ式ドライブ方式ダイレクト式
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷