商品豆知識
到達真空度135ミクロン
仕様18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ
質量(kg)3.6
サイズ270(W)×165(D)×116(H)mm
モーター60W
バッテリーDC18Vリチウムイオン電池
排気速度25.8L/分
接続口UNF1/2-20(5/16”フレア)
電源AC100V
到達真空度25ミクロン
仕様低騒音、ローオイルミスト設計で環境にも優しい真空ポンプ
質量(kg)10.8
サイズ134(W)×320(D)×232(H)mm
モーター375W
回転数2800rpm(50Hz)、3400rpm(60Hz)
接続口UNF7/16-20(1/4”フレア)
1個
¥60,100
税込¥66,110
翌日出荷
到達真空度25ミクロン
仕様小型・軽量で排気量35/42L(分)を実現
質量(kg)5.5
電源(V)AC100
回転数(min-1[r.p.m])1430/1820(50/60Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)35/42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×240×200
モーター(W)180
接続口UNF7/16-20(1/4”フレア)
1個
¥40,700
税込¥44,770
翌日出荷
用途ルームエアコン・カーエアコン・小型パッケージエアコン・自動販売機など、小型空調機器の修理時・廃棄時のフロン回収に。
太径ホースでありながら、接続ねじとして広く使われている1/4”を採用し使いやすさが向上しました。大口径・大流量のため、作業時間を大幅に短縮できます。新冷媒対応の高耐圧構造で、安全な作業ができる高性能ホースです。防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに対応します。特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止します。多層構造ながら、剛性と柔軟性をあわせ持ち、扱いやすいホースです。接続部の金具は、手袋をしたままでも回しやすいように、大きくてすべり止めのローレット加工がされています。接続を外す際、ブロー溝により作業者側に残ガスが噴出するのを防ぎ、安全に作業ができます。
ねじサイズ1/4フレア(UNF7/16-20山)R407C・R404A・R507A用R12・R22・R502用R134a用
セット内容黄1本
常用圧力(MPa)4.1
破裂圧力(MPa)20.7
大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能です。
適合高圧
質量(g)160
取付ねじ1/8インチNPT
表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5
ゲージ径(Φmm)80
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能です。
適合低圧
質量(g)160
取付ねじ1/8インチNPT
表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.5
ゲージ径(Φmm)80
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
50kgまでのボンベに対応しています。数値を入力するだけで一定量を自動充てんします。ストレインゲージ式で精度・耐久性が向上しました。冷凍空調機器へ冷媒充てん時の計量に適しています。
用途冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に。
付属品チャージングスケール、充てんモジュール、ACアダプター9V 、アルカリ乾電池、クイックアダプター45°(1/4×5/16)2個ケース
材質アルミ
寸法(mm)秤台:228×228
質量(kg)50
電圧(V)AC100または9 アルカリ乾電池(充てんモジュールとセットで使用する場合はAC電源で使用)
測定精度±15g
測定単位10g
1セット
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
仕様漏電ブレーカーの良否判定に最適! 簡単操作(リモート測定) リモート測定機能を使用すれば、測定コードを端子につなぐだけで自動的に測定が可能です。最初に回路の電圧を表示し、1秒後に動作時間または感度電流の測定が開始されます。 電圧自動判別 100V回路、200V回路、400V回路を自動的に判別するため電圧の切替が必要ありません。 感度電流測定 試験電流を自動的に増加させ、トリップした時点での電流値を表示します。 接触電圧自動検出 アースを用いた測定の際、接地不良による感電を防ぐため、漏電遮断器テスト時(試験電流を流したとき)に接地電極または保護導体の電圧を自動検出し、AC50Vにて測定を停止し、警告します。注:本器では、反限時形漏電遮断器において、試験電流:「定格感度電流の2倍」「500A」の測定ができません。(JIS C 8371)上記以外の配線方法もありますので、詳細につきましては取扱説明書をご確認ください。×5|×1|×1/2|感度電流(mA)動作時間・感度電流測定|定格電圧100V±10% 200V-10~+32%400V±10% 50/60Hz動作時間・感度電流測定|定格感度電流15/30/50/100mA|15/30/50/100/200/500mA|15/30/50/100/200/500mA
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様1台で負荷電流、リーク電流、電圧の記録ができるマルチタイプロガーノーマル、トリガー、キャプチャ、電源品質動作方式逐次比較方式(CH1信号同期サンプリング)定格最大動作電圧AC9.9Vrms AC14Vピーク
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
仕様2段フィルターの採用でオイルミストの吹き出しを極限まで抑えた真空ポンプ。作業現場を汚しません。2段フィルター採用高真空性能を長期間維持安定した形状本体+ケース(TA150CS-24)ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式
到達真空度18Pa(135ミクロン)
仕様連続120分のロングライフ設計。リチウムイオン電池18.0V、14.4Vを併用可能・オイル逆流弁付・軽量、コンパクトで持ち運び簡単本体のみローター方式シングルステージ式ドライブ方式ダイレクト式
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
到達真空度135ミクロン
仕様連続120分のロングライフ設計。リチウムイオン電池18.0V、14.4Vを併用可能・オイル逆流弁付・軽量、コンパクトで持ち運び簡単フルセットローター方式シングルステージ式ドライブ方式ダイレクト式
1セット
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
仕様小型(5.6kg)なのに78L/minの大排気量。 10HP程度のパッケージエアコンが楽々真空引できます。 新方式オイル逆流防止弁付。 オイルが劣化しにくいガスバラスト弁機能付です。 金属メッシュフィルター採用でオイルミストの飛散を防止しています。本体+ケース(TA150CS)ローター方式ツーステージ式ドライブ方式ダイレクト式
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
仕様便利な小ネジ外し機能付です。 くわえ部は非対称の特殊形状になっており3点当りでガッチリグリップします。 両面完全フラット軸採用で狭い場所の作業でも邪魔になりません。 切断可能線材径…Φ2.6mm 先端頭部厚…11mm 質量…250g 先端くわえ適応ネジ…ネジ頭Φ12mm以下(ナベ:M2~M6・トラス:M3~M5)200
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
仕様さびついたネジ、頭のつぶれたネジの取外しにも使えるタテミゾ付。 ナット41mm・パイプ50mmまで対応のワイドタイプ。 先端くわえ部適応ネジサイズ…Φ10mm以下(ナベ:M2~M5、トラス:M2~M4)225最大開口(mm)52
1個
¥2,788
税込¥3,067
5日以内出荷
到達真空度1.0Pa(7.5ミクロン)
仕様2ポールモーター仕様で小型軽量、ハイパワー(180L/min)を実現しました。 2ステージローターなので高真空(1.0Pa)が得られ、冷凍・冷蔵機器から空調機器まで幅広くご使用いただけます。 オイル逆流防止弁付なので、新冷媒(HFC)、従来冷媒(HCFC、CFC)の区別なく使用できます。本体+ケース(TA150ES)ローター方式油回転式・ツーステージ式ドライブ方式ダイレクト式
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
仕様手軽に持ち運びができる電圧変圧器です。 対応回収機…TA110MR 定格…2P・15A・125V接地付  形状…c×4 相数…単相、周波数…50/60Hz 入力電圧…100V 出力電圧…115V 容量…2.0KVA、種別…E種絶縁、単巻トランス サイズ…W236×D180×H182mm 質量…7.5kg
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
仕様持ち運びに便利なケース一体型 持ち運びに便利なハードケース一体式。 コンデンサ容量、周波数、デューティー比測定機能付。400m/4/40/400/600V測定範囲|交流電圧4/40/400/600V測定範囲|直流電流40m/400mA
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
仕様サービスポートの保護と防犯、施行後の識別に!! 25セット入り(青25個、赤25個) 青:吸入ポート用、赤:吐出ポート用 不正開封防止ラベルシール入り
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
仕様測定原理…イオン電極法  必要試料量…0.3ml以上  測定範囲…2~9900 ppm(mg/L)  校正点数…最大2点 主な機能…低濃度・高濃度校正点の任意変更可能/温度センサ調整機能/オートホールド・オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/防水・防塵構造(IP67相当)/センサ交換可能 使用環境…5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)  サイズ/質量…164×29×20mm(突起物除く)/約50g(電池除く) 付属品…コイン型リチウム電池(CR2032)2個/シリンジ1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース ナトリウムイオン標準液(150ppm,2000ppm) 各1本(14mL) / サンプリングシートB 5枚
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
仕様簡単・確実な電力測定を実現したコンパクトパワーメータ。単相2線式(1~3系統)、単相3線式、三相3線式、三相4線式測定項目電圧、電流、周波数、有効電力演算項目皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、力率、中性電流
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調配管工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。