38ページ目: 空調配管工具

1,730件中 1,481~1,520件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

用途冷媒放出防止に。 接続口径(inch)1/2オス アズワン品番64-6755-67
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

イチネンTASCO可燃性ガス検知器
小型・軽量モデル。 シンプルでわかりやすい/プッシュ操作。 Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。 ローバッテリーインジケーター。 オートパワーオフ(操作停止後約5分)。 可燃性ガス(プロパン、メタン、イソブタン)の検知器です。HC冷媒封入機器の冷媒漏れ検査に役立ちます。
検知対象ガス可燃性ガス 付属品キャリングケース 質量(g)約190 電源アルカリ単3乾電池 能力(検知)R600a:50ppm、R290:50ppm、R600:50ppm 表示方式(検出)LEDランプ、ブザー ウォームアップ時間25秒~90秒 使用環境温度(℃)(本体)0~50 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38 プローブ長(mm)300
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

1個
569 税込626
4日以内出荷

冷媒回路の水分除去を目的とします。 乾燥剤モリキューラシーブス入り。
寸法(inch)1/4 長さ(mm)130 耐圧試験圧力(MPa)5 気密試験圧力(MPa)3
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。 フレアタイプですので簡単に配管ができます。
仕様フレアタイプ 寸法(mm)15.88 最高使用圧力(MPa)4.5 メッシュ100 常用使用圧力(MPa)3.43 寸法(inch)5/8フレア
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。 フレアタイプですので簡単に配管ができます。
仕様フレアタイプ 寸法(mm)9.53 最高使用圧力(MPa)4.5 メッシュ100 常用使用圧力(MPa)3.43 寸法(inch)3/8フレア
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。 フレアタイプですので簡単に配管ができます。
仕様フレアタイプ 寸法(mm)19.05 最高使用圧力(MPa)4.5 メッシュ100 常用使用圧力(MPa)3.43 寸法(inch)3/4フレア
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。 フレアタイプですので簡単に配管ができます。
仕様フレアタイプ 寸法(mm)6.35 最高使用圧力(MPa)4.5 メッシュ100 常用使用圧力(MPa)3.43 寸法(inch)1/4フレア
1個
2,898 税込3,188
欠品中

冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。 フレアタイプですので簡単に配管ができます。
仕様フレアタイプ 寸法(mm)12.7 最高使用圧力(MPa)4.5 メッシュ100 常用使用圧力(MPa)3.43 寸法(inch)1/2フレア
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

冷媒回路のゴミ除去を目的とします。
寸法(mm)15.88 全長(mm)130 メッシュ100 寸法(inch)5/8
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

冷媒回路のゴミ除去を目的とします。
寸法(mm)12.7 全長(mm)130 メッシュ100 寸法(inch)1/2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

冷媒回路のゴミ除去を目的とします。
寸法(mm)25.4 全長(mm)180 メッシュ100 寸法(inch)1
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)5/8 対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A 仕様フレアタイプUL、CSA認証品 寸法(mm)15.88 全長A(mm)168 温度範囲(℃)-45~65 最高使用圧力(MPa)4.68 寸法F(mm)67 寸法E(mm)97
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)1/4 対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A 仕様フレアタイプUL、CSA認証品 寸法(mm)6.35 全長A(mm)122 温度範囲(℃)-45~65 最高使用圧力(MPa)4.68 寸法F(mm)67 寸法E(mm)76
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)5/8 対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A 仕様UL、CSA認証品 寸法(mm)15.88 全長A(mm)142 温度範囲(℃)-45~65 最高使用圧力(MPa)4.68 寸法F(mm)67 寸法E(mm)97
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)3/8 対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A 仕様UL、CSA認証品 寸法(mm)9.53 全長A(mm)114 温度範囲(℃)-45~65 最高使用圧力(MPa)4.68 寸法F(mm)67 寸法E(mm)76
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)3/4 対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A 仕様UL、CSA認証品 寸法(mm)19.05 全長A(mm)248 温度範囲(℃)-45~65 最高使用圧力(MPa)4.68 寸法F(mm)80 寸法E(mm)192
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)1/4 対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A 仕様UL、CSA認証品 寸法(mm)6.35 全長A(mm)113 温度範囲(℃)-45~65 最高使用圧力(MPa)4.68 寸法F(mm)67 寸法E(mm)76
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)5/8 対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A 仕様UL、CSA認証品 寸法(mm)15.88 全長(mm)167 温度範囲(℃)-45~65 最高使用圧力(MPa)4.68 外径(Φmm)67
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)3/4 対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A 仕様UL、CSA認証品 寸法(mm)19.05 全長(mm)246 温度範囲(℃)-45~65 最高使用圧力(MPa)4.68 外径(Φmm)78
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)1/4 対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A 仕様UL、CSA認証品 寸法(mm)6.35 全長(mm)107 温度範囲(℃)-45~65 最高使用圧力(MPa)4.68 外径(Φmm)67
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)1/2 対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A 仕様UL、CSA認証品 寸法(mm)12.7 全長(mm)136 温度範囲(℃)-45~65 最高使用圧力(MPa)4.68 外径(Φmm)67
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様モイスチャーインジケータ付 全長(mm)131 温度範囲(℃)-30~110 最高使用圧力(MPa)4.5 寸法(inch)3/4ロウ付
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様モイスチャーインジケータ付 全長(mm)117 温度範囲(℃)-30~110 最高使用圧力(MPa)4.5 寸法(inch)1/2ロウ付
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

冷媒回路の水分除去を目的とします。 乾燥剤モリキューラシーブス入り。
寸法1/4×Φ3 仕様モリキューラ10g入 全長(mm)130 耐圧試験圧力(MPa)5 気密試験圧力(MPa)3
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様1/4"銅管付、1/4"フレアオス(ムシ付) 長さ(mm)(銅管)60
1セット(3個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷

仕様1/4"銅管付、1/4"フレアオス(ムシ付) 長さ(mm)(銅管)200
1セット(3個)
4,198 税込4,618
4日以内出荷

接続口径5/16フレアオス×5/16フレアメス(ムシ押付) 対応冷媒種別R410A/R32 全長(mm)100 仕様ボールバルブ付
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

チャージホースの先に取付けて使用すると、冷媒を漏らさずにホースが外せます。
対応冷媒種別R410A/R32 接続口径5/16フレアメス(ムシ押付)×3/8フレアオス
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

R404A、R407C、R507A、R134a冷媒飽和目盛付。 0点調整機能付。
対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a 仕様サイトグラス付、バルブ付チャージホース、ホース4層構造、ケース付 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5 圧力計(MPa)-0.1~3.8 材質(パッキン)(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン 取付ねじサイズ(ゲージ)1/8NPT ゲージ径(Φmm)80 接続ポート(マニホールド本体)1/4フレア
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続径UNF7/16-20(1/4)、UNF7/16-20(1/4)、NPT1/8
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

1パック(6個)
939 税込1,033
4日以内出荷

冷媒の吹き出しを防止し大気解放を環境保全に適しております。
用途ホースと対象物の間に取り付けバルブの開閉を可能とする 冷媒R410A 全長(mm)58 接続ポートUNF1/2-20×UNF1/2-20メスローレット
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

1本
92,980 税込102,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

通常の圧力計と同じ右まわり(時計まわり)の真空計です。
取付ネジ径1/8NPT 外径(Φmm)63 真空範囲0~-100kPa(ゲージ圧表示)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

2ポールモーター仕様で小型軽量、ハイパワーを実現しました。 2ステージローターなので高真空が得られ、冷凍・冷蔵機器から空調機器まで幅広くご使用いただけます。 オイル逆流防止弁付なので、新冷媒(HFC)、従来冷媒(HCFC、CFC)の区別なく使用できます。 ガスバラスト弁付で、オイルの寿命を長くし、真空ポンプの性能を維持できます。
用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型 電源(V)100 仕様オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付 タイプ2ポール型 排気速度(L/min)(60Hz)180/(50Hz)150 方式(ローター)油回転式・ツーステージ/(ドライブ)ダイレクト式 適合機器~20HP(馬力)程度 モーター(W)370 排気量(L/min)180 到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン) モーター回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)3200/(50Hz)2670 真空到達度7.5ミクロン オイル量(mL)(封入)約450
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

小型なのに78L/minの大排気量。 10HP程度のパッケージエアコンが楽々真空引きできます。 新方式オイル逆流防止弁付。 オイルが劣化しにくいガスバラスト弁機能付です。 金属メッシュフィルター採用でオイルミスとの飛散を防止しています。
用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型 電源(V)100 仕様オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付 タイプ2ポール型 排気速度(L/min)(60Hz)78/(50Hz)65 方式(ローター)ツーステージ式/(ドライブ)ダイレクト式 適合機器~15HP(馬力)程度 モーター(W)190 排気量(L/min)78 到達真空度15×10-3Torr(15ミクロン) モーター回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)2880/(50Hz)2400 真空到達度15ミクロン オイル量(mL)(封入)230
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

取付ネジ径(ゲージ)1/4フレア 仕様つば付後ろ出し ゲージ径(Φmm)60
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)