空調配管工具 :「エアコン ゲージ」の検索結果

空調配管工具とはエアコン等の空調を配管する際に使われる工具。配管をする際には様々な工具を使った作業が必要になりますが、チューブを開いたり曲げたりするベンダーやそれを切るチューブカッター、またバルブを開閉するために使うキーレンチやガス漏れなどを防ぐためにフレア加工をするための工具などが使用されます。複数の作業を1つのセットで出来る便利ツールなども購入可能です。中にはホームセンターで買えるものもありますが、業務用で使われるものが多くなっています。
関連キーワード
54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R134a、R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。80Φゲージ・サイトグラス付。
用途R134a、R404A用 仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPT接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5※ホースホルダ付 圧力計(MPa)-0.1~3.8 連成計(MPa)-0.1~1.8
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ゲージカバー付で衝撃に強く頑丈なマニホールド。 チャージバルブ2個付でパッケージエアコンの高低圧ポートの作業が楽に行えます。
セット内容ゲージマニホールド(ゲージカバー付TA122GC-1)、ショートチャージバルブ×2、チャージホース×3、圧力計/連成計(-0.1~5.3MPa/-0.1~3.8MPa)
1セット
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


サービスボードが1つのルームエアコン用のゲージマニホールドです。ゲージ、バルブがそれぞれ1つずつなので、軽量、コンパクトで使いやすいゲージマニホールドです。
対応冷媒種別R32・R410A 仕様(マニホールド本体)高耐圧3方ボールバルブ タイプボールバルブ式 温度表示R410A、R32 取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ) 連成計(MPa)-0.1~3.8 取付ネジ径【連成計】1/8NPT(ゲージ) ゲージ径(Φmm)68 接続ポート5/16フレア
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

新冷媒R1234yf対応ゲージマニホールドです。
対応冷媒種別R1234yfカーエアコン用 チャージホース150cm赤青黄各1 仕様80Φゲージボールバブルマニホールド 付属品接続バルブ×1 真空計(MPa)Hi、Lo各1
1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷

セット内容TA150SW、TA122G、TA550HB、TA132AF-1、TA132AF-2、TA132AF-3、TA166ZA、TA560TA、TA520CK、TA771ST-2、TA771ST-3、TA771ST-4、TA873TS
1セット
119,800 税込131,780
欠品中

R134a、R404Aの2レンジゲージですので数値が読み取りやすく、カーエアコン、製氷器、ショーケース用に最適です。 検査合格証明書(ロット証明)付。 振動吸収機能付。 R134a、R404A飽和温度目盛。
用途R134a、R404A用 圧力範囲(MPa)-0.1~1.8 取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT ゲージ径(Φmm)80
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

エアコンの新規据付に便利なセットです。 真空ゲージキットを接続した状態で真空ポンプケースに収納できます。
到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
1個
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルームエアコンを新規事業として開始する人向けのセット。 リークゼロを目指すための工具キット。 小型真空ゲージ付バルブ付。
付属品R32・R410A用ボールバルブADマニホールドキット92cm(ケース付)、R410A用アクセスコントロールバルブ、トルクレンチ1/4"(17mm×18Nm)、トルクレンチ3/8"(22mm×42Nm)、真空ポンプ1.8CFM、小型真空ゲージ付バルブ、フレアリングツール、チューブカッタ28クラシック、リーマ、ナイログ、バケットマウス5000
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

R134a、R404A 冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。 R134a,R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。 ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。 ホースホルダー付。 サイトグラス付。
適合R134a用 接続口径(inch)(赤)M12P1.75/メス×M12P1.75/メス×1、(青・黄)M10P1.5/メス×M10P1.5/メスムシ押付×各1 セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、チャージホース、圧力計/連成計 取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT 圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E) 連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E) 接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
53,600 税込58,960
翌日出荷

ホース、ノズル付レギュレーター(0.05~0.34MPa吐出調整) 小型で携行しやすく、狭い場所での窒素ブロー作業に最適。 特にキャピラリーチューブ等を使用した冷蔵庫等の再修理防止に。 使い切りボンベの使用でわずらわしいN2ボンベの充填依頼が必要ありません。
ホース長さ(m)1.5 質量(kg)1.55(ケース含む) 全高(mm)200
1個
38,980 税込42,878
欠品中

新設のエアコンの真空引き作業、真空ポンプの性能確認、配管の真空試験に。冷媒回収後のシステム内の真空試験、冷媒回収前の回収ボンベの真空度チェック。
表示圧力範囲0~-0.1 ねじ径(inch)1/8NPT 外径(Φmm)68 アズワン品番64-6753-43
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

LED点灯式で到達真空度を知らせます。ルームエアコン、パッケージエアコンと点灯する位置で真空引き作業の終了を知らせます。
質量(g)430 電源9Vアルカリ電池 連続使用時間(時間)20 加圧圧力(MPa)2.5
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

ツーステージ真空ポンプを中心とした人気商品の限定セット お宝市限定エアコン据付セットです。 限定500セットの為、なくなり次第終了となります。 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
セット内容R410A/R32ボールバルブ式ゲージマニホールド / TA122G、チャージホース(R410A)92cm赤 / TA132AF-1、チャージホース(R410A)92cm青 / TA132AF-2、チャージホース(R410A)92cm黄 / TA132AF-3、ウルトラミニツーステージ真空ポンプ / TA150SW、耐圧兼用型チャージバルブ / TA166ZA、クランクリーマー / TA520CK、アルミ製フレアリングツール / TA550A、スマートチューブカッター / TA560BG、トルクレンチ1/4(校正証明書付) / TA771ST-2、トルクレンチ3/8(校正証明書付) / TA771ST-3、タスコツールバック / TA873TS
1セット
79,980 税込87,978
欠品中

超小型デジタルゲージフルセット(90°) 。 真空作業も圧力チェックも可能。 ルームエアコンに最適。
セット内容RDM2/67136H/1000HS-QUEEN
1セット
20,980 税込23,078
5日以内出荷

ハンドル操作でバルブコア(ムシ)の押し戻しが可能 !。R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)
対応冷媒種別R134a
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空度がデジタル表示される為漏洩検査が確実に行えます。加圧しても壊れません。
用途エアコン取付時真空引き作業での真空度計測及び、漏洩検査用。 トラスコ品番413-0840 電源(V)コイン式電池CR2032×2個
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

超小型デジタルゲージフルセット(ストレート) 。 真空作業も圧力チェックも可能。 ルームエアコンに最適。
セット内容RDM3/67136H/1000HS-QUEEN
1セット
20,980 税込23,078
5日以内出荷

ハンドル操作でバルブコア(ムシ)の押し戻しが可能 !□R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)
種別低圧用 接続口径ホース:1/4"フレア 対応冷媒種別R134a
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大人気のハイブリッド式マイクロ真空ポンプに待望のデジタルゲージ仕様が登場。 100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。 電源が確保できない現場では充電式ドライバーを使用することで真空ポンプの起動ができます。 充電式ドライバーをご使用の場合、ドライバーは14.4V以上、2,400回転以上をご使用下さい。ビットはプラスビット(#2)、ビット長65mm以上、先端部まで六角になっている対辺6.35mmのビットをお使い下さい。ビットの差し込み長は14mmとなります。 インパクト機能付きのドライバーをご使用の際は、インパクト機能の作動を防止するために、ゆっくりとスタートさせて下さい。 ルームエアコンの取り付け工事に最適です。 デジタル真空計標準装備 デジタル真空計の為、ガス圧を掛けてもゲージが破損する事がありません。 実用新案登録第3184485号
電源AC100V(50/60Hz)、デジタルゲージ:コイン式電池 CR2032×2個 仕様2ステージ 付属品ケース、真空ポンプオイル、R22用変換アダプター(AD2M-4P)1個 質量(kg)4 使用温度範囲(℃)7~40、デジタルゲージ:-10~50(氷結、結露不可) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155 表示方式(デジタルゲージ)4桁LCDデジタル表示 モーター(W)150 精度(%)(デジタルゲージ)±5 連続使用時間(時間)(デジタルゲージ)200時間 機能(デジタルゲージ)オートパワーオフ、ゼロ点調整 測定圧力(デジタルゲージ)-0.1Mpa~5.000Mpa 排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz) 取付ネジ径(デジタルゲージ)1/8NPT 真空到達度40ミクロン 管径(吸気)5/16フレア(1/2-20UNF) ゲージ径(Φmm)58(ゲージブーツ装着時) オイル量(mL)150 ポール2ポール
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
仕様オイル封入量(mL):約80 付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ セット内容本体+アルミ収納ケース+真空ゲージキット(アナログ)+バルブ付チャージホース タイプドライブ方式:ダイレクト式 電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池) モーター回転数:1900(rpm) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156 排気量(L/min)25.8(0.9CFM) 到達真空度(Pa)18(135ミクロン) 運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電) ローターシングルステージ ポート径吸入:5/16"フレアオス
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
仕様オイル封入量(mL):約80 付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ セット内容本体+アルミ収納ケース+真空ゲージキット(デジタル)+バルブ付チャージホース タイプドライブ方式:ダイレクト式 電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池) モーター回転数:1900(rpm) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156 排気量(L/min)25.8(0.9CFM) 到達真空度(Pa)18(135ミクロン) 運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電) ローターシングルステージ ポート径吸入:5/16"フレアオス
1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷

直流モーター、樹脂ボディ採用で超軽量化(4.7kg)「ちょうどイイ」を体現したツーステージ真空ポンプ
用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等 セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書 質量(kg)4.7 電源100V(50Hz/60Hz)、1/4HP 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)309×113×198 排気速度(L/min)42 方式ダイレクトドライブ方式、ツーステージローター モーター回転数(min-1[r.p.m])3000 真空到達度15ミクロン オイル量(mL)300 ポート径1/4”F、5/16”F(吸入)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

超軽量小型真空ポンプ(4.2kg)DCモーター採用で超軽量&起動がさらにスムーズに!
用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等 セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書 質量(kg)4.2 電源100V(50Hz/60Hz)、1/4HP 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)309×113×198 排気速度(L/min)42 方式ダイレクトドライブ方式、ツーステージローター モーター回転数(min-1[r.p.m])3000 真空到達度150ミクロン オイル量(mL)400 ポート径1/4”F、5/16”F(吸入)
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)
取付ねじサイズ(ホース)1/4″フレア
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ルームエアコンの新規据付に便利なセットです。 真空ゲージキットを接続した状態で、真空ポンプケースに収納できます。
1セット
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリー充電式ツーステージ真空ポンプ!コンパクト設計で持ち運びも簡単
用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等 セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書 質量(kg)4.5 電源18V/5.0Ahリチウムイオン電池、1/6HP 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×113×198 排気速度(L/min)42 方式ダイレクトドライブ方式、ツーステージローター 連続運転時間(h)3/4(18V・5.0Ah 新品フル充電時) モーター回転数(min-1[r.p.m])3000 真空到達度45ミクロン オイル量(mL)300 ポート径1/4”F、5/16”F(吸入)
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷

R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)
種類高圧用 取付ねじサイズ(ホース)M12×1.75
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)
種類低圧用 取付ねじサイズ(ホース)M10× 1.5
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用 表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8 取付ねじ1/8NPT 仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付 目盛板径(Φmm)75 ゲージ径(Φmm)80
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用 表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.8 取付ねじ1/8NPT 仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付 目盛板径(Φmm)75 ゲージ径(Φmm)80
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

R134a、R404Aの2レンジゲージですので数値が読み取りやすく、カーエアコン、製氷器、ショーケース用に最適です。 検査合格証明書(ロット証明)付。 振動吸収機能付。 R134a、R404A飽和温度目盛。
用途R134a、R404A用 圧力範囲(MPa)-0.1~3.8 取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT ゲージ径(Φmm)80
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

チャージバルブ付でエアコンの充填に便利なセットです。 マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。 チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。 R410A/R32冷媒飽和温度目盛付。 ゼロ点調整機能付。
接続口径(inch)5/16フレア 常用圧力(MPa)5.5
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロビネア(ROBINAIR)トルクレンチ
エアコン専用トルクレンチ(専用ケース付) フレアナット1/2"(12.7mm) 口径24mm×トルク値(55Nm) R12/R22/R407/R404 フレアナットからの冷媒漏れ、締付過ぎによるフレア破損防止にご使用下さい。
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

ロビネア(ROBINAIR)トルクレンチ
エアコン専用トルクレンチ(専用ケース付) 全長290mm フレアナット5/8"(15.88mm) 口径29mm×トルク値(75Nm) R410A フレアナットからの冷媒漏れ、締付過ぎによるフレア破損防止にご使用下さい。
全長(mm)290
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

ロビネア(ROBINAIR)トルクレンチ
エアコン専用トルクレンチ(専用ケース付) 全長285mm フレアナット1/2"(12.7mm) 口径26mm×トルク値(55Nm) R410A フレアナットからの冷媒漏れ、締付過ぎによるフレア破損防止にご使用下さい。
全長(mm)285
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。
用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。 トラスコ品番253-9633 セット内容デジタルマニホールド(SlimMiniタイプ)、スタンダードチャージホース(青黄)×各1本、専用ケース(品番:AL-ET) 寸法(mm)【付属ケース】外寸:320×200×90、内寸:305×185×70 接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山) ゲージ径(Φmm)60 圧力(MPa)測定:-0.100~+5.000
1セット
34,980 税込38,478
4日以内出荷

用途ルームエアコン用マニホールドです。 冷媒の種類R410A/R32 トラスコ品番364-5959 質量(kg)0.95
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷