室外機カバー :「室外機用エアコンガード」の検索結果
室外機カバーとは、エアコンの室外機をホコリや雨、雪、直射日光などの外部的要因から守ることのできる部品です。室外機を直射日光などから守ることによって、室外機の運転負担少しでも軽減することができます。製品によっては、カバーの幅の変更を行うことができるタイプや、バンドで固定することのできるものなど様々。真夏日などの暑い日には、室外機の温度が上がりやすく、カバーを掛けることによって、室外機の温度を格段に下げることができます。
商品豆知識
アルミの効果で室外機の負担を軽減する日よけカバーです。
直射日光から室外機の温度上昇を抑えてくれます。
冷房効率のUPを助ける省エネ・節電も期待できる優れものです。
ベルトの長さを調節し、カチッと音がしたらOK。取り付けも簡単で手軽に使えます。
材質(本体)(表面)PETアルミ蒸着フィルム、(裏面)ポリウレタンフォーム、(ベルト・止め具)ポリプロピレン、(縁)ポリエステル
寸法(cm)80×40×0.4
耐熱温度(℃)70
1枚
¥389
税込¥428
当日出荷
『室外機部品』には他にこんなカテゴリがあります
- エアコン架台
- クーラーキャッチャー
- 室外機カバー
- 室外機取付部品
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。