ホビーや魚釣りなどのレジャーに便利です。特殊ギザ刃採用の為、釣り糸(PE・カーボン・ナイロン糸)の切断に最適です。
サビに強いステンレス製です。二重リング外し、かしめ作業などの多くの用途に使用できます。先端がリング外し用になっているので二重リングを外す作業に使用できます。
用途リング外し、かしめ、切断等。
種類ノーズプライヤ
切断能力(Φmm) 軟線0.5
切断能力(Φmm) 銅線0.5以下
先端形状ロングノーズ
硬度HRC(刃部)46~50
仕様バネ付
材質ステンレス鋼(SUS420)
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ホビーや魚釣りなどのレジャーに便利です。特殊ギザ刃採用の為、釣り糸(PE・カーボン・ナイロン糸)の切断に最適です。
サビに強いステンレス製です。かしめ作業などの多くの用途に使用できます。
用途つかむ、かしめ、切断等。
種類ノーズプライヤ
切断能力(Φmm) 軟線0.5
切断能力(Φmm) 銅線0.5以下
先端形状ロングノーズ
硬度HRC(刃部)46~50
仕様バネ付
材質ステンレス鋼(SUS420)
二重リングの着脱作業が楽に行えます。鉄線・銅線の切断もできます。
用途二重リングの着脱。
種類その他プライヤ
全長(mm)約150
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.8
材質(本体)特殊炭素鋼(S58C)
細かい作業に最適です。プライヤーとして細かい作業に使えます。小さいものをつかむピンセットとして使えます。
用途精密作業。
材質刃部:ステンレス鋼(SUS420J2) ハンドル:ポリエチレン樹脂
形状先細
全長(mm)約145
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ビーズ細工のワイヤー曲げ加工に最適です。先端部の左右で異なるカーブの曲げ加工ができます。
用途ビーズ細工のワイヤー曲げ加工。
仕様針金切り付
材質刃部:ステンレス鋼(SUS420J2) ハンドル:ポリエチレン樹脂
形状先丸
全長(mm)約140
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
『プライヤ』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。