16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類その他プライヤ 全長(mm)188 適合EA952BS-1,EA952BS-2 エスコ品番EA532XB-1
1個
9,310 税込10,241
翌日出荷

EA532XAシリーズ用コイルスプリング
仕様●サイズ:55mm アズワン品番65-2138-74
1個
605 税込666
翌日出荷

種類その他プライヤ 全長(mm)525 エスコ品番EA604FT
1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

仕様適応リング:EA952BS-13~-15 材質鍛造鋼 全長(mm)188
1個
5,980 税込6,578
翌日出荷

止ピン付き
用途油圧ウェッジ型、S-camエアーブレーキ用 種類その他プライヤ 全長(mm)667 エスコ品番EA604FU 材質鍛造鋼 質量(kg)2
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

種類その他プライヤ 全長(mm)200 エスコ品番EA537PE-2
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

EA627AX-3用スプリング
アズワン品番65-2157-11
1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

1丁
16,400 税込18,040
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA532XA-23用替ハンドルスプリング
アズワン品番65-2138-73
1個
645 税込710
翌日出荷

仕様ハンドルコンフォート 全長(mm)200 切断能力銅・アルミケーブル:直径15mm
1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

種類その他プライヤ 全長(mm)174 エスコ品番EA532XB-2
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

種類その他プライヤ 全長(mm)183 エスコ品番EA532XB-3
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

バネ入りのハンドルでとても簡単に握れます。
仕様●全長:235mm●重量:600g●最大締め:金網:Φ3.5mm、籠:Φ4.0mm●適応リング:EA952BR-53、-53B アズワン品番65-2138-72
1丁
9,330 税込10,263
翌日出荷

ステンレス製のジョーは超強力6mm厚です。 バネ入りのハンドルでとても簡単に握れます。 網目状の丸い棒にぴったりとフィットするように作られた特別なデザインです。
仕様●全長:224mm●重量:600g●適応リング:EA952BR-51~-52B アズワン品番65-2138-71
1丁
10,700 税込11,770
翌日出荷

狭所に便利な先細タイプ。先端45°ベント。ステンレス製で軽さと剛性を両立。耐錆性にも優れています。バネ付き。先端ギザなし。切断刃なし。先角仕様。
材質本体:ステンレス (SUS420 J2) グリップ:エラストマー 質量(g)64 呼び寸法(mm)全長:150 幅×厚さ(mm)先端:1.0×1.0
1本(1本)
2,310 税込2,541
3日以内出荷

電気、衛生配管工事用のプラスチック製の棚やケースをノッチングすることができます。イニシャルカットとファイナルカットにより、切欠き部分を大きくできます。切断面は綺麗に仕上がりますので、改めてカタチを整え直す必要がありません。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。プラスチックモール等のノッチング(切り抜き)加工に。
仕様ハンドル:プラスチックカバー 材質特殊工具鋼 全長(mm)250 表面仕上げヘッド:黒防錆コート・磨き
1丁
12,200 税込13,420
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)