1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
仕様適応リング径:#3・#4
材質本体:ステンレス、グリップ:ラバーコーティング
質量(g)173
呼び長さ(mm)175
アズワン品番64-7866-56
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
仕様適応リング径:#1・#2
材質本体:ステンレス、グリップ:ラバーコーティング
質量(g)75
呼び長さ(mm)110
アズワン品番64-7866-55
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
あらかじめガラス切りで付けた傷に沿って力を加えることによって切る事が出来ます。5mmまでの厚さのガラスを安全かつ、簡単に切る事ができます。切断時に破片がでません。挟み口部分が回転するので、切目に対して常に90°になります。
用途ステンドグラス等薄物細工用
材質強化アルミニウム
全長(mm)200
質量(g)230
板厚(mm)(可能)5
1丁(1丁)
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
1個
¥3,960
税込¥4,356
当日出荷
仕様適応リング径:#1・#2
材質本体:ステンレス、グリップ:ラバーコーティング
質量(g)72
呼び長さ(mm)110
アズワン品番64-7866-53
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
仕様適応リング径:#3・#4
材質本体:ステンレス、グリップ:ラバーコーティング
質量(g)171
呼び長さ(mm)175
アズワン品番64-7866-54
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
材質クロームメッキ
寸法(mm)最大口幅(S;):65、全長(L;):300
全長(mm)300
質量(g)977
口の開き(mm)0~65
アズワン品番64-2219-50
1丁
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
1個
¥3,940
税込¥4,334
当日出荷
1個
¥7,560
税込¥8,316
当日出荷
素早く、簡単にワイヤーメッシュを取り付けることができます。
ホグリングプライヤーはω型(20mm)、Δ型(22mm)に対応しています。
フェンス作業用ツールを1セットに。素早く簡単にフェンス作業を行えます
仕様●材質:ホグリング:グリーンガルバ鋼(PVCコート)カッティングニッパー:クロムバナジウム●セット内容:EA532XA-13、EA952BR-22、EA577-220●ホグリングプライヤー:全長:190mm重量:420gマガジン付●ホグリング:ω型線径×全長:Φ2×20mm内径:8mm約2000個●カッティングニッパー:全長:220mm切断能力:Φ3mm
アズワン品番65-2138-75
1セット
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
全長(mm)175
質量(g)320
仕上(ハンドル)クロームメッキ
最大開口(mm)25
アズワン品番64-2219-46
開口幅(mm)0~25
1丁
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
1個
¥9,310
税込¥10,241
翌日出荷
1個
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
狭所に便利な先細タイプ。先端45°ベント。ステンレス製で軽さと剛性を両立。耐錆性にも優れています。バネ付き。先端ギザなし。切断刃なし。先角仕様。
材質本体:ステンレス (SUS420 J2) グリップ:エラストマー
質量(g)64
呼び寸法(mm)全長:150
幅×厚さ(mm)先端:1.0×1.0
1本(1本)
¥2,310
税込¥2,541
3日以内出荷
仕様●全長(mm):約220●口幅(mm):152●口深さ(mm):31●加工可能板厚:0.8mm●重量(g):854
アズワン品番65-2157-15
1丁
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
1丁
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
1回握ると52mmの長さのしぼり加工を2ヶ所作れます。
パイプ径を小さくします。
仕様●全長:248mm●刃長:55mm●加工可能板厚:0.8mm
アズワン品番65-2157-10
1丁
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
ステンレス製のジョーは超強力6mm厚です。
バネ入りのハンドルでとても簡単に握れます。
網目状の丸い棒にぴったりとフィットするように作られた特別なデザインです。
仕様●全長:224mm●重量:600g●適応リング:EA952BR-51~-52B
アズワン品番65-2138-71
1丁
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
1
2
3
次へ
『プライヤ』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。