89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類その他プライヤ 全長(mm)187 エスコ品番EA590E
1個
4,460 税込4,906
当日出荷

種類その他プライヤ 全長(mm)180 エスコ品番EA532XA-1
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

種類その他プライヤ 全長(mm)185 エスコ品番EA532XA-2
1個
4,290 税込4,719
翌日出荷

仕様適応リング径:#3・#4 材質本体:ステンレス、グリップ:ラバーコーティング 質量(g)173 呼び長さ(mm)175 アズワン品番64-7866-56
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

種類その他プライヤ 全長(mm)170 エスコ品番EA532XB-11
1個
7,210 税込7,931
翌日出荷

仕様適応リング径:#1・#2 材質本体:ステンレス、グリップ:ラバーコーティング 質量(g)75 呼び長さ(mm)110 アズワン品番64-7866-55
1個
1,500 税込1,650
当日出荷

1個
5,550 税込6,105
当日出荷

1個
14,600 税込16,060
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらかじめガラス切りで付けた傷に沿って力を加えることによって切る事が出来ます。5mmまでの厚さのガラスを安全かつ、簡単に切る事ができます。切断時に破片がでません。挟み口部分が回転するので、切目に対して常に90°になります。
用途ステンドグラス等薄物細工用 材質強化アルミニウム 全長(mm)200 質量(g)230 板厚(mm)(可能)5
1丁(1丁)
15,300 税込16,830
翌日出荷

全長(mm)200 刃長(mm)24 先端幅(mm)24
1本
9,600 税込10,560
欠品中

種類その他プライヤ 全長(mm)215 エスコ品番EA537FM-200
1個
3,960 税込4,356
当日出荷

1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

仕様適応リング径:#1・#2 材質本体:ステンレス、グリップ:ラバーコーティング 質量(g)72 呼び長さ(mm)110 アズワン品番64-7866-53
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

種類その他プライヤ 全長(mm)300 エスコ品番EA603JA-2
1個
7,680 税込8,448
翌日出荷

種類グリッププライヤ 全長(mm)300 エスコ品番EA533FC-12
1個
8,360 税込9,196
翌日出荷

1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

仕様適応リング径:#3・#4 材質本体:ステンレス、グリップ:ラバーコーティング 質量(g)171 呼び長さ(mm)175 アズワン品番64-7866-54
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

材質クロームメッキ 寸法(mm)最大口幅(S;):65、全長(L;):300 全長(mm)300 質量(g)977 口の開き(mm)0~65 アズワン品番64-2219-50
1丁
15,000 税込16,500
翌日出荷

種類その他プライヤ 全長(mm)160 エスコ品番EA537GS
1個
3,940 税込4,334
当日出荷

種類その他プライヤ 全長(mm)190 エスコ品番EA532XA-13
1個
7,560 税込8,316
当日出荷

狭所に便利な先細タイプ。先端45°ベント。ステンレス製で軽さと剛性を両立。耐錆性にも優れています。バネ付き。先端ギザなし。切断刃なし。先角仕様。
材質本体:ステンレス (SUS420 J2) グリップ:エラストマー 質量(g)64 呼び寸法(mm)全長:150 幅×厚さ(mm)先端:1.0×1.0
1本(1本)
2,310 税込2,541
3日以内出荷

1丁
13,600 税込14,960
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●全長(mm):約220●口幅(mm):152●口深さ(mm):31●加工可能板厚:0.8mm●重量(g):854 アズワン品番65-2157-15
1丁
16,800 税込18,480
翌日出荷

仕様●全長(mm):約235●口幅(mm):152●口深さ(mm):31●加工可能板厚:0.8mm アズワン品番65-2157-13
1丁
15,000 税込16,500
翌日出荷

1回握ると52mmの長さのしぼり加工を2ヶ所作れます。 パイプ径を小さくします。
仕様●全長:248mm●刃長:55mm●加工可能板厚:0.8mm アズワン品番65-2157-10
1丁
13,300 税込14,630
翌日出荷

ステンレス製のジョーは超強力6mm厚です。 バネ入りのハンドルでとても簡単に握れます。 網目状の丸い棒にぴったりとフィットするように作られた特別なデザインです。
仕様●全長:224mm●重量:600g●適応リング:EA952BR-51~-52B アズワン品番65-2138-71
1丁
10,700 税込11,770
翌日出荷

EA532XA-23用替ハンドルスプリング
アズワン品番65-2138-73
1個
645 税込710
翌日出荷

EA532XAシリーズ用コイルスプリング
仕様●サイズ:55mm アズワン品番65-2138-74
1個
605 税込666
翌日出荷

仕様先端幅×刃長(mm):3.5×31ヘッド仕上げ:クロムメッキ 寸法(mm)口先長さ(L3;):31、ジョイント部幅(W;):13、ジョイント部厚み(D;):7.5、口先幅(h;):1、口先厚み(b;):3.5 全長(mm)140 質量(g)80 先端形状45°ベンド アズワン品番64-2220-11
1丁
7,240 税込7,964
翌日出荷

材質クロームメッキ 寸法(mm)最大口幅(S;):14、全長(L;):145 全長(mm)145 質量(g)175 口の開き(mm)0~14 アズワン品番64-2219-47
1丁
6,120 税込6,732
翌日出荷

仕様ハンドルコンフォート 全長(mm)200 切断能力銅・アルミケーブル:直径15mm
1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

種類その他プライヤ 全長(mm)525 エスコ品番EA604FT
1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

種類その他プライヤ 全長(mm)200 エスコ品番EA537PE-2
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

1個
8,940 税込9,834
翌日出荷

種類その他プライヤ 全長(mm)約200 エスコ品番EA401HG
1個
40,200 税込44,220
翌日出荷

片手リリース機構により、操作が簡単になります。グリップ付。
1丁
2,470 税込2,717
翌日出荷

固定ネジを使用することで、積層時に安定した圧力がかかります。間隔の調節が可能です。EA575AE-31~-36と一緒にお使いください。
1台
2,430 税込2,673
翌日出荷

平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。電気工事のあらゆる作業に最適です。つかむ・切断・曲げ・バリ取り・被覆剥き・簡易圧着を1丁にまとめた多機能プライヤー。落下防止金具付。グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様。
1丁
12,500 税込13,750
翌日出荷

1個
3,880 税込4,268
翌日出荷