絞り込み
ブランド
- Lisle(ライル)
- FACOM(8)
- H&H(2)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3)
- KLEIN TOOLS(3)
- KNIPEX(クニペックス)(36)
- NWS(エヌダブリューエス)(3)
- PICUS(大洋精工)(2)
- RS PRO(38)
- SHT(2)
- SK11(4)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- TRUSCO(5)
- エスコ(67)
- ハゼット(2)
- ラングツールズ(3)
- 室本鉄工(3)
- 日平機器(2)
- ブランドをもっと見る
特価

コネクタープライヤー
Lisle(ライル)¥6,298税込¥6,9281本翌日出荷プライヤー先端のフックを使ってタブを引き出しロックを解除し、先端のポイントでタブを押さえます。タブをつまんで押し上げることで、センサーからコネクターを損傷なく分離できます。片手での使用が可能で、狭い場所でのセンサー作業にも対応します。快適なデュアルデュロメーターグリップを採用しています。用途ロック式プッシュタブタイプの電気コネクタ取り外しに全長(mm)210先端形状フック・ポイント付き
アングルコネクタープライヤー
Lisle(ライル)¥6,698税込¥7,3681本翌日出荷手が届きにくいコネクターへのアクセスを容易にするための角度付きチップを採用します。プライヤー先端のフックを使ってタブを引き出しロックを解除し、ポイントでタブを押さえます。タブをつまんで押し上げることで、センサーからコネクターを損傷なく分離できます。スプリング機構により片手での操作が可能で、狭い場所でのセンサー作業にも対応します。快適なデュアルデュロメーターグリップ付きです。用途ロッキング式プッシュタブタイプの電気コネクター取り外しに全長(mm)180角度(°)先端:60
『プライヤ』には他にこんなカテゴリがあります
プライヤ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら