その他プライヤ :「ワーク」の検索結果
関連キーワード
フロントグリップとサイドグリップの組み合わせで、狭い場所でも作業ができます。頭部やネジ山が摩耗したネジの緩め、締め付けが可能です。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。パッケージ有です。代表画像です。
ヘッド仕様グレー防錆コート・磨き
幅広く掴める新型パイププライヤー。
ワンプッシュアジャストを採用し25段階の細かい調整が可能。
頑丈で、高い負荷にも耐えます。
防臭弁の接続ネジ、プラスチックパイプ継手、丸ナットなどの締緩に適しています。
ノズルのホースをやさしく取り外します。エルゴノミックハンドル。
繊細な表面に適した交換できるプラスチック製のアゴは最大Φ75mmまで開きます。
用途最大径75mmまでのサイホン管、プラスチック管およびコネクタ用。
ネジ止めされたコネクターやカップリング用。
ハンドル滑り止めプラスチックコーティング
つかみ幅(mm)Φ10~75
段数(調節)25
全長(mm)250
質量(g)355
材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
フロントグリップとサイドグリップの組み合わせで、狭い場所でも作業ができます。頭部やネジ山が摩耗したネジの緩め、締め付けが可能です。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
ヘッド仕様グレー防錆コート・磨き
電話回線またはシグナルケーブル用のU型接触シングルスコッチコネクターの圧着に。U型部分により被覆が取り除かれますので、ストリッピング(皮むき)は必要ありません。サイドカッターは入念な焼入れ処理が施されています。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
用途シングルスコッチロックコネクター用
種類その他プライヤ
圧着範囲(mm2)0.4-1.1
全長(mm)155
質量(g)135
1丁
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
狭い間隔の切り込み線に沿ってガラスを割る作業に。ガラスの端の仕上げ作業に最適です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
種類その他プライヤ
全長(mm)160
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
ヘッド部やジョイント部がスリムにデザインされており、挟い場所での作業に最適です。ヘッド先端は特にスリムな形状です。プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。18段階に細かく調節できるため、最も握りやすい最適なハンドル幅にて作業できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。口先が長いため、フラットな対象物も安定してつかむことができます。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。入念な焼き入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
用途工場設備や自動車関連のメンテナンス作業
適合パイプつかみ能力:3/16
寸法(mm)W150×D45×H18
全長(mm)150
質量(g)278
段数調整:3
能力ナットつかみ:3/16mm
ハンドルコンフォート
ヘッドを回転させることで、穴を6種類のサイズから選択することができます。オープンスプリングとロックレバー付きです。パンチは個々に交換が可能です。ボディー表面は防錆処理としてパウダーコーティングが施されています。パンチ部の材質は強化スチールシート製。
用途皮革・繊維・プラスチック素材の穴あけに
厚さ(mm)0.1~1.0まで
全長(mm)220
質量(g)251
深さ(mm)ふところ:53
仕上プライヤー:赤粉体塗装
穴あけサイズ(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0'
1丁
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
優れた導電性を実現する改良された圧着形状を採用しています。この商品の特長は、住宅や工業ビル、さらにはオフグリッドシステムやキャンピングカーへの設置が可能で、多様な用途に対応しているため、幅広いニーズに応えることができます。精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力を備えています。効率的なレバーアクションによる高い圧着力を発揮します。 。適切なハンドル位置、軽量、コンパクトなデザイン、人間工学に基づいた形状による良好なハンドルの操作性を実現しています。圧着ダイスは交換できません。MC4およびMC4 EVO2コネクタ用です。パッケージ有です。代表画像です。
寸法(mm)220×63×23
質量(g)488
ハンドルコンフォートハンドル
圧着範囲(mm2)4.0~6.0
ヘッド仕様黒の磨き
仕上(本体)黒の磨き
1丁
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
頭部やネジ山が摩耗したネジの掴み、締め、緩め作業に適しています。ユニークな組み合わせにより効率的に作業可能です。フロントグリップとサイドグリップ機能、ボックスジョイント、プッシュボタン調整が備わっています。耐久性のあるポリエステル生地と面ファスナーで作られた高品質のツールロールです。全長150~250mmの異なる3サイズのKNIPEX TwinGripをご用意しています。
セット内容(82 01 200)×1、(82 01 150)×1、(82 01 250)×1
寸法(mm)330×109×40、 (展開時)L430×H325
1セット(3本)
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。静電気防止ハンドル。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。KNIPEX精密エレクトロニクスプライヤーは高級ボールベアリング鋼で製造され、入念に加工されています。それぞれの開動作は、遊びなく、ゆっくりと均等に行われます。切断は確実かつ精密です。作業の疲れを軽くします。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途部品をつかむ、曲げる作業に
仕様つかみ面:フラット
長さ(mm)口先(B):22.5
全長(mm)115
質量(g)70
ハンドルESD
仕上ヘッド鏡面磨き
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。
用途部品をつかむ、曲げる作業に
仕様つかみ面:フラット
長さ(mm)口先(B):22.5
幅(mm)ジョイント部(A):11、口先先端(F):1.5
厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5、口先先端(E):2
全長(mm)115
質量(g)55
角度(°)先端曲がり:45
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド鏡面磨き
スタイル半丸口
1セット
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
オームのくちばしのような形のパンチプライヤー。
タイルにつけた仮穴をニブリングして大きくし、角をつけられます。
鍛造により大変頑丈です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
用途タイルの穴を拡げたり、カドを整えたりする作業に。
全長(mm)200
質量(g)158
ハンドル黒防錆
仕上ヘッド:磨き
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
幅広く掴める新型パイププライヤー。
ワンプッシュアジャストを採用し25段階の細かい調整が可能。
頑丈で、高い負荷にも耐えます。
防臭弁の接続ネジ、プラスチックパイプ継手、丸ナットなどの締緩に適しています。
ノズルのホースをやさしく取り外します。エルゴノミックハンドル。
鋸刃状のグリップアゴは最大Φ80mmまで開きます。
用途最大径80mmまでのサイホン管、プラスチック管およびコネクタ用。
ネジ止めされたコネクターやカップリング用。
材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
全長(mm)250
質量(g)355
段数(調節)25
ハンドル滑り止めプラスチックコーティング
つかみ幅(mm)Φ25~80
蹄鉄工用の万能プライヤー。蹄に打っている古い釘を抜いて古い蹄をはずす時に使用します。小型ヘッドの片方にあるツメは、てこの原理を利用して引き抜く際の支点となります。自動車鈑金関連での作業にも最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC59。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
仕様切断面:傘状
寸法(mm)48×26×300
質量(g)780
ハンドル防錆仕上げ (黒)
仕上ヘッド磨き
ヘッド幅(mm)20
1丁
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
セット内容:エレクトロニクスプライヤー(35 12 115・35 22 115・35 32 115)、エレクトロニクスエンドカッティングニッパー(6432-120)、エレクトロニクスニッパー(77 02 115・77 42 115)、精密ピンセット(9234-36)合計7ヶ所の収納部があり、プライヤー6本と精密ピンセット1本がセットされています。丈夫なポリエステル布製ケース。ケースはファスナー付きで、プライヤーは伸縮性のあるバンドで固定することができます。
用途エレクトロニクス部品での作業用
質量(g)660
1セット
¥58,980
税込¥64,878
90日以内出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
用途部品をつかむ、曲げる作業に
仕様つかみ面:フラット
長さ(mm)口先(B):22.5
幅(mm)ジョイント部(A):9.5、口先先端(F):1.5
厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5、口先先端(E):2
全長(mm)115
質量(g)74
角度(°)先端曲がり:45
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド鏡面磨き
スタイル半丸口
1丁
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
電気、衛生配管工事用のプラスチック製の棚やケースをノッチングすることができます。切り欠き範囲を大きくする場合は、ノッチングを2回に分けて行うことで対応できます。切断面は綺麗に仕上がりますので、改めてカタチを整え直す必要がありません。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。簡単に使用できます。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。ヘッドは磨き仕上げ、ハンドルはプラスチックスリーブ。カッターヘッドの材質は
種類その他プライヤ
全長(mm)250
1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途電気工事のあらゆる作業に最適
種類その他プライヤ
全長(mm)200
切断能力(Φmm) 銅線15
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
質量(g)280
使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途電気工事のあらゆる作業に最適
種類その他プライヤ
全長(mm)200
切断能力(Φmm) 銅線15
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
質量(g)265
使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
平グリップとパイプグリップおよび、圧着、皮むき、切断など1本で5役のマルチタスクプライヤーです。
ロッキングレバー付です。
種類その他プライヤ
全長(mm)200
切断能力(Φmm) 銅線15
トラスコ品番446-7272
質量(g)280
1丁
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
平グリップとパイプグリップおよび、圧着、皮むき、切断など1本で5役のマルチタスクプライヤーです。
平グリップおよびパイプグリップ
クリンピング 0.5mm-2.5mm
ストリッピング 0.7-1.5mmと2.5mmの2サイズ
種類その他プライヤ
全長(mm)200
切断能力(Φmm) 銅線15
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
用途部品をつかむ、曲げる作業に
仕様つかみ面:フラット
長さ(mm)口先(B):22.5
幅(mm)ジョイント部(A):9.5、口先先端(F):1
厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5、口先先端(E):2
全長(mm)115
質量(g)72
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド鏡面磨き
スタイル丸口
1丁
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途部品をつかむ、曲げる作業に
仕様つかみ面:フラット
長さ(mm)口先(B):22.5
幅(mm)ジョイント部(A):11、口先先端(F):1.5
厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5、口先先端(E):2
全長(mm)115
質量(g)70
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド鏡面磨き
スタイル半丸口
1丁
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
DT、DTM、DTPシリーズのすべてのターンドオスコンタクトおよびメスコンタクトを圧着します。様々なコンタクト長に柔軟に調整できる。汎用位置補正機能がついています。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。圧着深さの位置設定はプライヤーで明確に読み取り可能です。人間工学に基づいた疲れにくい設計で、最適化された開口幅、快適な複合素材グリップ、レバーの作用で力を伝達することで小さな力で作業可能です。
仕様適合サイズ(AWG):2025/12/22
寸法(mm)230×80×70
質量(g)650
適合寸法(mm)0.35-3.0
1丁
¥99,980
税込¥109,978
90日以内出荷
優れた導電性を実現する改良された圧着形状を採用しています。この商品の特長は、住宅や工業ビル、さらにはオフグリッドシステムやキャンピングカーへの設置が可能で、多様な用途に対応しているため、幅広いニーズに応えることができます。精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力を備えています。効率的なレバーアクションによる高い圧着力を発揮します。適切なハンドル位置、軽量、コンパクトなデザイン、人間工学に基づいた形状による良好なハンドルの操作性を実現しています。圧着ダイスは交換できません。MC4およびMC4 EVO2コネクタ用です。
用途MC4およびMC4 EVO2コネクタを備えたPVシステムの設置用
寸法(mm)220×63×23
質量(g)488
ハンドルコンフォートハンドル
圧着範囲(mm2)4.0~6.0
ヘッド仕様黒の磨き
仕上(本体)黒の磨き
1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途電気工事のあらゆる作業に最適
種類その他プライヤ
全長(mm)200
切断能力(Φmm) 銅線15
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
質量(g)265
使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
質の高い作業を約束する精密エレクトロニクスプライヤー。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組立作業に最適な高精度のプライヤー。ジョイントはネジ留めされ、ジョイント面を念入りに加工しているので、全開口幅において均等で摩擦の少ない動きが可能です。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。つかみ面はフラットで、ヘッドは丁寧に面取りされており、部品に傷をつけません。ヘッド部はつや消し仕上げ。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。素材は鍛造の高級ボールベアリング鋼。静電気防止ハンドル。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。KNIPEX精密エレクトロニクスプライヤーは高級ボールベアリング鋼で製造され、入念に加工されています。それぞれの開動作は、遊びなく、ゆっくりと均等に行われます。切断は確実かつ精密です。作業の疲れを軽くします。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途部品をつかむ・曲げる作業に
仕様つかみ面:フラット
長さ(mm)口先(B):22.7
幅(mm)ジョイント部(A):11.2、口先先端(F):1.6
厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5、口先先端(E):1.6
全長(mm)135
質量(g)65
ハンドルESD
仕上プライヤー:黒表面処理、ヘッド磨き
スタイル半丸口
1丁
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
用途部品をつかむ、曲げる作業に
仕様つかみ面:フラット
長さ(mm)口先(B):22.5
幅(mm)ジョイント部(A):9.5、口先先端(F):4
厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5、口先先端(E):2
全長(mm)115
質量(g)72
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド鏡面磨き
スタイル平口
1丁
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
耐久性のあるポリエステル生地で作られた高品質のツールロールです。面ファスナー付きです。
寸法(mm)330×110×25、 (展開時)L430×H325
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
頭部やネジ山が摩耗したネジの掴み、締め、緩め作業に適しています。ユニークな組み合わせにより効率的に作業可能です。フロントグリップとサイドグリップ機能、ボックスジョイント、プッシュボタン調整が備わっています。 。耐久性のあるポリエステル生地と面ファスナーで作られた高品質のツールロールです。全長150~250mmの異なる2サイズのKNIPEX TwinGripをご用意しています。
セット内容(82 01 150)×1、(82 01 250)×1
寸法(mm)330×105×39、 (展開時)L430×H325
1セット(2本)
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
蹄鉄工用の万能プライヤー。小型ヘッドの片方にあるツメは、てこの原理を利用して引き抜く際の支点となります。自動車鈑金関連での作業にも最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC59。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途蹄に打っている古い釘を抜いて古い蹄をはずす時に使用します。
種類コンビネーションプライヤ
全長(mm)300
トラスコ品番786-7573
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
質量(g)786
口先長(mm)20
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途電気工事のあらゆる作業に最適
種類その他プライヤ
全長(mm)200
切断能力(Φmm) 銅線15
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
質量(g)280
使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
『プライヤ』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。