その他プライヤ :「作業用 椅子」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KNIPEX(クニペックス)圧着プライヤー
優れた導電性を実現する改良された圧着形状を採用しています。この商品の特長は、住宅や工業ビル、さらにはオフグリッドシステムやキャンピングカーへの設置が可能で、多様な用途に対応しているため、幅広いニーズに応えることができます。精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力を備えています。効率的なレバーアクションによる高い圧着力を発揮します。 。適切なハンドル位置、軽量、コンパクトなデザイン、人間工学に基づいた形状による良好なハンドルの操作性を実現しています。圧着ダイスは交換できません。MC4およびMC4 EVO2コネクタ用です。パッケージ有です。代表画像です。
寸法(mm)220×63×23 質量(g)488 ハンドルコンフォートハンドル 圧着範囲(mm2)4.0~6.0 ヘッド仕様黒の磨き 仕上(本体)黒の磨き
1丁
29,980 税込32,978
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着プライヤー
優れた導電性を実現する改良された圧着形状を採用しています。この商品の特長は、住宅や工業ビル、さらにはオフグリッドシステムやキャンピングカーへの設置が可能で、多様な用途に対応しているため、幅広いニーズに応えることができます。精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力を備えています。効率的なレバーアクションによる高い圧着力を発揮します。適切なハンドル位置、軽量、コンパクトなデザイン、人間工学に基づいた形状による良好なハンドルの操作性を実現しています。圧着ダイスは交換できません。MC4およびMC4 EVO2コネクタ用です。
用途MC4およびMC4 EVO2コネクタを備えたPVシステムの設置用 寸法(mm)220×63×23 質量(g)488 ハンドルコンフォートハンドル 圧着範囲(mm2)4.0~6.0 ヘッド仕様黒の磨き 仕上(本体)黒の磨き
1丁
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)