その他プライヤ :「掴み」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途電気工事のあらゆる作業に最適 種類その他プライヤ 全長(mm)200 切断能力(Φmm) 銅線15 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼 質量(g)280 使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2
1丁
11,980 税込13,178
翌日出荷

1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途電気工事のあらゆる作業に最適 種類その他プライヤ 全長(mm)200 切断能力(Φmm) 銅線15 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼 質量(g)265 使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2
1丁
11,980 税込13,178
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)エレクトロプライヤー
1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途電気工事のあらゆる作業に最適 種類その他プライヤ 全長(mm)200 切断能力(Φmm) 銅線15 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼 質量(g)265 使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2
1丁
10,980 税込12,078
翌日出荷

1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途電気工事のあらゆる作業に最適 種類その他プライヤ 全長(mm)200 切断能力(Φmm) 銅線15 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼 質量(g)280 使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2
1丁
11,980 税込13,178
翌日出荷

頭部やネジ山が摩耗したネジの掴み、締め、緩め作業に適しています。ユニークな組み合わせにより効率的に作業可能です。フロントグリップとサイドグリップ機能、ボックスジョイント、プッシュボタン調整が備わっています。耐久性のあるポリエステル生地と面ファスナーで作られた高品質のツールロールです。全長150~250mmの異なる3サイズのKNIPEX TwinGripをご用意しています。
セット内容(82 01 200)×1、(82 01 150)×1、(82 01 250)×1 寸法(mm)330×109×40、 (展開時)L430×H325
1セット(3本)
19,980 税込21,978
翌日出荷

頭部やネジ山が摩耗したネジの掴み、締め、緩め作業に適しています。ユニークな組み合わせにより効率的に作業可能です。フロントグリップとサイドグリップ機能、ボックスジョイント、プッシュボタン調整が備わっています。 。耐久性のあるポリエステル生地と面ファスナーで作られた高品質のツールロールです。全長150~250mmの異なる2サイズのKNIPEX TwinGripをご用意しています。
セット内容(82 01 150)×1、(82 01 250)×1 寸法(mm)330×105×39、 (展開時)L430×H325
1セット(2本)
15,980 税込17,578
翌日出荷

おすすめ人気ランキング