5ページ目: その他プライヤ

209件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
200mm 電工プライヤー エスコ200mm 電工プライヤーエスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
種類その他プライヤ全長(mm)200エスコ品番EA537PE-1
200mm メカニックプライヤー(グリップ付) エスコ200mm メカニックプライヤー(グリップ付)エスコ
7,080税込7,788
1個
翌日出荷
種類その他プライヤ全長(mm)200エスコ品番EA537PB-8A
200mm メカニックプライヤー エスコ200mm メカニックプライヤーエスコ
5,890税込6,479
1個
翌日出荷
種類その他プライヤ全長(mm)200エスコ品番EA537PB-8
200mm メカニックプライヤー エスコ200mm メカニックプライヤーエスコ
6,770税込7,447
1個
翌日出荷
種類その他プライヤ全長(mm)200エスコ品番EA537PB-12
200mm メカニックプライヤー エスコ200mm メカニックプライヤーエスコ
6,770税込7,447
1個
翌日出荷
種類その他プライヤ全長(mm)200エスコ品番EA537PB-11
200mm メカニックプライヤー(グリップ付/先曲 エスコ200mm メカニックプライヤー(グリップ付/先曲エスコ
8,040税込8,844
1個
翌日出荷
種類その他プライヤ全長(mm)200エスコ品番EA537PB-10
130mm ジュエリープライヤー(カッター付/メッキ) エスコ130mm ジュエリープライヤー(カッター付/メッキ)エスコ
7,140税込7,854
1個
翌日出荷
種類その他プライヤ全長(mm)130エスコ品番EA537M-130C
130mm リードストレートニングプライヤー エスコ130mm リードストレートニングプライヤーエスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
種類その他プライヤ全長(mm)130エスコ品番EA535BA-6
140mm ストレートニングプライヤー(ESD/ソフトチップ) エスコ140mm ストレートニングプライヤー(ESD/ソフトチップ)エスコ
14,200税込15,620
1個
翌日出荷
種類その他プライヤ全長(mm)140エスコ品番EA535BA-13
165mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ) エスコ165mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)エスコ
4,860税込5,346
1個
翌日出荷
種類グリッププライヤ全長(mm)165エスコ品番EA533FE-6
250mm ロッキングプライヤー エスコ250mm ロッキングプライヤーエスコ
5,480税込6,028
1個
翌日出荷
種類グリッププライヤ全長(mm)250エスコ品番EA533FD-10
300mm ロッキングプライヤー エスコ300mm ロッキングプライヤーエスコ
8,680税込9,548
1個
翌日出荷
種類グリッププライヤ全長(mm)300エスコ品番EA533FC-12
3本組 ロッキングプライヤー エスコ3本組 ロッキングプライヤーエスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
種類セット品エスコ品番EA533FC
20mm/380mm ホグリングプライヤー(マガジン付) エスコ20mm/380mm ホグリングプライヤー(マガジン付)エスコ
18,700税込20,570
1個
翌日出荷
種類その他プライヤ全長(mm)380エスコ品番EA532XA-23
30mm/190mm ホグリングプライヤー(マガジン付) エスコ30mm/190mm ホグリングプライヤー(マガジン付)エスコ(1件のレビュー)
8,940税込9,834
1個
翌日出荷
種類その他プライヤ全長(mm)190エスコ品番EA532XA-14
アキシャルプライヤー ハゼットアキシャルプライヤーハゼット
15,980税込17,578
1丁
60日以内出荷
溶接シーム固定用グリッププライヤーです。
用途自動車板金等溶接接着時の固定用種類グリッププライヤ最大口開き(mm)15全長(mm)205トラスコ品番828-7341材質クロムバナジウム鋼ジョー幅(mm)18質量(g)434
Facom プライヤ 431.LE FACOMFacom プライヤ 431.LEFACOM
16,410税込18,051
1個
7日以内出荷
Facom社のプロフェッショナルシリーズの静電気除去プライヤーは、長時間の使用を想定して設計された人間工学に基づいたハンドルで精密なグリップを提供します。また、反射を抑えた仕上げにより、直射日光下での作業をサポートします。静電気放電(ESD)のリスクから電子部品を保護します。細いメッシュで高精度な作業が可能
仕様●プライヤータイプ:ロングノーズプライヤ●ジョー長さ:35mm●チップ形状:ストレート●全体長さ:135mm●ESD対応:あり●ジョー深さ:9mm
ブレーキシューホールドスプリングプライヤ HASCOブレーキシューホールドスプリングプライヤHASCO
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ブレーキシューのホールドピンスプリング脱着専用ツール。 ドラムの小さい軽自動車、ドラムインディスク車などに最適。 オフセットタイプ。
適合軽自動車~乗用車
蹄鉄工用プライヤー (ハンブルグ型) KNIPEX(クニペックス)蹄鉄工用プライヤー (ハンブルグ型)KNIPEX(クニペックス)
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
蹄鉄工用の万能プライヤー。小型ヘッドの片方にあるツメは、てこの原理を利用して引き抜く際の支点となります。自動車鈑金関連での作業にも最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC59。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途蹄に打っている古い釘を抜いて古い蹄をはずす時に使用します。種類コンビネーションプライヤ全長(mm)300トラスコ品番786-7573材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼質量(g)786口先長(mm)20
自転車用プライヤー KNIPEX(クニペックス)自転車用プライヤーKNIPEX(クニペックス)
5,398税込5,938
1丁
当日出荷
薄いボルトやナットの締め、緩め作業に。横すじ入りのつかみ面。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
トラスコ品番497-2554厚さ(mm)(ヘッド)3.5全長(mm)200質量(g)177使用範囲(Φmm)(パイプ)6/10
ノッチングプライヤー KNIPEX(クニペックス)ノッチングプライヤーKNIPEX(クニペックス)
13,980税込15,378
1丁
翌日出荷
電気、衛生配管工事用のプラスチック製の棚やケースをノッチングすることができます。切り欠き範囲を大きくする場合は、ノッチングを2回に分けて行うことで対応できます。切断面は綺麗に仕上がりますので、改めてカタチを整え直す必要がありません。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。簡単に使用できます。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。ヘッドは磨き仕上げ、ハンドルはプラスチックスリーブ。カッターヘッドの材質は
種類その他プライヤ全長(mm)250
ガラスニブリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)ガラスニブリングプライヤーKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1丁
当日出荷
狭い間隔の切り込み線に沿ってガラスを割る作業に。ガラスの端の仕上げ作業に最適です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
種類その他プライヤ全長(mm)160材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
エレクトロプライヤーコンフォート(スプリング付) KNIPEX(クニペックス)エレクトロプライヤーコンフォート(スプリング付)KNIPEX(クニペックス)
11,980税込13,178
1丁
翌日出荷
1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途電気工事のあらゆる作業に最適種類その他プライヤ全長(mm)200切断能力(Φmm) 銅線15材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼質量(g)280使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2
エレクトロプライヤー オープンスプリング付 KNIPEX(クニペックス)エレクトロプライヤー オープンスプリング付KNIPEX(クニペックス)
11,980税込13,178
1丁
翌日出荷
1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途電気工事のあらゆる作業に最適種類その他プライヤ全長(mm)200切断能力(Φmm) 銅線15材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼質量(g)265使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2
エレクトロプライヤー KNIPEX(クニペックス)エレクトロプライヤーKNIPEX(クニペックス)
10,980税込12,078
1丁
翌日出荷
1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途電気工事のあらゆる作業に最適種類その他プライヤ全長(mm)200切断能力(Φmm) 銅線15材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼質量(g)265使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2
ブレーキスプリングプライヤー STAHLWILLE(スタビレー)ブレーキスプリングプライヤーSTAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1丁
翌日出荷
ブレーキライニング、ブレーキシューの脱着に
種類その他プライヤ
バルブシーティングリングプライヤー STAHLWILLE(スタビレー)バルブシーティングリングプライヤーSTAHLWILLE(スタビレー)
18,980税込20,878
1丁
翌日出荷
種類ホースプライヤ全長(mm)270質量(g)330
バルブシーティンプライヤー STAHLWILLE(スタビレー)バルブシーティンプライヤーSTAHLWILLE(スタビレー)
16,980税込18,678
1丁
翌日出荷
用途つかみにくいバルブコッターの脱着に。種類その他プライヤ全長(mm)250質量(g)340
ブレーキスプリングプライヤ 日平機器ブレーキスプリングプライヤ日平機器
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
ブレーキスプリングの脱着作業が簡単に行えます。 先端爪は薄爪仕上げ 爪交換可能
種類その他プライヤ全長(mm)700適合大型車トラスコ品番853-4842質量(kg)3
プライヤー ブレーキスプリングプライヤー 小型車用 日平機器プライヤー ブレーキスプリングプライヤー 小型車用日平機器
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
ブレーキスプリングの脱着作業が簡単に行えます。 先端爪は薄爪仕上げ
種類その他プライヤ全長(mm)330適合乗用車トラスコ品番853-4843質量(g)350
エレクトロプライヤー ロック付 KNIPEX(クニペックス)エレクトロプライヤー ロック付KNIPEX(クニペックス)
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
平グリップとパイプグリップおよび、圧着、皮むき、切断など1本で5役のマルチタスクプライヤーです。 ロッキングレバー付です。
種類その他プライヤ全長(mm)200切断能力(Φmm) 銅線15トラスコ品番446-7272質量(g)280
エレクトロプライヤー KNIPEX(クニペックス)エレクトロプライヤーKNIPEX(クニペックス)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
平グリップとパイプグリップおよび、圧着、皮むき、切断など1本で5役のマルチタスクプライヤーです。 平グリップおよびパイプグリップ クリンピング 0.5mm-2.5mm ストリッピング 0.7-1.5mmと2.5mmの2サイズ
種類その他プライヤ全長(mm)200切断能力(Φmm) 銅線15
200mm タイルプライヤー エスコ200mm タイルプライヤーエスコ
3,570税込3,927
1個
翌日出荷
種類その他プライヤ全長(mm)200エスコ品番EA577T
ドアーハンドル クリッププライヤー エスコドアーハンドル クリッププライヤーエスコ(1件のレビュー)
3,200税込3,520
1個
翌日出荷
種類その他プライヤ全長(mm)225エスコ品番EA604DA-20
チューブパーシングプライヤー エスコチューブパーシングプライヤーエスコ
45,700税込50,270
1個
翌日出荷
種類その他プライヤ全長(mm)約200エスコ品番EA401HG
RS PRO ロッキングプライヤー 254 mm ロックプライヤ RS PRORS PRO ロッキングプライヤー 254 mm ロックプライヤRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
プライヤータイプ = ロックプライヤ全体長さ = 254 mm材質 = クロームバナジウム鋼ジョー開口 = 74mmRS Proロックプライヤ. RS PRO のこの高品質ロックプライヤは、高品位熱処理合金スチール製で、最大限の頑丈さと耐久性を実現しています。 硬化処理された歯は、どの角度からでも確実にグリップできるように設計されています。また、ロッキング動作により、手を一定の力で使用しなくても、加工物のグリップを維持できます。 これらのモールグリップは非常に堅牢で信頼性が高く、標準的なプライヤーやレンチの能力を超える専門的な用途に適しています。 また、軟線の切断やワイヤの絶縁被覆の剥離に適した一体型ワイヤカッターも備えています。 特長と利点 ロッキングプライヤーは、一定の保持力を維持します ガード付きリリースレバーは、安全かつ確実に作業を行えるようにするための重要な安全機能です 保管や運搬が容易なプラスチック製工具ロール袋に入っています 高品位合金鋼製構造熱処理により、最高の頑丈さと耐久性を実現 硬化加工された歯と湾曲ジョー設計により、あらゆる角度からグリップできます 一体型ワイヤカッター 用途 ロッキングプライヤー(モールグリップ)は、通常のプライヤと同様に汎用性がありますが、固着した留め具や配管を処理するなど、ヘビーデューティな状況での用途が大きくなります。このプライヤは配管工やエンジニアに欠かせない工具です。保持、締め付け、曲げ、切断に優れています。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。特長と利点. ギザ付きジョー クイックリリーストリガ ジョーの開き具合を調整可能 ニッケルめっき
RS PRO ロッキングプライヤー 178 mm ロックプライヤ RS PRORS PRO ロッキングプライヤー 178 mm ロックプライヤRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
プライヤータイプ = ロックプライヤ全体長さ = 178 mm材質 = クロームバナジウム鋼ジョー開口 = 52mmRS Proロックプライヤ. RS PRO のこの高品質ロックプライヤは、高品位熱処理合金スチール製で、最大限の頑丈さと耐久性を実現しています。 硬化処理された歯は、どの角度からでも確実にグリップできるように設計されています。また、ロッキング動作により、手を一定の力で使用しなくても、加工物のグリップを維持できます。 これらのモールグリップは非常に堅牢で信頼性が高く、標準的なプライヤーやレンチの能力を超える専門的な用途に適しています。 また、軟線の切断やワイヤの絶縁被覆の剥離に適した一体型ワイヤカッターも備えています。 特長と利点 ロッキングプライヤーは、一定の保持力を維持します ガード付きリリースレバーは、安全かつ確実に作業を行えるようにするための重要な安全機能です 保管や運搬が容易なプラスチック製工具ロール袋に入っています 高品位合金鋼製構造熱処理により、最高の頑丈さと耐久性を実現 硬化加工された歯と湾曲ジョー設計により、あらゆる角度からグリップできます 一体型ワイヤカッター 用途 ロッキングプライヤー(モールグリップ)は、通常のプライヤと同様に汎用性がありますが、固着した留め具や配管を処理するなど、ヘビーデューティな状況での用途が大きくなります。このプライヤは配管工やエンジニアに欠かせない工具です。保持、締め付け、曲げ、切断に優れています。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。特長と利点. ギザ付きジョー クイックリリーストリガ ジョーの開き具合を調整可能 ニッケルめっき
RS PRO 丸ペンチ 130 mm 丸型ノーズプライヤ RS PRORS PRO 丸ペンチ 130 mm 丸型ノーズプライヤRS PRO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
プライヤータイプ = 丸型ノーズプライヤ全体長さ = 130 mm材質 = 炭素鋼RS電子丸型ノーズプライヤ. RSブランドの高炭素鋼、丸型ノーズプライヤ(別名スナブノーズプライヤ)は、滑らかで、先細りの丸型ジョーを備えているので、電気技師や宝飾品メーカーに最適です。
RS PRO パイプカッター プライヤー 41 mm RS PRORS PRO パイプカッター プライヤー 41 mmRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
切断能力 = 41 mm材料カット = プラスチックボディ材質 = 合金鋼切断タイプ = プライヤーRS Pro PVC パイプ. RS PRO のこの業務用プラスチックパイプカッターは、耐久性に優れ Durable (ヘビーデューティ)な動作を提供します。ラチェットとレバー設計により、必要な精度と電力を適用し、パイプの急ぐことや変形のリスクなしに、プラスチック配管の切断で軽量化を実現しています。 この RS Pro プラスチックパイプカッターは、 Durable スチール製ブレードを備えていて、必要な信頼性を確保できます。 特長と利点 PVC およびポリエチレンパイプを押しつぶさずに切断します 長寿命の合金鋼製ブレード ラチェットとレバー設計 用途 パイプカッターは、プラスチック配管をきれいに切断するために、弓のこぎりより Fasterこのため、プラスチックパイプカッターは、配管工やメンテナンスエンジニアが、配管の修理や取り付けによく使用されます。家庭用スペースでも業務用スペースでも、プラスチックパイプカッターは配管用途で重要で時間を節約できるツールです。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
RS PRO パンチプライヤー パンチプライヤ RS PRORS PRO パンチプライヤー パンチプライヤRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様プライヤータイプ = パンチプライヤ個数 = 1切断能力 = 2.0 → 4.8 mmESD対応 = なしジョー長さ = 36mm防爆 = なし高所安全 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
その他プライヤ