109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結束バンドニッパー TSUNODA(ツノダ)

    結束バンドニッパー

    TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    配線の結束をスピーディーにこなす。
    用途配線の締め、カットをこれ1本で。材質神戸製鋼機械構造用炭素鋼全長(mm)158質量(g)135種類その他プライヤ材質(柄部)塩化ビニール切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6硬度HRC(刃部)(高周波焼き入れ)58~64焼入硬度(無酸化全体焼き入れ)HRC42~50切断能力(Φmm2) より線VSF5.5
  • アンカープライヤー ヒッパー PICUS(大洋精工)

    アンカープライヤー ヒッパー

    PICUS(大洋精工)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    DIYからプロまで広範囲に使えるボードアンカーツールです!
    付属品ボードアンカー2本、コンクリートプラグ2本長さ(mm)220種類その他プライヤ
  • ステンレス多機能プライヤー SK11

    ステンレス多機能プライヤー

    SK11(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    ホビーや魚釣りなどのレジャーに便利です。特殊ギザ刃採用の為、釣り糸(PE・カーボン・ナイロン糸)の切断に最適です。 サビに強いステンレス製です。二重リング外し、かしめ作業などの多くの用途に使用できます。先端がリング外し用になっているので二重リングを外す作業に使用できます。
    用途リング外し、かしめ、切断等。仕様バネ付材質ステンレス鋼(SUS420)種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ切断能力(Φmm) 軟線0.5切断能力(Φmm) 銅線0.5以下硬度HRC(刃部)46~50
  • ステンレス多機能プライヤー SK11

    ステンレス多機能プライヤー

    SK11(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    ホビーや魚釣りなどのレジャーに便利です。特殊ギザ刃採用の為、釣り糸(PE・カーボン・ナイロン糸)の切断に最適です。 サビに強いステンレス製です。かしめ作業などの多くの用途に使用できます。
    用途つかむ、かしめ、切断等。仕様バネ付材質ステンレス鋼(SUS420)種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ切断能力(Φmm) 軟線0.5切断能力(Φmm) 銅線0.5以下硬度HRC(刃部)46~50
  • ステンレス製リングプライヤー SUN UP

    ステンレス製リングプライヤー

    SUN UP
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    キーリングや二重リングを開くのに便利。バネ付き。圧着・切断もできます。アクセサリー作りだけでなく釣りなどでもご使用頂けます。
    全長(mm)150質量(g)72切断能力(mm)Φ1.8
  • Eリングプライヤー3-5mm TRUSCO

    Eリングプライヤー3-5mm

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1丁
    欠品中
    Eリングの脱着に最適のプライヤー。作業がスピーディー
    トラスコ品番280-9869材質グリップ部:塩ビコーティング全長(mm)150材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ質量(g)120種類その他プライヤ切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8リング使用範囲(mm)3~5
  • ソフトタッチネオコンビ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ソフトタッチネオコンビ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ついに”Neo”に定番プライヤが登場!。指先のような使いやすさで、小さいコネクター部分や化粧管などを新開発樹脂でキズをつけずに作業をすることができる。水回りに強いカチオン電着塗装で、平らな面でもフラット設計で狭所での作業で機動性を発揮します。先端部分は工具不要で取り外しができ、樹脂を外しても使用可能。ハンドル部分は強く握っても痛くなりにくいPVCコーティング。
    用途キズを付けたくない場所のメンテナンス、エンジニアリング、修理などの作業に最適。ボルトからナット、プラグからテレビアンテナなど、小さな部品やケーブルの着脱などにも。材質本体:高炭素鋼●くわえ部:特殊樹脂●柄部:PVCコーティングブラック質量(g)125全長A(mm)168表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)20頭部厚(mm)B:12頭部長(mm)C:40.5切断能力(Φmm) 軟線2熱処理焼入れ:完全無酸化焼入れ柄幅(mm)D:40パイプ外径(Φmm)3.5~20
  • 16-22mm/180mm ホグリングプライヤー エスコ

    16-22mm/180mm ホグリングプライヤー

    エスコ(3件のレビュー)
    3,580税込3,938
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA532XA-1全長(mm)180種類その他プライヤ
  • Eリングプライヤー H&H

    Eリングプライヤー

    H&H(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    Eリングの装着を効率よく行うための専用工具! 本体は特殊炭素鋼を使用しているので強靭
    用途精密機器の軸部に取付けられたEリングの取付けに全長(mm)150材質(本体)特殊炭素鋼種類その他プライヤリング寸法(mm)3~5切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8
  • 機工小悪魔(メカニカル リトル デビル) IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    機工小悪魔(メカニカル リトル デビル)

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    小回りが利くかわいい相棒!ポケットにもすっぽり!。スリムな頭部で奥まで届く「機工小悪魔」起動!
    用途機械整備に材質本体/高炭素鋼、柄部/PVCコーディング全長(mm)130質量(g)70表面処理カチオン電着塗装頭部厚(mm)6頭部長(mm)23.5柄幅(mm)35パイプ外径(Φmm)2~16
  • ナイフレスREBAR レザーマン

    ナイフレスREBAR

    レザーマン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番819-9033全長(mm)101質量(g)189.9種類その他プライヤ機能・ニードルノーズプライヤー・レギュラープライヤー・154CM取替式ワイヤーカッター・154CM取替式ハードワイヤーカッター・電線潰し・木工/金属用ヤスリ・ノコギリ・ハサミ・マイナスドライバー (S)・マイナスドライバー (L)・プラスドライバー・紐通し穴付きキリ・定規 (19cm/8インチ)・缶切り・栓抜き・ワイヤーストリッパー
  • ガラスニブリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    ガラスニブリングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷
    狭い間隔の切り込み線に沿ってガラスを割る作業に。ガラスの端の仕上げ作業に最適です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼全長(mm)160種類その他プライヤ
  • アキシャルプライヤー(Lタイプ) TRUSCO

    アキシャルプライヤー(Lタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    頭部が非常に小型なのでより狭い場所に最適です。 解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。 フラットな2枚のパネルを重ねて保持するのに最適です。
    用途板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。仕様総焼き入れ品トラスコ品番328-7904材質クロムモリブデン鋼全長(mm)195質量(g)460種類その他プライヤ最大口開き(mm)15口幅(mm)24最大締圧力(kN)5.8頭部硬度HRC42~48口深(mm)28
  • フォーミングプライヤ 室本鉄工

    フォーミングプライヤ

    室本鉄工
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    電子部品(抵抗、ダイオード)リード線の曲げ作業に! ソフトカバー・バネ付
    用途リード線の曲げ加工に。仕様ソフトカバー・バネ付寸法(mm)115種類その他プライヤ
  • クリンピングプライヤー(スコッチロックコネクター用) KNIPEX(クニペックス)

    クリンピングプライヤー(スコッチロックコネクター用)

    KNIPEX(クニペックス)
    9,598税込10,558
    1丁
    当日出荷
    電話回線またはシグナルケーブル用のU型接触シングルスコッチコネクターの圧着に。U型部分により被覆が取り除かれますので、ストリッピング(皮むき)は必要ありません。サイドカッターは入念な焼入れ処理が施されています。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
    用途シングルスコッチロックコネクター用全長(mm)155質量(g)135種類その他プライヤ圧着範囲(mm2)0.4-1.1
  • パイププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    パイププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    幅広く掴める新型パイププライヤー。 ワンプッシュアジャストを採用し25段階の細かい調整が可能。 頑丈で、高い負荷にも耐えます。 防臭弁の接続ネジ、プラスチックパイプ継手、丸ナットなどの締緩に適しています。 ノズルのホースをやさしく取り外します。エルゴノミックハンドル。 鋸刃状のグリップアゴは最大Φ80mmまで開きます。
    用途最大径80mmまでのサイホン管、プラスチック管およびコネクタ用。 ネジ止めされたコネクターやカップリング用。材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ全長(mm)250質量(g)355段数(調節)25ハンドル滑り止めプラスチックコーティングつかみ幅(mm)Φ25~80
  • ホグリングプライヤー(Δ/ω型用) エスコ

    ホグリングプライヤー(Δ/ω型用)

    エスコ
    7,760税込8,536
    1個
    当日出荷
    簡単着脱、芯を50個まで収納できるリングマガジン付。フェンス、ネット、ガーランドなどに。袋を締めて固定させるときに便利です。
    仕様【適応リング】EA952BR-21~26、EA952BR-31・32【ワイヤーカッター付】3mmまでエスコ品番EA532XA-13全長(mm)190質量(g)420種類その他プライヤ
  • ノッチングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    ノッチングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    15,980税込17,578
    1丁
    欠品中
    電気、衛生配管工事用のプラスチック製の棚やケースをノッチングすることができます。切り欠き範囲を大きくする場合は、ノッチングを2回に分けて行うことで対応できます。切断面は綺麗に仕上がりますので、改めてカタチを整え直す必要がありません。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。簡単に使用できます。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。ヘッドは磨き仕上げ、ハンドルはプラスチックスリーブ。カッターヘッドの材質は
    全長(mm)250種類その他プライヤ
  • メリー ネイルプライヤ200mm 室本鉄工

    メリー ネイルプライヤ200mm

    室本鉄工
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
    先端を丸く細くして狭い箇所に入りやすくしてあります。
    用途タイヤの釘抜き専用工具です。仕様ソフトカバー付トラスコ品番368-9034厚さ(mm)11全長(mm)198質量(g)200種類その他プライヤ寸法A(mm)38
  • アキシャルプライヤー(JJタイプ) TRUSCO

    アキシャルプライヤー(JJタイプ)

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    頭部が小型なので狭い場所に最適です。 解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。
    用途同じ厚みの返りがある2枚のパネルを重ねて保持するのに最適です。 板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。仕様総焼き入れ品トラスコ品番328-7874材質クロムモリブデン鋼全長(mm)230質量(g)560種類その他プライヤ最大口開き(mm)10口幅(mm)45最大締圧力(kN)3.5頭部硬度HRC42~48口深(mm)39
  • 電工小悪魔(エレク リトル デビル) IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    電工小悪魔(エレク リトル デビル)

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    手のひらに宿る電工石化の技。多機能プライヤ「電工小悪魔」起動!
    用途電設作業に。ホビーに材質本体/高炭素鋼、柄部/PVCコーディング全長(mm)148質量(g)107表面処理カチオン電着塗装頭部厚(mm)8頭部長(mm)43.6柄幅(mm)40パイプ外径(Φmm)9~33
  • 溶接用ペンチ SHT

    溶接用ペンチ

    SHT
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    ノズルとチップの取り付け・ワイヤーカット・ノズルのクリーニング・スパッタ除去・軽いハンマー作業など様々な場面でお使いいただけます。快適な握りグリップです。
    用途ワイヤー引き出し、ワイヤー切断、スパッタ除去等に。トラスコ品番650-1046材質スチール、プラスチック、ハンドル:ビニールコーティング全長(mm)215切断能力(Φmm) 硬線1.2
  • 精密パームプライヤ 室本鉄工

    精密パームプライヤ

    室本鉄工
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    手のひらにフィットするので手元感覚作業が可能。疲労も軽減され作業効率もアップ。先端が精密仕上のため、極細繊維等の細かい作業も可能です。
    用途魚肉加工工場での骨抜き作業に最適なプライヤです。トラスコ品番410-7645全長(mm)105
  • ガラスブレーキングプライヤー エスコ

    ガラスブレーキングプライヤー

    エスコ
    9,930税込10,923
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)200刃長(mm)24先端幅(mm)24
  • ラバーグリップアルミプライヤー 高階救命器具

    ラバーグリップアルミプライヤー

    高階救命器具
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    アルミ合金製で軽量なフィッシングプライヤーです。 リングオープナーは、内径3mm以上のスプリットリングに対応。 湖沼のバスから、本流のトラウト、港湾のシーバス、磯のライトショアジギングまで幅広くご活用いただけます。 飛沫、雨、魚の滑りが付いた状態でも滑りにくいラバーグリップが、フィールドでの操作性を高めます。
    材質アルミ合金Black質量(g)116寸法(cm)18.5機能グリップ:雨天時も滑りにくいラバーグリップ仕様 ボディ:アルミニウム合金ボディーによる本体116gの軽量設計 ジョー:自動OPEN機能付き ノーズ:チタンコーティングが施されたステンレス製、ノーズは錆に強くメンテナンスフリー。フック交換に便利なスプリットリングオープナーはもちろん、現場でのフックチューンに対応するバーブ潰しと簡易スリーブ潰しを採用。 ラインカッター:PEライン対応のタングステンスティールカッター採用。
  • 16-30mm/185mm ホグリングプライヤー エスコ

    16-30mm/185mm ホグリングプライヤー

    エスコ
    4,410税込4,851
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA532XA-2全長(mm)185種類その他プライヤ
  • 30mm/190mm ホグリングプライヤー(マガジン付) エスコ

    30mm/190mm ホグリングプライヤー(マガジン付)

    エスコ(1件のレビュー)
    8,940税込9,834
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA532XA-14全長(mm)190種類その他プライヤ
  • アキシャルプライヤー(Jタイプ) TRUSCO

    アキシャルプライヤー(Jタイプ)

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    頭部が非常に小型なのでより狭い場所に最適です。 解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。
    用途フラットなパネルと返りのあるパネルを重ねて保持するのに最適です。 板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。仕様総焼き入れ品トラスコ品番328-7882材質クロムモリブデン鋼全長(mm)210質量(g)470種類その他プライヤ最大口開き(mm)14口幅(mm)24最大締圧力(kN)5.3頭部硬度HRC42~48口深(mm)30
  • プライヤー ParkTool(パークツール)

    プライヤー

    ParkTool(パークツール)
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    アウターのケーシングやエンドキャップのカシメなどの機能が付いた自転車用プライヤー
    寸法(mm)150
  • 平行プライヤー EIGERTOOL(アイガーツール)

    平行プライヤー

    EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ありそうでない平行に開くプライヤーです。ワイヤーや鉄板の厚みに平行に食い付く優れ物。溝付きです。 ○形状などのつかみに最適です。縦、横に溝がついています。
    幅(mm)55厚さ(mm)12全長(mm)130質量(g)140種類その他プライヤ最大口開き(mm)10アズワン品番64-9372-49
  • 78mm巾 シートメタル ベンドプライヤー エスコ

    78mm巾 シートメタル ベンドプライヤー

    エスコ(1件のレビュー)
    14,900税込16,390
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)200種類その他プライヤ
  • ホグリングプライヤー FP222 Rapid(ラピッド)

    ホグリングプライヤー FP222

    Rapid(ラピッド)
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    180mmのマガジン部分によりホグリングが自動で供給されるので連続作業に便利です。ワイヤーカッター機能付きです。ハンドル握り具合で加工後リング内径を5mm~11mmで調整できます。ハンドルロック機能付きでコンパクトに収納できます。エルゴノミック形状で疲労しにくいです。
    用途ネットやフェンスの補修作業に。結束作業に。トラスコ品番699-1437材質グラスファイバー入りABS樹脂厚さ(mm)180全長(mm)170適合サイズ(mm)【リング】20.5
  • 先細ピンセットプライヤー SK11

    先細ピンセットプライヤー

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    細かい作業に最適です。プライヤーとして細かい作業に使えます。小さいものをつかむピンセットとして使えます。
    用途精密作業。材質刃部:ステンレス鋼(SUS420J2) ハンドル:ポリエチレン樹脂形状先細全長(mm)約145
  • パイププライヤー(プラスチックアゴ付) KNIPEX(クニペックス)

    パイププライヤー(プラスチックアゴ付)

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    防臭弁の接続ネジ、プラスチックパイプ継手、丸ナットなどの締緩に適しています。さまざまなサイズに適応する、細かな調整が可能です。コネクター、オイルフィルター、プラスチック製パイプ、サイフォンなどの作業に使用できます。頑丈な設計で、高い負荷にも耐えることができます。ネジ止めされたコネクターやカップリング用としてお使いいただけます。ノズルのホースやフィルターカートリッジを、やさしく取り外すことが可能です。汚れ、オイル、脂のない表面に対して、最適な密着性を発揮します。25段階に調整可能なボックスジョイントを採用しています。人間工学に基づいたハンドル形状になっています。硬い土台部分(赤)と柔らかい接触部分(青)の、2つのコンポーネントから成る交換式アゴです。繊細な表面に適した交換可能なプラスチック製のアゴが付属しており、最大Φ75 mmまで対応します。
    用途最大径75mmまでのサイホン管、プラスチック管およびコネクタ用、ネジ止めされたコネクターやカップリング用仕様●替アゴ品番:81 19 250 V01、8119-250V02材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ全長(mm)250質量(g)345段数(調節)25ハンドル滑り止めプラスチックコーティングつかみ幅(mm)Φ10~75
  • アキシャルプライヤ(Tタイプ) TRUSCO

    アキシャルプライヤ(Tタイプ)

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    同じ厚みのシートメタル同士を90°の角度で溶接するのに最適な先端頭部形状になっています。
    用途板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業。仕様総焼入品トラスコ品番818-4134材質クロムモリブデン鋼全長(mm)194質量(g)490種類その他プライヤ最大口開き(mm)12口幅(mm)42最大締圧力(kN)5頭部硬度HRC42~49口深(mm)33
  • 200mm メカニックプライヤー エスコ

    200mm メカニックプライヤー

    エスコ
    6,770税込7,447
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA537PB-12全長(mm)200種類その他プライヤ
  • 174mm ホグリングプライヤー(ベントタイプ/スプリング付) エスコ

    174mm ホグリングプライヤー(ベントタイプ/スプリング付)

    エスコ
    9,910税込10,901
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA532XB-2全長(mm)174種類その他プライヤ
  • 170mm ホグリングプライヤー(アングルヘッド) エスコ

    170mm ホグリングプライヤー(アングルヘッド)

    エスコ
    7,330税込8,063
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA532XB-12全長(mm)170種類その他プライヤ
  • 188mm ホグリングプライヤー(スプリング付) エスコ

    188mm ホグリングプライヤー(スプリング付)

    エスコ
    9,070税込9,977
    1個
    翌日出荷
    適合EA952BS-1,EA952BS-2エスコ品番EA532XB-1全長(mm)188種類その他プライヤ
  • 自転車用プライヤー KNIPEX(クニペックス)

    自転車用プライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    薄いボルトやナットの締め、緩め作業に。横すじ入りのつかみ面。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    トラスコ品番497-2554厚さ(mm)(ヘッド)3.5全長(mm)200質量(g)177使用範囲(Φmm)(パイプ)6/10
その他プライヤ