はんだ・フラックス :「基板 洗浄」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高信頼性フラックスを充填したはんだです。精密な基板に最適です。はんだ付け後の洗浄は不要です。
用途電子基板 タイプ(合金)Sn60/Pb40、(フラックス)JIS AA/MIL RMA 含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.04 適合母材銅、酸化銅、黄銅 水溶液抵抗(Ω・cm)1000 マイグレーション試験(hrs)発生なし 銅板腐食腐食なし
1箱(100g×10個)ほか
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気、電子基板など広い用途に対応可能なフラックスを充填したはんだです。はんだ付け後の洗浄は不要です。
用途電気、電子基板、オーディオ タイプ(合金)Sn60/Pb40、(フラックス)JIS A/MIL RMA 含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.08~0.14 適合母材銅、酸化銅、黄銅 水溶液抵抗(Ω・cm)1000 マイグレーション試験(hrs)発生なし 銅板腐食腐食なし
1個(100g)ほか
5,898 税込6,488
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

石川金属やに入りはんだ J3-MRK-3
エコ商品
鉛フリー対応フラックス入りはんだです。フラックス飛散がほとんど無く、美しい仕上がりです。金属に銀を添加しており、接合部の信頼性に優れます。はんだ付け後の洗浄は不要です。
用途電気、電子基板 タイプ(合金)Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5、(フラックス)MIL RMA/JIS A 含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.08~0.14 絶縁抵抗(Ω)5.0×108以上 水溶液抵抗(Ω・cm)1000 銅板腐食腐食なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100g)ほか
6,998 税込7,698
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

石川金属やに入りはんだ R4-ARK-3
エコ商品
鉛フリー対応フラックス入りはんだです。 フラックス飛散がほとんど無く、美しい仕上がりです。 金属に銀を添加しており、接合部の信頼性に優れます。 はんだ付け後の洗浄は不要です。
用途電気基板、電気配線 タイプ(合金)Sn99/Ag0.3/Cu0.7、(フラックス)MIL RA/JIS A 含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.4 水溶液抵抗(Ω・cm)500 マイグレーション試験(hrs)発生なし 銅板腐食腐食なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100g)ほか
5,898 税込6,488
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

鉛フリー対応フラックス入りはんだです。ぬれ性が高く広い用途に対応可能でです。はんだ付け後の洗浄は不要です。
用途電気、電子基板、電気配線 タイプ(合金)Sn99/Ag0.7/Cu0.3、(フラックス)MIL RMA/JIS A 含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.08~0.14 絶縁抵抗(Ω)5.0×108以上 水溶液抵抗(Ω・cm)1000 マイグレーション試験(hrs)発生なし 銅板腐食腐食なし
1個(100g)ほか
6,298 税込6,928
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉛フリー対応フラックス入りはんだです。 フラックス飛散がほとんど無く、美しい仕上がりです。 金属に銀を添加しており、接合部の信頼性に優れます。 はんだ付け後の洗浄は不要です。
用途電気基板、電気配線 タイプ(合金)Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5、(フラックス)MIL RA/JIS A 含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.4 水溶液抵抗(Ω・cm)500 マイグレーション試験(hrs)発生なし 銅板腐食腐食なし
1個(100g)ほか
5,998 税込6,598
15日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉛フリー対応フラックス入りはんだです。ぬれ性が高く広い用途に対応可能でです。金属に銀を添加しており、接合部の信頼性に優れます。はんだ付け後の洗浄は不要です。
用途電気、電子基板、電気配線 タイプ(合金)Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5、(フラックス)MIL RMA/JIS A 含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.08~0.14 絶縁抵抗(Ω)5.0×108以上 水溶液抵抗(Ω・cm)1000 銅板腐食腐食なし
1個(100g)ほか
7,398 税込8,138
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)