はんだ・フラックス :「融点」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
難母材対応の環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。
ステンレス(SUS304)・ニッケル等の難母材に対しても、はんだ付けが可能です。
用途難母材・各種メッキ部品への配線・接続。
材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)
規格MIL-RA級(フラックス)
JIS規格B級(フラックス)
融点(℃)217~220
RoHS指令(10物質対応)対応
無洗浄タイプの環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。
用途精密機器、ロボットはんだ付けに最適。
規格MIL-RMA級(フラックス)
JIS規格A級(フラックス)
融点(℃)217~220
RoHS指令(10物質対応)対応
環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。
フラックスの飛散がなく、作業がしやすいです。
用途電気・電子機器の配線・接続。
規格MIL-RA級(フラックス)
JIS規格A級(フラックス)
融点(℃)217~220
RoHS指令(10物質対応)対応
ぬれ性の高いフラックスを充填したはんだで電気配線に最適です。発煙も少なく、ほとんど無臭です。長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好です。電気配線はもちろん、黄銅などにもはんだ付け可能です。
用途電気配線へのはんだ付けに。
トラスコ品番116-6573
材質合金組成:すず含有率50%、鉛50%
規格●ハライド含有量(mass%):0.7●ハロゲン元素含有の有無:有●フラックスカテゴリー:MIL-RA級、JIS B級●フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RA●フラックス含有量(mass%):2●鉛フリーはんだ対応:非対応
融点(℃)183~215
線径(mm)1
1巻
¥9,298
税込¥10,228
翌日出荷
ぬれ性が高く、難母材へのはんだ付けが可能です。無洗浄タイプのやに入りはんだです。良好なぬれ性で作業時間の短縮が可能です。腐食性を抑え、接合後の信頼性を確保しています。電気電子部品のはんだ付け用です。
用途ステンレス、ニッケル、真鍮製端子類へのはんだ付けに。
トラスコ品番274-1849
材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)
規格●ハライド含有量(mass%):0.2●ハロゲン元素含有の有無:有●フラックス含有量(mass%):3●鉛フリーはんだ対応:対応
融点(℃)217~220
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.5
1巻
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
『はんだ用品』には他にこんなカテゴリがあります
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。