絞り込み
線径(Φmm)
- 0.3(2)
- 0.4(1)
- 0.6(9)
- 0.8(11)
- 1(11)
- 1.2(10)
- 1.6(13)
- 3(4)
ブランド
- goot(太洋電機産業)
- モノタロウ(3)
- エスコ(32)
- 千住金属工業(25)
- 石川金属(23)
- HAKKO(白光)(18)
- ホーザン(9)
- 日本スペリア(7)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- TRUSCO(6)
- 日本アルミット(6)
- 日本ボンコート(6)
- サンハヤト(5)
- ニホンゲンマ(4)
- マグナアロイアンドリサーチ(4)
- イチネンTASCO(3)
- サータニューム社(2)
- エルメック(2)
- 共立電機(2)
- VOLTERA(2)
- ブランドをもっと見る
成分
- その他(3)
- スズ50%、鉛50%(11)
- スズ60%、鉛40%(17)
- 鉛フリーはんだ(21)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)

電子工作用はんだ
goot(太洋電機産業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約12線径(Φmm)1化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183-190
プリント基板用フラックス
goot(太洋電機産業)(18件のレビュー)¥679税込¥7471本(20mL)当日出荷高密度実装を目的としたIC、チップ部品搭載の産業機器用プリント基板のはんだ付けに最適です。フラックス残渣の信頼性に優れていますので、電気絶縁性および非腐食性に優れており無洗浄化がはかれます。ハケ付きキャップ成分ロジン系特殊合成樹脂17~19%、活性剤1~3%、アルコール系溶剤75~85%トラスコ品番849-8340種別半田付け容量(mL)(フラックス)20比重0.824(20℃)引火点(℃)11.7危険等級Ⅱ塩素含有量(%)0危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L絶縁抵抗1×1012以上(JIS Z3197.6.8.1986)危険物の性状非水溶性
ステンレス用フラックスはんだセット
goot(太洋電機産業)(27件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷ステンレス用フラックスBS-45とステンレス用はんだSD-69のセットです。ステンレスのはんだ付けに最適です。成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%セット内容ステンレス用フラックス(BS-45)、ステンレス用はんだ(SD-69)容量(mL)25
精密プリント基板用はんだ
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約19線径(Φmm)0.8化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183-190
板金用フラックス
goot(太洋電機産業)(16件のレビュー)¥649~税込¥714~1本(25mL)ほか当日出荷銅・真鍮・ブリキ板のはんだ付けに最適です。成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%セット内容フラックス単体種別半田付け危険物の類別非危険物
ホビー用ペースト
goot(太洋電機産業)(22件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷ホビーや電子工作に最適なはんだ付け促進剤です。プリント基板には使用できません(弱酸性)。成分ワセリン80~90wt%、塩化亜鉛4~6wt%、水分2~4wt%、パラフィン6~9wt%、塩化アンモニウム1~3wt%種別半田付け危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ステンレス用フラックス
goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)¥659~税込¥725~1本(25mL)ほか当日出荷ステンレスのはんだ付けに最適です。成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%種別半田付け危険物の類別非危険物
はんだリール台
goot(太洋電機産業)(14件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1台当日出荷1kg巻までのリールはんだをマウントできます。ベースが重く安定性抜群です。はんだがもつれないガイド付。移動に便利な取手付。 ST-53のこて台はリール台に対してどちら側でも取り付けできます。
精密プリント基板用はんだ
goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。仕様ヤニ入り質量(g)14長さ(m)約4.1線径(Φmm)0.8化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183-190
板金用フラックスはんだセット
goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷セットのはんだは鉛入りです。 銅・真鍮・ブリキ板のはんだ付けに最適です。用途鈑金用フラックス・はんだセット成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%セット内容板金用フラックスBS-35×1個、板金用はんだSD-68×1個容量(mL)25
はんだ用ブローケース
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷ホビー用 少量はんだ SD-70/SD-80シリーズ専用の詰め替えケースです。使用するはんだを変えても、ケースは共通で使用できます。透明なので内容物の残量が一目で確認できます。キャップ先端の丸穴から糸状のものが引き出せます。円錐キャップで取り出しもスムーズ。材質PVC(ポリ塩化ビニル)内寸(mm)Φ16×77(キャップ部含まず)耐熱温度(℃)40
ハロゲンフリーフラックス
goot(太洋電機産業)¥799税込¥8791本(20mL)当日出荷鉛フリーはんだを使用したプリント基板に最適です。はんだ付け後の残渣信頼性が優れ、無洗浄化がはかれます。(J-STD-004:ROLO)。ハロゲン成分の意図的含有がありません。塩素、臭素、フッ素、ヨウ素がそれぞれ1000ppm以下です。(JEITA規格)。ハケ付きキャップ成分ロジン系特殊合成樹脂10~14%、活性剤1~3%、イソプロピルアルコール80~90%トラスコ品番112-8325種別半田付け容量(mL)(フラックス)20比重0.824(20℃)引火点(℃)11.7危険等級Ⅱ塩素含有量(%)0危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類絶縁抵抗1×1012以上(JISZ3197:1999 8.5.3 40度)危険物の性状非水溶性
棒はんだ 60%
goot(太洋電機産業)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。仕様ヤニなしトラスコ品番113-1476化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183~190寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)13×250×3
板金用はんだ ヤニ無
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。仕様ヤニ無し質量(g)34長さ(m)約2.2線径(Φmm)1.6化学組成Sn45%-Pb55%融点(℃)183-227
鉛フリーはんだ(低銀仕様)SF-Bシリーズ
goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷低銀仕様。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。仕様ヤニ入り化学組成Sn99%-Ag0.3%-Cu0.7%融点(℃)216~227
ステンレス用はんだ ヤニ無
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。仕様ヤニ無し質量(g)34長さ(m)約2.2線径(Φmm)1.6化学組成Sn63%-Pb37%融点(℃)183-184
鉛フリーリール巻はんだ
goot(太洋電機産業)¥329税込¥3621個当日出荷業界標準の組成となっています。用途表面実装部品などの細かいはんだ付けに。仕様ヤニ入りトラスコ品番585-8544長さ(m)約5化学組成Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5%融点(℃)217~220RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
電子工作用はんだ
goot(太洋電機産業)¥679税込¥7471個当日出荷有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。仕様ヤニ入り質量(g)16長さ(m)約3.2線径(Φmm)1化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
銀レス鉛フリーはんだ SF-C5シリーズ
goot(太洋電機産業)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から7日以内出荷有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。ニッケルの微量添加により安定した合金層を形成、成長を抑制、引け巣の少ない美麗な表面光沢を得られます。仕様ヤニ入り質量(g)500化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge≦0.01%融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
ポストフラックスペン
goot(太洋電機産業)¥859税込¥9451個当日出荷空容器だからお好みのフラックスを充填可能です。フェルトペンでピンポイント塗布が可能なため作業効率がアップします。フラックスの吸取りや補充に、手が汚れずこぼれない便利なスポイト付きです。用途はんだ付け前に塗布してランド酸化被膜の除去に。トラスコ品番641-7235セット内容フラックスペン(キャップ付:ペン容量7ml)、スポイト(容量7ml)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
鉛フリーはんだ プリント基板用
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。用途プリント基板用仕様ヤニ入りトラスコ品番585-2233長さ(m)約0.8化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge≦0.01%融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)1
金属加工用はんだ ヤニ無
goot(太洋電機産業)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。仕様ヤニ無し質量(g)70長さ(m)約4.7線径(Φmm)1.6化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
高密度実装用はんだ
goot(太洋電機産業)¥519税込¥5711個当日出荷有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。仕様ヤニ入り質量(g)9長さ(m)約5.2線径(Φmm)0.6化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
電気用フラックスはんだセット
goot(太洋電機産業)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷電気用フラックスBS-55と家庭電気器具用はんだSD-67のセットです。電源コードやコネクタなど、電線のはんだ付けに最適です。成分ロジン16~19%、イソプロピルアルコール75~85%、活性剤0.4~0.8%容量(mL)25
電子工作用はんだ
goot(太洋電機産業)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約14線径(Φmm)1化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応