スペリオットRMA無洗浄ハンダエンジニア(3件のレビュー)当日出荷
接合部の高信頼性を追及した、無洗浄タイプ高性能ヤニ入りハンダ!
フラックス残渣が完全非腐食性ですので、ハンダ付け後の基板の洗浄作業が全く不要です。
残渣は非電導性、非吸湿性に極めて優れ経年不良の発生がなく高密度実装の基板に最適です。
活性の持続性が長く、優れた広がり率とハンダのぬれ性により作業の迅速化が図れます。
有機アミン系特殊活性ロジン(非塩素系)使用。JIS-AA級、MIL-RMA規格対応。
成分Sn:60%、Pb:40%JIS規格AA級絶縁抵抗(Ω)3×1013(常態)5×1012(加湿後)融点(℃)183~90水溶液抵抗(Ω・cm)1×105含有量(wt%)1.7無洗浄FLAX
はんだ・フラックス の新着商品
ページ: 1/ 3