測定器は、静電気の帯電電圧を測定する機器で、アナログタイプとデジタルタイプに分けることができます。帯電状況は、製品によって測ることができる電圧が異なるため、用途に合わせて選択しなければいけません。測定器は主に、各種電子部品や基板、液晶パネルなど、製造ラインで使用されることが多いです。帯電電圧のほか、イオンバランスを同時に測定することが可能。ハンディタイプや、低電圧のものだけを測定できるもの、靴の測定専用のものなど様々なタイプがあります。
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

こて先温度計 FG-100B/(℃) 白光 動画あり
温度測定の標準化が可能に 温度測定終了を自動でお知らせ 測定回数を自動でカウント 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
質量(g)125 電源乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨) 表示LCD表示:3 1/2桁 温度測定範囲(℃)0~700 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×44×140 温度センサーK (CA)熱電対 動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大 (結露なきこと) 許容差±3℃(300~600℃の範囲)、±5 ℃(その他の温度範囲) 温度分解能(℃)1 使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途はんだこて TM-200用替センサー 質量(g)10 トラスコ品番407-2588
1セット(3個)
799 税込879
当日出荷

EA701AE-1A、2用替センサー 従来品より約30倍長持ちします。
アズワン品番65-2166-76
1個
2,700 税込2,970
当日出荷

機種・用途に合わせてお選び下さい。 デジタル用。
仕様デジタル用(JIS K(CA) クロメルアルメル) 適合H-762/H-767 JISクラス2(0.75級)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザンセンサ
適合機種H-751/753/761
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)こて先温度計
コテ先温度を高精度かつ瞬時に測定できます。優れた安定性・応答性を実現した業界最高レベルのコテ先温度計です。寿命が長く経済的なセンサーです。センサー寿命の大まかな把握が可能なカウントアラーム表示です。
用途はんだこてのコテ先温度測定に。 測定範囲0-700℃ トラスコ品番407-2570 質量(g)150 電源単3電池×4本 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)83×38×140
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター ヒューマンエラーをなくす新機能追加 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
分解能【温度】1℃、【電圧】0.1mV、【抵抗】0.1Ω 測定範囲【温度】0~700℃、【電圧】0~40mV (AC)、【抵抗】0~40Ω 質量(g)0.95 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)3.2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)211×53×126 温度センサーK (CA)熱電対 動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと) 表示LED3 1/2桁 許容差【温度】±3℃ (300~600℃の範囲)、±5℃ (その他の温度範囲)、【電圧】±(5% of reading + 1 digit)、【抵抗】±(5% of reading + 1 digit) 使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による) プラグ形状2極接地型プラグ
1台
89,980 税込98,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分解能1℃ 測定確度±(1%rdg+1dgt) 室温補正自動補正
1台ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)センサープローブ
測定温度範囲(℃)0~700 トラスコ品番486-1388 寸法(mm)Φ8×1200 質量(g)30
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ホーザンICタグ
適合機種H-769
1セット(5枚)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

1個
499 税込549
3日以内出荷

こて先温度、リーク電圧、アース抵抗測定可能。数秒でこて先温度を実測。200回以上測定可能。ピークホールド機能搭載。センサーアラーム機能搭載。オートパワーOFF機能搭載
仕様こて先温度測定●リーク電圧測定●アース抵抗測定●幅×奥行×高さ(mm):185×160×58●質量(kg):1●校正ポイントは250℃、500℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番61-4483-99-20 校正証明書一般校正
1個
89,980 税込98,978
21日以内出荷

数秒でこて先温度を実測。200回以上測定可能。ピークホールド機能搭載。センサーアラーム機能搭載。オートパワーOFF機能搭載
仕様電源:単3電池×4本●幅(mm):83●奥行(mm):38●高さ(mm):140●質量(g):150●校正ポイントは250℃、500℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)0~700 アズワン品番61-4483-95-20 校正証明書一般校正
1個
34,980 税込38,478
19日以内出荷

EA304AZ-21と組み合わせて、はんだ槽の温度を測定できます。
仕様電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:3.2W●プラグ形状:2極接地型プラグ●サイズ:211(W)×126(D)×53(H)mm●重量:950g●温度測定範囲:0~700℃●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)、±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●電圧測定範囲:0~40mV(AC)●電圧測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●抵抗測定範囲:0~40Ω●抵抗測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●表示:LCD表示/3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃ 【湿度範囲】80%RH(結露無きこと)●こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター●ヒューマンエラーをなくす新機能追加●長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載●校正ポイントは300℃、600℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 分解能温度:1℃、抵抗:0.1Ω、電圧:0.1mV アズワン品番65-2166-80-20 校正証明書一般校正
1台
123,000 税込135,300
21日以内出荷

AUTO HOLD機能/こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。MAX HOLD機能/測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。温度測定カウント機能/こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。
仕様分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示/3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃ 【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)●鉛フリー半田対応の温度センサーを使用●RoHS対応●校正ポイントは300℃、600℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)0~700 アズワン品番65-2166-79-20 校正証明書一般校正
1個
40,700 税込44,770
17日以内出荷

こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター ヒューマンエラーをなくす新機能追加 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載 EA304AZ-21と組み合わせて、はんだ槽の温度を測定できます。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:3.2W●プラグ形状:2極接地型プラグ●サイズ:211(W)×126(D)×53(H)mm●重量:950g●温度分解能:1℃●温度測定範囲:0~700℃●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)、±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●電圧分解能:0.1mV●電圧測定範囲:0~40mV(AC)●電圧測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●抵抗分解能:0.1Ω●抵抗測定範囲:0~40Ω●抵抗測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH(結露無きこと) アズワン品番65-2166-80
1台
97,700 税込107,470
翌日出荷

AUTO HOLD機能:こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。 MAX HOLD機能:測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。 温度測定カウント機能:こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。 3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。 鉛フリー半田対応の温度センサーを使用 3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。 RoHS対応 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定範囲:0~700℃●分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による) アズワン品番65-2166-79 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,200 税込27,720
翌日出荷

1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

goot(太洋電機産業)センサーユニット
TM-100/200のセンサー部に接続。狭い場所での測定が可能になります。
トラスコ品番486-1396 質量(g)210 コード長さ(m)Φ4×1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×100×28
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

goot(太洋電機産業)はんだこてテスター
お使いのはんだこてのこて先温度、リーク電圧、アース抵抗をこれ一台で測定できます。200回以上測定可能な寿命が長く経済的な温度センサー(PAT.P)。コンパレータ機能:測定値から自動的に合否を判定する機能で、表示値を読み取らなくてもご使用のはんだこてが基準を満たしているか確認することができます。あらかじめ設定した上限値/下限値の範囲内に測定値があれば合格判定となり、緑色ランプ点灯+ブザー音を出力します。範囲外であれば赤色ランプが点灯します。表示値ホールド機能:表示値ホールド機能により、測定値をデータシート等に書き込むときなど表示値をホールドさせることで簡単に読み取ることができます。(温度測定ではピークホールドとして機能します。)。オートゼロ機能:リーク電圧・アース抵抗測定時、回路の温度変化や経年変化によるゼロ点誤差を内部回路上でリセットします。センサーアラーム機能(PAT.P):センサーのダメージ値を積算し、設定した数値に達したらセンサーアラームランプによりセンサーの交換時期を通知する機能です。はんだ付けに必要な幅広い温度領域0~700度に対応し、誤差はフルスケールの±0.5%(センサー誤差含まず)。こて先の接触面に対してセンサーが密着し易くあて易い構造のため、こて先をあてる角度・形状を問わず、わずか数秒で正確な温度を測定します。センサー部はお客様自身で簡単に交換可能です。
分解能(電圧)0~99.9mV:0.1mV、100~200mV:1mV オートレンジ、(抵抗)0~99.9Ω:0.1Ω、100~200Ω:1Ω オートレンジ 付属品センサー 3個、アース接続リード、ヒューズ、変換アダプター、電源コード トラスコ品番442-3691 質量(kg)1 測定範囲0~200Ω 定格電圧100-240V AC 50/60Hz 温度(℃)(確度)0~500→±3/501~700→±4(センサー誤差含まず) 定格電流(A)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×160×58 温度測定範囲(℃)(センサー:TM-100S) 0~500、(プローブ:TM-100SP)0~700 分解能(℃)1 動作環境0~40℃、20~85%RH(結露なきこと)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

3線式ハンダゴテの電気特性管理用チェッカー。 コンパクトな設計で場所をとらず日常点検作業に便利。 見やすく、読み取りやすいLCD採用。 ※校正証明書付属モデルは、ご購入者名入り証明書を作成しますので、ご注文時に会社名等が必要です。
分解能(リーク電圧)0.1mV、(アース抵抗)0.1Ω 質量(g)300 電源積層(6F22)電池×1(付属) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×31×125(突起含まず) 電池寿命(時間)約20(連続使用時)(電池残量警告機能付) サンプルレート(回/s)2 最大表示199.9カウント(バーンアウト:1) 確度(リーク電圧)±(5%rdg+1dgt)、(アース抵抗)±(5%rdg+1dgt)
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンダゴテ温度計として世界初3つの機能を搭載。 計測結果をSDカードに保存する記録機能。 計測結果からOK/NGを表示する合否判定機能。 ICタグを使ってハンダゴテを管理するハンダゴテ識別機能。 計測結果はSDカードにCSV形式で保存、ハンダゴテの個体番号とOK/NGを同時に記録。 これまで手書きしていた温度記録や作業者任せになっていた合否の判断をすべて保存できる上、ICタグによりコテにID(個体番号)を付けることで複数のハンダゴテの管理が可能。 標準付属のICタグ(5枚)で5台のハンダゴテを管理。H-769-1 ICタグ(5枚入)を追加いただくことで最大99台のハンダゴテを管理できます。
測定範囲(℃)0~500 質量(g)430 電源単3電池(R6)×4(付属) センサーH-768 分解能1℃ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×155×66 電池寿命(時間)約75 サンプルレート(回/s)1.25 確度±(1%rdg+1dgt)
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こて先温度計 FG-102/(℃) 白光 動画あり
トレーサビリティ機能付き こて先温度計 測定ミスゼロ・測定温度の記載ミスゼロ・温度測定の標準化・こて先温度の確実な履歴管理を実現 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
電源単3乾電池 (LR6 1.5V) (推奨:アルカリ乾電池) 温度分解能(℃)1 温度測定範囲(℃)0~700 許容差±3℃(300~600℃の範囲)、±5 ℃(その他の温度範囲) 温度センサーK (CA)熱電対 表示LCD表示 動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大 (結露なきこと) 使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×90×219 質量(kg)0.93
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)