はんだ用測定器 :「CCA測定器」の検索結果

測定器は、静電気の帯電電圧を測定する機器で、アナログタイプとデジタルタイプに分けることができます。帯電状況は、製品によって測ることができる電圧が異なるため、用途に合わせて選択しなければいけません。測定器は主に、各種電子部品や基板、液晶パネルなど、製造ラインで使用されることが多いです。帯電電圧のほか、イオンバランスを同時に測定することが可能。ハンディタイプや、低電圧のものだけを測定できるもの、靴の測定専用のものなど様々なタイプがあります。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3線式ハンダゴテの電気特性管理用チェッカー。 コンパクトな設計で場所をとらず日常点検作業に便利。 見やすく、読み取りやすいLCD採用。 ※校正証明書付属モデルは、ご購入者名入り証明書を作成しますので、ご注文時に会社名等が必要です。
分解能(リーク電圧)0.1mV、(アース抵抗)0.1Ω 質量(g)300 電源積層(6F22)電池×1(付属) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×31×125(突起含まず) 電池寿命(時間)約20(連続使用時)(電池残量警告機能付) サンプルレート(回/s)2 最大表示199.9カウント(バーンアウト:1) 確度(リーク電圧)±(5%rdg+1dgt)、(アース抵抗)±(5%rdg+1dgt)
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)