ストラップ類 :「人体アース」の検索結果
はんだ関連・静電気対策用品としてのストラップ類は、導電性材料で構成されており、人体に帯電した静電気を逃します。簡易的なコードレスタイプと電子部品を扱う現場でのESD対策として使用されるコード付タイプとあり、用途によっての使い分けが必要。他、腕時計のように腕に巻いて使えるバンドタイプ、グランドコードにより確実に静電気を逃がすタイプなどがあります。立ち作業が多い人には、足首につけるタイプのストラップもあります。
柔軟性のあるゴムバンドを採用。
金属アレルギーを起こしにくい素材※を使用しています。
※金属アレルギーの原因・反応には個人差があるため、完全に防ぐことは困難です。
使用前にテストすることをお勧めします。
バナナプラグ、わに口クリップ兼用タイプ。
金属アレルギー解消!人体に接するところはすべて金属以外の素材を使用
トラスコ品番323-7524
種別リストストラップ
質量(g)40
コード長さ(m)(実効)1.5
コード全長(m)3
コードあり
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
高耐久メタルタイプ。
リストバンドは高耐久なステンレス(SUS304)仕様。外周はキズに強いプラスチックコーティングによりデバイスからの放電を防止します。
金属アレルギーを起こしにくく、汗を吸わないので清潔です。
リストバンドは伸縮性があり長さ調節が可能。サイズ選定の必要がありません。また、毛を挟みにくい独自のバンド機構を採用。
洗浄もできるのでクリーンルームでの使用も可能です。
コード長さ(m)(実効)1.5
仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプ
トラスコ品番373-9988
質量(g)65
コード全長(m)3
コードあり
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 除電ブラシ
- 除電器(静電気除去装置)
- ストラップ類
- 静電気測定器
- 静電気対策マット・シート類
- 静電気防止剤
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。