ストラップ類 :「人体アース」の検索結果
はんだ関連・静電気対策用品としてのストラップ類は、導電性材料で構成されており、人体に帯電した静電気を逃します。簡易的なコードレスタイプと電子部品を扱う現場でのESD対策として使用されるコード付タイプとあり、用途によっての使い分けが必要。他、腕時計のように腕に巻いて使えるバンドタイプ、グランドコードにより確実に静電気を逃がすタイプなどがあります。立ち作業が多い人には、足首につけるタイプのストラップもあります。
人体に接する部分には金属以外の素材を使用。バンドは抗アレルギー導電繊維で織り込んだ無段階調整タイプのポリエステルゴムバンド。
用途精密機器の検査、組立など
スナップ径(mm)7
仕様(グランドコード)1MΩ抵抗内蔵
バンドサイズ(幅×長さ)(cm)約2×22
コードあり
RoHS指令(10物質対応)対応
導電繊維入りの長さ調節可能なゴムバンド式です。
用途半導体工場・研究所での静電気除去。
アース線の長さ(m)1.5
バンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×15
仕様バナナプラグ、ワニ口クリップ付、1MΩ抵抗内蔵グランドコード、6インチPUコード+PUモールド(AS-104-6)、10インチPUコード+PUモールド(AS-104-10)
コードあり
RoHS指令(10物質対応)対応
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 除電ブラシ
- 除電器(静電気除去装置)
- ストラップ類
- 静電気測定器
- 静電気対策マット・シート類
- 静電気防止剤
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。