絞り込み
ブランド
  • DESCO
  • モノタロウ(3)
  • SCS(19)
  • ホーザン(16)
  • アズピュア(アズワン)(15)
  • エスコ(13)
  • アズワン(12)
  • HAKKO(白光)(10)
  • TRUSCO(9)
  • ブラストン(8)
  • カスタム(5)
  • goot(太洋電機産業)(4)
  • ハリケーン(3)
  • StarTech.com(3)
  • エンジニア(2)
  • サンワサプライ(2)
  • ベッセル(2)
  • はくでん(2)
  • オルアージュ(2)
  • コクゴ(1)
コード
  • あり(20)
  • なし(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月19日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン製高耐久プローブ DESCOナイロン製高耐久プローブDESCO(1件のレビュー)
228税込251
1本
当日出荷
木製・ナイロン製の仕上げにより、デリケートな表面を傷付けません。プラスチックケースを開けたり電池を取り出す道具としも最適です。
静電アースコード DESCO静電アースコードDESCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
片端に10mmオス端子がモールドされており反対側は丸端子です。1MΩの抵抗付きで、静電気対策マットとアースポイントを接続します。
質量(g)70長さ(m)4.6アズワン品番3-9361-03
静電気対策靴用ストラップ 靴底全体 DESCO静電気対策靴用ストラップ 靴底全体DESCO(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から6日以内出荷
画期的な設計により、マジックテープなどを使用することなく靴に固定されます。接地部分は前方とかかとにあります。歩行中でも確実に導通を確保します。ネオプレーンゴムを使用しており、耐久性が高くまた靴や床を傷つけることはありません。ナイロン・ポリエステル製の接地タブにより、人体と接地までの優れた接触を維持します。
コードなし
長さ調節機能付き伸縮型リストバンド DESCO長さ調節機能付き伸縮型リストバンドDESCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
耐久性のある金属製バンドです。長く使用でき、清掃が簡単です。 手首への接触が優れています。発生した静電気を確実に除去します。
コードなし質量(g)0.016
リストバンド 長さ調整機能付き 金属アレルギー対応 DESCOリストバンド 長さ調整機能付き 金属アレルギー対応DESCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
コードなし質量(g)13
ナイロン製プローブ DESCOナイロン製プローブDESCO
318税込350
1本
当日出荷
長さ(mm)177質量(g)5
プローブ ステンレス フックタイプ DESCOプローブ ステンレス フックタイプDESCO
919税込1,011
1個
60日以内出荷
長さ(mm)140質量(g)12
コンボテスター DESCOコンボテスターDESCO
64,980税込71,478
1個ほか
5日以内出荷から30日以内出荷
ヒールグラウンダー 使い捨てタイプ DESCOヒールグラウンダー 使い捨てタイプDESCO
6,298税込6,928
1パック(100個)
欠品中
来客者用のフットグランダーです。粘着部により、かかと下部にしっかりと接着します。
コードあり質量(g)272電気抵抗(Ω)5×104~8×105終端間
交換用バンド DESCO交換用バンドDESCO
409税込450
1個
欠品中
質量(g)4
静電気対策靴用ストラップ かかと DESCO静電気対策靴用ストラップ かかとDESCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
コードなし質量(g)23
フットグラウンダー かかと エコノミー 1M入り DESCOフットグラウンダー かかと エコノミー 1M入りDESCO
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
コードなし仕様二層式ゴム製、傷付き防止の内部構造、約61cmのナイロン・ポリエステル製接地タブ、Rtg:1×106<1×108Ω、ESDSP9.27ESDTR53に基づく質量(g)29
グラウンドハブ マルチ接地 DESCOグラウンドハブ マルチ接地DESCO
7,098税込7,808
1式
6日以内出荷
リストストラップや接地コード、工具、その他のアイテムの接地ポイントです。
用途半導体工場、電子部品工場、精密電子機器組み立て工場などでの、人体の静電気除去に。付属品取付金具トラスコ品番336-0000コードありアース線の長さ(m)1.8
リストバンド常時モニター DESCOリストバンド常時モニターDESCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
リストストラップの接地経路や1MΩという低い範囲における抵抗の検出をより安定して(パルス状や断続的なものと比較)常時監視します。 作業者のリストストラップコードやモニターのジャックに差し込まれたバナナプラグが不意に抜けてしまった時にアラームが鳴ります。 ESD作業台表面がない場所で使用する際は作業台表面モニター回路を無効にすることができます。 アラームの音量を若干変更することができます。 多機能型モニターに接続し、アラームのお知らせが作業者の視界に入る場所に置きます。
コードありセット内容本体、マットモニターコード(白)、かしめタイプスナップ、ワッシャー、平ネジ6-32×1/4″ 、ナベネジ#6×3/8″、デュアルロックファスナーセット、ACアダプター24VDC日本/北米プラグ、校正証明書、取説,マットモニターコード(白)1本、かしめタイプスナップ1個、ワッシャー1個、平ネジ1個、ナベネジ2個、デュアルロックファスナーセット1個、ACアダプター1個、校正証明書1部、取説質量(g)34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×53×23
ACコンセント及びリストストラップ検査器 DESCOACコンセント及びリストストラップ検査器DESCO
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
質量(g)181電圧(V)(50/60Hz)230
プレミアム金属製伸縮型リストストラップ 長さ調節機能付き DESCOプレミアム金属製伸縮型リストストラップ 長さ調節機能付きDESCO
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
コードあり質量(g)71
リストストラップ及び接地モニター DESCOリストストラップ及び接地モニターDESCO
48,980税込53,878
1台
30日以内出荷
質量(g)340
POWER CORD IEC C-13 CHINA PLUG DESCOPOWER CORD IEC C-13 CHINA PLUGDESCO
3,598税込3,958
1個
60日以内出荷
質量(g)272
POWER CORD IEC C-13 DESCOPOWER CORD IEC C-13DESCO
2,498税込2,748
1個
60日以内出荷
質量(g)295
リミットコンパレーター DESCOリミットコンパレーターDESCO
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
ロータリースイッチで様々な抵抗値を選択して測定します。
質量(g)0.18
リング式プローブ DESCOリング式プローブDESCO
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
静電気遮蔽やその他のバッグなどESD梱包の抵抗を測定することにもご使用できます。19787 表面抵抗測定器と合わせる事でESDバッグの抵抗も測定可能です。
質量(kg)3
ステンレス製プローブ セット 4種類 ケース付き(青) DESCOステンレス製プローブ セット 4種類 ケース付き(青)DESCO
5,298税込5,828
1セット
翌々日出荷
ステンレススチールなので腐食せず、磁気を帯びているパーツと一緒に使用しても問題ありません。
仕様人間工学に基づく六角形のハンドル質量(g)61
ステンレス製プローブ 先端曲がり形状 DESCOステンレス製プローブ 先端曲がり形状DESCO
909税込1,000
1本
当日出荷
長さ(mm)133
木製プローブ DESCO木製プローブDESCO
7,898税込8,688
1パック(100枚)
7日以内出荷
質量(g)154
導電テスター DESCO導電テスターDESCO
4,398税込4,838
1台
7日以内出荷から60日以内出荷
プローブ ステンレス ストレートタイプ DESCOプローブ ステンレス ストレートタイプDESCO
869税込956
1個
欠品中
長さ(mm)140質量(g)12
導電通電テスター 0-10Ω 0-600V AC/DC DESCO導電通電テスター 0-10Ω 0-600V AC/DCDESCO
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
質量(g)48
リストバンド DESCOリストバンドDESCO
4,998税込5,498
1個
60日以内出荷
コードなし
リストストラップ用コード DESCOリストストラップ用コードDESCO
13,980税込15,378
1個
60日以内出荷
長さ(m)6
COIL CORD DUAL CONDUCTOR 5FT DESCOCOIL CORD DUAL CONDUCTOR 5FTDESCO
7,998税込8,798
1個
60日以内出荷
質量(g)32
リストストラップ DESCOリストストラップDESCO
5,198税込5,718
1個
60日以内出荷
コードあり
COIL CORD 5FT DESCOCOIL CORD 5FTDESCO
3,998税込4,398
1個
90日以内出荷
質量(g)31
ADJUSTABLE WRIST BAND DESCOADJUSTABLE WRIST BANDDESCO
1,598税込1,758
1個
60日以内出荷
コードなし質量(g)16
デュアルワイヤー金属製伸縮リストストラップ DESCOデュアルワイヤー金属製伸縮リストストラップDESCO
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
コードあり
デュアルワイヤー金属製伸縮リストバンド DESCOデュアルワイヤー金属製伸縮リストバンドDESCO
5,998税込6,598
1個
60日以内出荷
コードなし
コイルコード DESCOコイルコードDESCO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
質量(g)66
コード コイル式 2線方式 L型端子 DESCOコード コイル式 2線方式 L型端子DESCO
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷から60日以内出荷
リストバンド 2線方式 伸縮性長さ調整機能付き 7mmX2 DESCOリストバンド 2線方式 伸縮性長さ調整機能付き 7mmX2DESCO
2,798税込3,078
1個
60日以内出荷
コードなし質量(g)19端子7mm×2
リストストラップ 長さ調整機能付き DESCOリストストラップ 長さ調整機能付きDESCO
3,998税込4,398
1個
60日以内出荷
コードあり質量(g)48
金属製リストストラップ DESCO金属製リストストラップDESCO
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷から60日以内出荷
コードあり

静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

ストラップ類