絞り込み
ブランド
- DESCO
- SCS(19)
- ホーザン(16)
- アズピュア(アズワン)(14)
- HAKKO(白光)(10)
- アズワン(9)
- TRUSCO(9)
- ブラストン(8)
- カスタム(5)
- エスコ(4)
- goot(太洋電機産業)(4)
- ハリケーン(3)
- StarTech.com(3)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- サンワサプライ(2)
- ベッセル(2)
- はくでん(2)
- オルアージュ(2)
- オート(1)
- ブランドをもっと見る
コード
- あり(19)
- なし(23)
特価

ナイロン製高耐久プローブ
DESCO(1件のレビュー)¥228~税込¥251~1本当日出荷木製・ナイロン製の仕上げにより、デリケートな表面を傷付けません。プラスチックケースを開けたり電池を取り出す道具としも最適です。
静電気対策靴用ストラップ 靴底全体
DESCO(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から7日以内出荷画期的な設計により、マジックテープなどを使用することなく靴に固定されます。接地部分は前方とかかとにあります。歩行中でも確実に導通を確保します。ネオプレーンゴムを使用しており、耐久性が高くまた靴や床を傷つけることはありません。ナイロン・ポリエステル製の接地タブにより、人体と接地までの優れた接触を維持します。コードなし
ヒールグラウンダー 使い捨てタイプ
DESCO¥6,698税込¥7,3681パック(100個)当日出荷来客者用のフットグランダーです。粘着部により、かかと下部にしっかりと接着します。コードあり質量(g)272電気抵抗(Ω)5×104~8×105終端間
長さ調節機能付き伸縮型リストバンド
DESCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷耐久性のある金属製バンドです。長く使用でき、清掃が簡単です。 手首への接触が優れています。発生した静電気を確実に除去します。コードなし質量(g)0.016
布製リストストラップ 長さ調整機能付き
DESCO¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ソフトで幅が広く伸縮するバンドにより、快適な装着感です。人体との高い伝導率を得るため銀を含浸させたナイロンを内側に配置しました。発生した静電気は確実に伝わります。リストバンドは特殊な編み方をしているため、安価なゴムひもを使った物とは異なり、半永久的に伸縮性を維持します。コードあり質量(g)0.05
機器接地確認モニター・ハブ 100V用
DESCO¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷ESD管理計画の接地目的に合わせて、コンセントが適切に配線されているかをLEDが表示します。ANSI/ESD S6.1 配線方向の検証の要求に適合するよう、コンセントの接地経路の完全性を常時モニターします。アースグラウンドまでのACコンセントの配線と経路をモニターします。質量(g)227刷毛幅(mm)75
グラウンドハブ マルチ接地
DESCO¥7,298税込¥8,0281式6日以内出荷リストストラップや接地コード、工具、その他のアイテムの接地ポイントです。用途半導体工場、電子部品工場、精密電子機器組み立て工場などでの、人体の静電気除去に。付属品取付金具トラスコ品番336-0000コードありアース線の長さ(m)1.8
リング式プローブ
DESCO¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷静電気遮蔽やその他のバッグなどESD梱包の抵抗を測定することにもご使用できます。19787 表面抵抗測定器と合わせる事でESDバッグの抵抗も測定可能です。質量(kg)3
表面抵抗測定器 プローブ
DESCO¥42,980税込¥47,2781セット(2個)30日以内出荷マット間の表面抵抗を測定する際に必ず必要となるプロープです。仕様19787表面抵抗測定器専用のプロープ質量(kg)2.27
ステンレス製プローブ セット 4種類 ケース付き(青)
DESCO¥5,598税込¥6,1581セット翌々日出荷ステンレススチールなので腐食せず、磁気を帯びているパーツと一緒に使用しても問題ありません。仕様人間工学に基づく六角形のハンドル質量(g)61