ストラップ類 :「帯電防止」の検索結果
はんだ関連・静電気対策用品としてのストラップ類は、導電性材料で構成されており、人体に帯電した静電気を逃します。簡易的なコードレスタイプと電子部品を扱う現場でのESD対策として使用されるコード付タイプとあり、用途によっての使い分けが必要。他、腕時計のように腕に巻いて使えるバンドタイプ、グランドコードにより確実に静電気を逃がすタイプなどがあります。立ち作業が多い人には、足首につけるタイプのストラップもあります。
関連キーワード
コードが長く広範囲で使用できる、グランドコード付のリストストラップ。グランドコードは静電気を確実に逃がします。
ゴムバンドは導電繊維入りゴムバンド式で、腕の太めの方でも長さ調節する事で使用が可能です。
用途半導体工場、研究所での静電気除去
コード長さ(m)伸ばした状態3.0・伸ばす前の状態0.23
寸法(バンド)2×20cm
仕様1MΩ抵抗内蔵グランドコード、バナナプラグ、ワニ口クリップ付
コードあり
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
こんなお得な商品も!

帯電防止用バンド
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
グランドコードがいらないコードレスタイプです。ゴムバンド式で長さ調節可能です。12μの導電繊維内蔵。
用途半導体工場での静電気除去。
バンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×20
トラスコ品番295-4664
質量(g)42
本体質量(g)7.8
コードなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
静電気による損傷から精密機器を保護。優れた技術仕様で、IBMおよび米国軍の静電気管理基準を超えた性能。静電気放散を確実にする最高品質の静電素材使用。伸縮性のあるリストバンド。1.8m アースコード付属。サービスアプリケーションに理想的
幅(mm)15
色ブルー
高さ(mm)15
質量(g)40
長さ(m)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 除電ブラシ
- 除電器(静電気除去装置)
- ストラップ類
- 静電気測定器
- 静電気対策マット・シート類
- 静電気防止剤
静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。