試薬 :「トーア」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電源一体式セミドライブロッティング装置。省スペース。出力設定は2つのモードから選択 ■通常モード: 定電圧12V、 60 分(プリセッティング) ■高速モード: 定電圧25V、 10 分(プリセッティング)。簡単、確実に膜・ゲル・ろ紙のセッティングが可能。上部電極にバネを採用、ムラの少ないブロッティングが可能
仕様電極サイズ(mm):95(W)×98(D)、3mm最大値(mm):10、同時ブロッティング数:コンパクトゲル1枚、ミニゲル1枚、セッティング方式:水平方式(セミドライ式ブロッティング)、ブロッティング溶液容量(mL):100、陰極下部:陽極、100~240V対応、出力:24VDC/1.5A、アクリル、上部電極:耐薬性ステンレス、白金メッキチタン、電源ケース:ABS樹脂、ACアダプタ(mm):36(W)×95(D)×31(H)、1台、ACアダプター:1本、1個、取扱説明書:1冊、製品コード:2322490
適合ウェスタンブロッティング
電源100~240V,50/60Hz
本体寸法(mm)170(W)×120(D)×107(H)
アズワン品番62-8149-19
危険物の類別非危険物
1セット
¥147,000
税込¥161,700
6日以内出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。