28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOK継手(ナット) フジキンLOK継手(ナット)フジキン
279税込307
1個
当日出荷
材質ステンレス(ASTM316)種別ナット
リング式銅管用継手 袋ナット IVL-Nシリーズ イシグロリング式銅管用継手 袋ナット IVL-Nシリーズイシグロ
129税込142特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様袋ナット材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
ブランクナット 3/4”NPT TGK(東京硝子器械)ブランクナット 3/4”NPTTGK(東京硝子器械)
2,590税込2,849
1個
10日以内出荷
TGK品番0079-15-43-97
フッ素樹脂(PTFE)六角ナット フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE)六角ナットフロンケミカル
4,798税込5,278特価
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
用途薬液対策用、組立用材質PTFE仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ質量(g)20
PTFER PFA袋ナット 6Φ用 フロンケミカルPTFER PFA袋ナット 6Φ用フロンケミカル
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。 オールPFAです。
用途送液用(交換パーツ)材質PFAトラスコ品番734-9734質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)6接続ねじM15 P1.5アズワン品番61-3533-90
エイトロック継手(袋ナットタイプ) 八興エイトロック継手(袋ナットタイプ)八興
9,898税込10,888
1個
当日出荷から翌々日出荷
バンド締めと違い、人的な締め付けトルクのばらつきを抑えることができます。 再利用可能なエコロジー製品です。
材質(本体・リング・ナット)SUS304、(スリーブ)POM適合流体トルエン、キシレン、エチルアルコール
TFボルトナット TGK(東京硝子器械)TFボルトナットTGK(東京硝子器械)
2,190税込2,409
1個
5日以内出荷
フッ素樹脂ボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性にすぐれていますので実験装置、メッキ槽、絶縁性等の場所にご使用ください。
PFA 六角ナット コクゴPFA 六角ナットコクゴ
6,598税込7,258
1袋(10個)
5日以内出荷から12日以内出荷
PFAボルト&ナットは耐薬品性、非汚染性、耐熱耐寒性等優れた特長を生かし、射出成形にて製作のため低価格となっています。
形状六角ナット
PFA 六角ボルト コクゴPFA 六角ボルトコクゴ
9,998税込10,998
1袋(10個)
5日以内出荷
PFAボルト&ナットは耐薬品性、非汚染性、耐熱耐寒性等優れた特長を生かし、射出成形にて製作のため低価格となっています。
形状六角ボルトピッチ(mm)1.25首下長(mm)40ねじ径MM8
PFA 皿小ネジ コクゴPFA 皿小ネジコクゴ
2,498税込2,748特価
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
PFAボルト&ナットは耐薬品性、非汚染性、耐熱耐寒性等優れた特長を生かし、射出成形にて製作のため低価格となっています。
形状皿小ネジ首下長(mm)30
PFA 平小ネジ コクゴPFA 平小ネジコクゴ
11,980税込13,178
1袋(10個)
5日以内出荷
PFAボルト&ナットは耐薬品性、非汚染性、耐熱耐寒性等優れた特長を生かし、射出成形にて製作のため低価格となっています。
形状平小ネジ首下長(mm)30
PTFE ワッシャ コクゴPTFE ワッシャコクゴ
749税込824
1袋(10個)
5日以内出荷
形状ワッシャ
PTFE 六角ボルト コクゴPTFE 六角ボルトコクゴ
5,798税込6,378
1袋(10個)
5日以内出荷から6日以内出荷
ネオフロン ボルト・ナット コクゴネオフロン ボルト・ナットコクゴ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
PTFE ボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置メッキ槽、絶縁性等の場所にご使用ください。PTFEとネオフロンの2種類ございます。ナット、ワッシャーがセットになっています。その他の寸法もできます。
材質ネオフロン
PTFE ボルト・ナット コクゴPTFE ボルト・ナットコクゴ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
PTFE ボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置メッキ槽、絶縁性等の場所にご使用ください。PTFEとネオフロンの2種類ございます。ナット、ワッシャーがセットになっています。その他の寸法もできます。
材質PTFE
PFA袋ナット コクゴPFA袋ナットコクゴ
799税込879
1個
5日以内出荷
バルブ、ジョイント用のナットです。
フッ素樹脂(PTFE)六角ワッシャ フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE)六角ワッシャフロンケミカル
739税込813
1セット(10個)
6日以内出荷
耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
用途薬液対策用、組立用材質PTFE仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ質量(g)15
フッ素樹脂(PTFE)六角ボルト フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE)六角ボルトフロンケミカル
15,980税込17,578
1セット(10個)
4日以内出荷
耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
用途薬液対策用、組立用材質PTFE仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ質量(g)25首下長(mm)30
PTFER PFA袋ナット 8Φ用 フロンケミカルPTFER PFA袋ナット 8Φ用フロンケミカル
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。 オールPFAです。
用途送液用(交換パーツ)材質PFAトラスコ品番734-9742質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)8接続ねじM15 P1.5アズワン品番61-3533-91
PTFER PFA袋ナット 4Φ用 フロンケミカルPTFER PFA袋ナット 4Φ用フロンケミカル
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。 オールPFAです。
用途送液用(交換パーツ)材質PFAトラスコ品番734-9726質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)4接続ねじM9 P1.0アズワン品番61-3533-89
PTFER PFA袋ナット 3Φ用 フロンケミカルPTFER PFA袋ナット 3Φ用フロンケミカル
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。 オールPFAです。
用途送液用(交換パーツ)材質PFAトラスコ品番734-9718質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)3接続ねじM8 P1.0アズワン品番61-3533-88
PTFER PFA袋ナット 3/8Φ用 フロンケミカルPTFER PFA袋ナット 3/8Φ用フロンケミカル
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。 オールPFAです。
用途送液用(交換パーツ)材質PFAトラスコ品番734-9793質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)3/8接続ねじM18 P.15アズワン品番61-3533-96
PTFER PFA袋ナット 3/4Φ用 フロンケミカルPTFER PFA袋ナット 3/4Φ用フロンケミカル
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。 オールPFAです。
用途送液用(交換パーツ)材質PFAトラスコ品番734-9815質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)3/4接続ねじM28 P.15アズワン品番61-3533-98
PTFER PFA袋ナット 2Φ用 フロンケミカルPTFER PFA袋ナット 2Φ用フロンケミカル
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。 オールPFAです。
用途送液用(交換パーツ)材質PFAトラスコ品番734-9700質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)2接続ねじM8 P.10アズワン品番61-3533-87
PTFER PFA袋ナット 19Φ用 フロンケミカルPTFER PFA袋ナット 19Φ用フロンケミカル
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。 オールPFAです。
用途送液用(交換パーツ)材質PFAトラスコ品番734-9777質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)19接続ねじM28 P1.5アズワン品番61-3533-94
PTFER PFA袋ナット 12Φ用 フロンケミカルPTFER PFA袋ナット 12Φ用フロンケミカル
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。 オールPFAです。
用途送液用(交換パーツ)材質PFAトラスコ品番734-9769質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)12接続ねじM20 P1.5アズワン品番61-3533-93
PTFER PFA袋ナット 10Φ用 フロンケミカルPTFER PFA袋ナット 10Φ用フロンケミカル
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。 オールPFAです。
用途送液用(交換パーツ)材質PFAトラスコ品番734-9751質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじM18 P1.5アズワン品番61-3533-92
PTFER PFA袋ナット 1/2Φ用 フロンケミカルPTFER PFA袋ナット 1/2Φ用フロンケミカル
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。 オールPFAです。
用途送液用(交換パーツ)材質PFAトラスコ品番734-9807質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)1/2接続ねじM20 P.15アズワン品番61-3533-97
実験研究用配管材ボルト・ナット