26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LOK継手(ナット) フジキン

    LOK継手(ナット)

    フジキン
    279税込307
    1個
    欠品中
    種別ナット材質ステンレス(ASTM316)
  • エイトロック継手(袋ナットタイプ) 八興

    エイトロック継手(袋ナットタイプ)

    八興
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    バンド締めと違い、人的な締め付けトルクのばらつきを抑えることができます。 再利用可能なエコロジー製品です。
    材質(本体・リング・ナット)SUS304、(スリーブ)POM適合流体トルエン、キシレン、エチルアルコール
  • PTFE 六角ボルト コクゴ

    PTFE 六角ボルト

    コクゴ
    5,798税込6,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • フッ素樹脂(PTFE)六角ボルト フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE)六角ボルト

    フロンケミカル
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
    用途薬液対策用、組立用仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ材質PTFE質量(g)25首下長(mm)30
  • フッ素樹脂(PTFE)六角ナット フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE)六角ナット

    フロンケミカル
    5,798税込6,378
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
    用途薬液対策用、組立用仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ材質PTFE質量(g)20
  • PTFER PFA袋ナット 6Φ用 フロンケミカル

    PTFER PFA袋ナット 6Φ用

    フロンケミカル
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。 オールPFAです。
    用途送液用(交換パーツ)トラスコ品番734-9734材質PFA質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)6接続ねじM15 P1.5アズワン品番61-3533-90
  • PTFER PFA袋ナット 2Φ用 フロンケミカル

    PTFER PFA袋ナット 2Φ用

    フロンケミカル
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。 オールPFAです。
    用途送液用(交換パーツ)トラスコ品番734-9700材質PFA質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)2接続ねじM8 P.10アズワン品番61-3533-87
  • PFA 六角ナット コクゴ

    PFA 六角ナット

    コクゴ
    6,598税込7,258
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PFAボルト&ナットは耐薬品性、非汚染性、耐熱耐寒性等優れた特長を生かし、射出成形にて製作のため低価格となっています。
    形状六角ナット
  • PFA 六角ボルト コクゴ

    PFA 六角ボルト

    コクゴ
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PFAボルト&ナットは耐薬品性、非汚染性、耐熱耐寒性等優れた特長を生かし、射出成形にて製作のため低価格となっています。
    形状六角ボルトピッチ(mm)1.25首下長(mm)40ねじ径MM8
  • PFA 皿小ネジ コクゴ

    PFA 皿小ネジ

    コクゴ
    11,980税込13,178
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    PFAボルト&ナットは耐薬品性、非汚染性、耐熱耐寒性等優れた特長を生かし、射出成形にて製作のため低価格となっています。
    形状皿小ネジ首下長(mm)30
  • PFA 平小ネジ コクゴ

    PFA 平小ネジ

    コクゴ
    11,980税込13,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PFAボルト&ナットは耐薬品性、非汚染性、耐熱耐寒性等優れた特長を生かし、射出成形にて製作のため低価格となっています。
    形状平小ネジ首下長(mm)30
  • PTFE ワッシャ コクゴ

    PTFE ワッシャ

    コクゴ
    749税込824
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    形状ワッシャ
  • ネオフロン ボルト・ナット コクゴ

    ネオフロン ボルト・ナット

    コクゴ
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    PTFE ボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置メッキ槽、絶縁性等の場所にご使用ください。PTFEとネオフロンの2種類ございます。ナット、ワッシャーがセットになっています。その他の寸法もできます。
    材質ネオフロン
  • PTFE ボルト・ナット コクゴ

    PTFE ボルト・ナット

    コクゴ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFE ボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置メッキ槽、絶縁性等の場所にご使用ください。PTFEとネオフロンの2種類ございます。ナット、ワッシャーがセットになっています。その他の寸法もできます。
    材質PTFE
  • PFA袋ナット コクゴ

    PFA袋ナット

    コクゴ
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    バルブ、ジョイント用のナットです。
  • フッ素樹脂(PTFE)六角ワッシャ フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE)六角ワッシャ

    フロンケミカル
    739税込813
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
    用途薬液対策用、組立用仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ材質PTFE質量(g)15
  • PTFER PFA袋ナット 8Φ用 フロンケミカル

    PTFER PFA袋ナット 8Φ用

    フロンケミカル
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。 オールPFAです。
    用途送液用(交換パーツ)トラスコ品番734-9742材質PFA質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)8接続ねじM15 P1.5アズワン品番61-3533-91
  • PTFER PFA袋ナット 4Φ用 フロンケミカル

    PTFER PFA袋ナット 4Φ用

    フロンケミカル
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。 オールPFAです。
    用途送液用(交換パーツ)トラスコ品番734-9726材質PFA質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)4接続ねじM9 P1.0アズワン品番61-3533-89
  • PTFER PFA袋ナット 3Φ用 フロンケミカル

    PTFER PFA袋ナット 3Φ用

    フロンケミカル
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。 オールPFAです。
    用途送液用(交換パーツ)トラスコ品番734-9718材質PFA質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)3接続ねじM8 P1.0アズワン品番61-3533-88
  • PTFER PFA袋ナット 3/8Φ用 フロンケミカル

    PTFER PFA袋ナット 3/8Φ用

    フロンケミカル
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。 オールPFAです。
    用途送液用(交換パーツ)トラスコ品番734-9793材質PFA質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)3/8接続ねじM18 P.15アズワン品番61-3533-96
  • PTFER PFA袋ナット 3/4Φ用 フロンケミカル

    PTFER PFA袋ナット 3/4Φ用

    フロンケミカル
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。 オールPFAです。
    用途送液用(交換パーツ)トラスコ品番734-9815材質PFA質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)3/4接続ねじM28 P.15アズワン品番61-3533-98
  • PTFER PFA袋ナット 19Φ用 フロンケミカル

    PTFER PFA袋ナット 19Φ用

    フロンケミカル
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。 オールPFAです。
    用途送液用(交換パーツ)トラスコ品番734-9777材質PFA質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)19接続ねじM28 P1.5アズワン品番61-3533-94
  • PTFER PFA袋ナット 12Φ用 フロンケミカル

    PTFER PFA袋ナット 12Φ用

    フロンケミカル
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。 オールPFAです。
    用途送液用(交換パーツ)トラスコ品番734-9769材質PFA質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)12接続ねじM20 P1.5アズワン品番61-3533-93
  • PTFER PFA袋ナット 10Φ用 フロンケミカル

    PTFER PFA袋ナット 10Φ用

    フロンケミカル
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。 オールPFAです。
    用途送液用(交換パーツ)トラスコ品番734-9751材質PFA質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじM18 P1.5アズワン品番61-3533-92
  • PTFER PFA袋ナット 1/2Φ用 フロンケミカル

    PTFER PFA袋ナット 1/2Φ用

    フロンケミカル
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。 オールPFAです。
    用途送液用(交換パーツ)トラスコ品番734-9807材質PFA質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)1/2接続ねじM20 P.15アズワン品番61-3533-97
  • TFボルトナット TGK(東京硝子器械)

    TFボルトナット

    TGK(東京硝子器械)
    2,190税込2,409
    1個
    5日以内出荷
    フッ素樹脂ボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性にすぐれていますので実験装置、メッキ槽、絶縁性等の場所にご使用ください。
実験研究用配管材ボルト・ナット