包埋(包理)用品 :「マイクロナイフ」の検索結果
薄切に使用するガラスナイフ等のボートとして考案された製品です。
ボートはナイフにネジ止めすることでワンタッチ着脱ができます。シリコンゴムをナイフの接着面に使用しているので、繰り返し使用することが可能です。
使いやすさ、安全性を配慮し、簡便にガラスナイフを作製できるガラスナイフメーカーです。25mm幅のガラス棒から光顕用および電顕用のガラスナイフを作製できます。
カッティング機構を改良し、カットによるガラスくずを最小限に抑え、カッティングエッジがシャープになっています。
回転式カバーを使用することで、ガラスナイフ作製時に飛散することがあるガラス片から防護できるようになります。
ガラスナイフトレイによって、ガラスをカットしたままの状態で簡単に取り出せます。
付属品ガラス棒(6×200×25mm・10本/8×200×25mm・8本)/ビニールカバー
寸法(mm)347×247×220
質量(kg)6.9
適合ガラス厚(mm)6/8/10(幅25mm)のガラス棒
1個
¥799,800
税込¥879,780
8日以内出荷
ナイフボート内の超薄切片をグリッドに回収する際に使用するループです。
水滴によってグリッドを付着させた後の水切りが容易にできます。
セット内容ループ(内径2mmΦ) ハンドル(スライド式フード付) ブルーマット
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。