実験研究用周辺用品 :「加圧タンク」の検索結果
関連キーワード
加圧・真空下での使用が可能です。
材質本体/SUS304、Oリング/ニトリルゴム
容量(L)1.3(総容量)
使用圧力(MPa)0.49以下
取出口(材料取出口) ボトムポート(下部)Rc3/8
内容器式で材料を直接タンクに投入しませんので、加圧容器本体の洗浄が不要です。市販の容器を入れることも可能です。
材質本体・内容器/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
寸法(mm)Φ158×275
容量(L)4.9
使用圧力(MPa)0.49以下
ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個
アズワン品番1-6716-04
着脱方式(フタ)フェルールクランプ式
1個
¥170,000
税込¥187,000
8日以内出荷
『チューブ/ホース類』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。